仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = プラグイン定格電圧 = 600V許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 1219.2mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = プラグイン定格電圧 = 600V許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 1219.2mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 41mmコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅絶縁体 = PVCMueller絶縁型15 Aデュアルバナナプラグ. ニッケルめっき黄銅ボディ、ニッケルめっきりん青銅スプリング、PVC絶縁体の15 A絶縁型デュアルバナナプラグです。このパナナプラグは、長さ41 mmで、4 mmプラグを2つ備えていて(中心距離0.750インチ)、より線又は同軸ワイヤに対応しています。止めねじによりバナナプラグに導体を確実に固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
欠品中
仕様Inter シリーズ コネクタ A:バナナ 4mm ポジションからの変換:2 種別からの変換:プラグ Inter シリーズ コネクタ B:BNC 同軸 ポジションへの変換:1 種別への変換:ジャック 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1346-55
1個
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
仕様リードタイプ = テストリードコネクタ タイプ = 4 mm バナナプラグリード長 = 457.2mm許容電流値 = 15A安全カテゴリ電圧 = 1000V
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード