カテゴリ

  • 測定用品(21)
絞り込み
ブランド
  • MULTI-CONTACT
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(478)
  • 日本モレックス(molex)(352)
  • 高田ベッド製作所(144)
  • Hirschmann Test & Measurement(84)
  • エスコ(75)
  • Schutzinger(54)
  • アーテック[和紙](50)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(39)
  • 赤長(アカカネチョウ)(36)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(34)
  • ROLINE(32)
  • マルヤス電業(30)
  • MUELLER ELECTRIC(29)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26)
  • HARWIN(26)
  • 協和(22)
  • GENTOS(20)
  • EBM(江部松商事)(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「赤長」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチコンタクト ICクリップ, 赤(24.0224-22) MULTI-CONTACTマルチコンタクト ICクリップ, 赤(24.0224-22)MULTI-CONTACT
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤許容電流値 = 4A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ステンレス鋼チップサイズ = 10mmプローブソケットサイズ = 4mm長さ = 155mmCE. Multi-Contact テストクリップ、フレキシブルシャフト / スプリングワイヤグラバ付き、CAT III、SKPS-4シリーズ. 柔軟なシリコン絶縁のシャフトとステンレススチール製のワイヤグラバを備えたSKPS-4テストクリップです。コンタクト点がアクセスできない場所の場合に使用します。 シリコン絶縁は優れた耐熱特性を備えており、低温でも柔軟性を失いません。 カラーは赤と黒をご用意。安全プラグに対応する4 mmリアソケットを備えています。. 特長. クリップの最大開口: 2.5 mm 1000 V CAT III / 最大4 ARoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト BNC メス → メス, 接触保護 同軸テストリード, 赤 MULTI-CONTACTマルチコンタクト BNC メス → メス, 接触保護 同軸テストリード, 赤MULTI-CONTACT
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 1kVコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B ジェンダー = メスリード長 = 1m色 = 赤素材 = ニッケルめっき絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線安全カテゴリ電圧 = 600 V, 1000 V825-1219、825-1228はオス-オスBNCです。825-1221、825-1225はオス-メスBNCです。. 接触保護された同軸安全テストリード. 各種の接触保護された50 Ωインピーダンス同軸安全テストリード(RG58ケーブル)には、赤色と黒色のタイプがあり、テストリードの一端にオスBNCコネクタ、1000 V CAT II (600 V CAT III)又はオス-メスBNCコネクタ、600 V CAT II (300 V CAT III)が付いています。どちらのタイプも長さは100 cmです。. インピダンス: 50 Ω 容量: 113 pF インダクタンス: 340 nH 使用温度範囲: -10 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストリード線 600V, 赤, 2m(66.9408-200-22) MULTI-CONTACTマルチコンタクト テストリード線 600V, 赤, 2m(66.9408-200-22)MULTI-CONTACT
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケル絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -50℃IEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、シリコン絶縁CAT II. シリコン絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための硬質スリーブ シリコン絶縁 CAT II 32 A 600 VRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストリード線 600V, 赤, 50cm(66.9408-050-22) MULTI-CONTACTマルチコンタクト テストリード線 600V, 赤, 50cm(66.9408-050-22)MULTI-CONTACT
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケル絶縁体 = PVC動作温度 Min = -50℃IEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、シリコン絶縁CAT II. シリコン絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための硬質スリーブ シリコン絶縁 CAT II 32 A 600 VRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストリード線 600V, 赤, 2m(66.9407-200-22) MULTI-CONTACTマルチコンタクト テストリード線 600V, 赤, 2m(66.9407-200-22)MULTI-CONTACT
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケル絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -10℃IEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、PVC絶縁CAT II. PVC絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための着脱式スリーブ PVC絶縁 CAT II 32 A 600 VRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 33mm 赤(66.9040-22) MULTI-CONTACTマルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 33mm 赤(66.9040-22)MULTI-CONTACT
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様色 = 赤オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮マルチコンタクトXELW-4シリーズ4 mmアングルソケットコネクタ、基板実装. マルチコンタクト4 mmライトアングルソケットコネクタは、リジッドソケット付きの基板実装コネクタです。リジッド絶縁スリーブ付きのスプリング式(マルチラム)プラグが入るように設計されており、赤又は黒があり、2 mm中央基板コンタクト及び4本の0.8 mm基板実装ピンを備えています。. 1000 V、CAT III 24 ARoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 15.5mm 赤 MULTI-CONTACTマルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 15.5mm 赤MULTI-CONTACT
889税込978
1個
翌々日出荷
仕様色 = 赤 オス/メス = ソケット 端子方法 = Tab 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc 許容電流値 = 10A 長さ = 15.5mm コンタクト材質 = 真鍮 SLS205-L Multilamテストリードプラグ製品に最適。品番 ; 763-2897 763-2897 などの製品を参照してください。. Multi-Contact LB-12R 2 mmリジッドパネル取り付けソケット. Multi-Contact LB-12Rシリーズ2 mmパネル取り付けソケットは黄銅から機械加工されたリジッドソケットを採用しており、ドリル加工済みの穴への取り付け用にM6 x 0.5のねじが切ってあるほか、フラットな2.8 x 0.8 mmタブが付いています。 LB-12Rリジッドパネル取り付けソケット製品はSLS205-L Multilamプラグコネクタ製品とかん合し、この組み合わせによって目的の用途での接続の繰り返しに確実性と信頼性がもたらされます。 付属のワッシャとロックナットを完備し、プラグのエントリポイント全体の直径は8.5 mmになります。. 絶縁された2 mmリジッドソケット Optalloy(R)仕上げ フラットな接続タブ(2.8 mm x 0.8 mm) 固定具付属 ドリル加工済みパネルにねじ込み可 最大定格30 V ac / 60 V dc @ 10 A SLS205-L 2 mmプラグと互換RoHS指令(10物質対応)対応
4mm Stackable retracatble plug MULTI-CONTACT4mm Stackable retracatble plugMULTI-CONTACT
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストリード線 600V, 赤, 1m(66.9408-100-22) MULTI-CONTACTマルチコンタクト テストリード線 600V, 赤, 1m(66.9408-100-22)MULTI-CONTACT
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮, 銅合金絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -50℃IEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、シリコン絶縁CAT II. シリコン絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための硬質スリーブ シリコン絶縁 CAT II 32 A 600 VRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストリード線 600V, 赤, 50cm(66.9407-050-22) MULTI-CONTACTマルチコンタクト テストリード線 600V, 赤, 50cm(66.9407-050-22)MULTI-CONTACT
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮, 銅合金絶縁体 = PVC安全カテゴリ = CAT II 600 VIEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、PVC絶縁CAT II. PVC絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための着脱式スリーブ PVC絶縁 CAT II 32 A 600 VRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストリード線 600V, 赤, 1m(66.9407-100-22) MULTI-CONTACTマルチコンタクト テストリード線 600V, 赤, 1m(66.9407-100-22)MULTI-CONTACT
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮, 銅合金絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -10℃IEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、PVC絶縁CAT II. PVC絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための着脱式スリーブ PVC絶縁 CAT II 32 A 600 VRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 39.7mm 黒 , 赤 MULTI-CONTACTマルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 39.7mm 黒 , 赤MULTI-CONTACT
2,198税込2,418
1個
予約販売
仕様色 = 黒 , 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金長さ = 39.7mmコンタクト材質 = 真鍮DIN 42802- 2. プラグ. ユーザーによる組み立て用の絶縁付き安全プラグ 2 x 赤及び2 x 黒プラグのキットとして提供. オートクレーブ用 接触保護RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストリード線, 赤, 50cm(28.0039-050-22) MULTI-CONTACTマルチコンタクト テストリード線, 赤, 50cm(28.0039-050-22)MULTI-CONTACT
1,398税込1,538
1個
予約販売
仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 金めっき色 = 赤リード長 = 50cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃2mm径チップジャックテストリード(PVC). プラグ背面にジャック穴装備(スタッカブル接続可能)RoHS指令(10物質対応)対応
Multi Contact 28.0026-030-22 1 mmコネクタテストリード MULTI-CONTACTMulti Contact 28.0026-030-22 1 mmコネクタテストリードMULTI-CONTACT
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
仕様許容電流値 = 3A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 銅合金色 = 赤リード長 = 30cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃Stackable Test Lead. PVC test leads that are ideal for circuit testing and connection in restricted areas. Plug at each endRoHS指令(10物質対応)対応
Multi Contact 20886-1 コネクタ,ワニ口クリップ,テストリード, 赤, 1m MULTI-CONTACTMulti Contact 20886-1 コネクタ,ワニ口クリップ,テストリード, 赤, 1mMULTI-CONTACT
2,498税込2,748
1個
当日出荷
仕様定格電圧 = 1000V ac許容電流値 = 15A色 = 赤リード長 = 1m絶縁体 = PVCコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり安全カテゴリ = CAT II 1000 V安全カテゴリ電圧 = 1000Vワニ口クリップ リード. タッチプルーフプラグ-絶縁ワニ口クリップ 電圧定格 1000V CATIIRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストリード線, 赤, 45cm(28.0047-045-22) MULTI-CONTACTマルチコンタクト テストリード線, 赤, 45cm(28.0047-045-22)MULTI-CONTACT
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 銅合金色 = 赤リード長 = 45cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃Straight Plug Test Lead. Leads with Lantern-style plugs have a PVC outer sheath and a polyamide bodyRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト ICクリップ, 赤(65.9187-22) MULTI-CONTACTマルチコンタクト ICクリップ, 赤(65.9187-22)MULTI-CONTACT
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
仕様色 = 赤許容電流値 = 1A定格電圧 = 300Vコンタクト材質 = スチールプローブソケットサイズ = 2mm長さ = 75mm2mm径チップジャック対応テストクリップ. 2mm径 チップジャックプラグ対応(タッチプルーフ型も対応) 定格電圧 300V CAT IIRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストリード線 1 kV, 5 kV, 赤, 1.5m MULTI-CONTACTマルチコンタクト テストリード線 1 kV, 5 kV, 赤, 1.5mMULTI-CONTACT
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
仕様リード長 1.5m許容電流値 10A色 赤定格電圧 1 kV, kVコネクタ ジェンダー オスコネクタ 向き 直線コンタクト材質 真鍮・銅合金絶縁体 TPE安全カテゴリ電圧 1000 V, 5000 V安全上の理由から、このリードはXHB-5000パネルソケットにのみ対応しています。kV接続リードXHM-5000. この長さ1.5 mのテストリードは、柔軟性が高く、両端にインラインΦ mm Multilam(TM)プラグと硬質絶縁スリーブが取り付けられています。 ケーブル絶縁材は熱可塑性エラストマ(TPE)です。 環境にやさしいハロゲンフリーで、優れた絶縁抵抗(1.5 10 14 Ω)があります。定格電圧: kV CAT (つまり、テスト機器の出力電圧)又は1000 CAT IV (IEC/EN61010-031:2002準拠) 定格電流: 10 ARoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト バナナプラグ 48.2mm 赤 MULTI-CONTACTマルチコンタクト バナナプラグ 48.2mm 赤MULTI-CONTACT
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1 kV, 5 kV許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = 金長さ = 48.2mm安全上の理由から、このソケットはXHM-5000又はXHL-5000リードにのみ対応しています。. 5 kVパネルソケットXHB-5000. 硬質の絶縁Φ 4 mmソケットで、高電圧に対応しています。 プラスチック、金属などのパネル又はハウジングにねじ込んで取り付けます。. 定格電圧: 5 kV CAT I (つまり、テスト機器の出力電圧)又は1000 V CAT IV (IEC/EN61010-031:2002準拠) 定格電流: 10 A 後部の端子: 4.8 x 0.8 mフラットタブRoHS指令(10物質対応)対応
4mm safety panel socket MULTI-CONTACT4mm safety panel socketMULTI-CONTACT
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮, 銅合金 49mm 赤 MULTI-CONTACTマルチコンタクト バナナプラグ 真鍮, 銅合金 49mm 赤MULTI-CONTACT
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = クランプ定格電圧 = 600V許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 49mmコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
電気測定カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら