Neutrik NE8MX RJ45 ケーブルコネクタキャリアは、組み立て済み RJ45 プラグ用で、ニッケルシェル、ブッシュ、及びブーツで構成されています。この製品には、ケーブル径が 3.5 → 8 mm の 2 つのケーブル保護素子が付属しています。ケーブルコネクタキャリアには、RJ45 プラグは付属していません。Ethercon ケーブルコネクタキャリアは、従来の RJ45 コネクタを非常に堅牢なロック式ソリューションにアップグレードします頑丈なダイキャストシェルと独自のチャック式ストレインリリーフ
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●方向:ストレート●コード番号:197-4999
アズワン品番65-7669-08
1個
¥909
税込¥1,000
7日以内出荷
Neutrik NE8MX-1 RJ45 ケーブルコネクタキャリアは、頑丈なダイキャストシェルと独自のチャック式ストレインリリーフで構成されています。ブーツ( X シリーズと同じ)は、3.5 → 8 mm のケーブル径に適しています。組み立て済みではないケーブル専用です。ケーブルコネクタキャリアには、RJ45 プラグは付属していません。従来の RJ45 コネクタを極めて堅牢なロック式ソリューションにアップグレードします。さまざまな業務用タイプの用途でイーサネット接続を保護し、標準 RJ45 コネクタの壊れやすいコンポーネントの破損を防止するように設計されています アクセサリには、9 色の標準色で色分けされたブーツが付属します
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●シールドタイプ:シールド付き●方向:ストレート●コード番号:197-5000
アズワン品番65-7669-09
1個
¥909
税込¥1,000
7日以内出荷
。Neutrik NE8MX-B-1 RJ45 ケーブルコネクタキャリアは、黒色クロムシェル、チャック、及びブーツで構成されています。ブーツ( X シリーズと同じ)は、3.5 → 8 mm のケーブル径に適しています。組み立て済みではないケーブル専用です。ケーブルコネクタキャリアには、RJ45 プラグは付属していません。従来の RJ45 コネクタを極めて堅牢なロック式ソリューションにアップグレードします。頑丈なダイキャストシェルと独自のチャック式ストレインリリーフを備えています さまざまな業務用タイプの用途でイーサネット接続を保護し、標準 RJ45 コネクタの壊れやすいコンポーネントの破損を防止するように設計されています アクセサリには、9 色の標準色で色分けされたブーツが付属します
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●シールドタイプ:シールド付き●方向:ストレート●コード番号:197-5001
アズワン品番65-7669-10
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●極数: 5●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●色: 黒●表面処理:コンタクト: ニッケル上に金●ハウジング材質: ポリウレタン(ブーツ), 亜鉛ダイキャスト(シェル)●結線方法: はんだ●定格電流: 7.5A●定格電圧: <50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: 80℃●Neutrik XLRNeutrik XX シリーズオス XLR コネクタは、 5 極と金めっきが施されています。定格電流は 7.5 A で、定格電圧は 50 V です。これにはいくつかの新機能があり、信頼性が高く、組み立てが簡単で、コンタクトの完全性とケーブルストレインリリーフを向上させます。特長と利点ポリウレタングランド付きのブーツは、ケーブルの曲げ応力に対する保護性能が高くなっています 独自のホログラムを使用したブランドにより、純正の Neutrik 製品が保証されます 色分け又は識別用の色付きリングとブーツを用意 チャック式ストレインリリーフを改良することで、引き抜き力を大きくし、すばやく簡単に組み立てられます。。. . Faster シェルの内側のねじ山は、損傷からしっかりと保護されています 「窓」なしでロック用凹部を改善したオスコネクタにより、厳しいハウジングにより耐久性が向上します 洗練された人間工学に基づいたデザインで、価値があり便利です 黒色金属製ハウジングです 動作温度範囲: -30 → 80 ° C認定IEC61076-2-103 IEC 68-2-20 IP40定格 UL94 HB 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様●極数: 4●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●色: 黒●表面処理:コンタクト: 金●ハウジング材質: 亜鉛●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●Neutrik XLRNeutrik 4 コンタクトメス XLR コネクタは、定格電圧 50 V 、定格電流 10 A です。このコネクタは、ニッケルめっきに金めっきが施されています。この製品には、信頼性が高く、組み立てが簡単ないくつかの新機能が搭載されており、コンタクトの完全性とケーブルストレインリリーフを向上させます。 警告: 主電源コネクタとしては使用しないでください特長と利点アーススプリングコンタクトを追加すると、シェルのアース導通が向上します 黒色 ポリウレタングランド付きのブーツは、ケーブルの曲げ応力に対する保護性能が高くなっています 独自のホログラムを使用したブランドにより、純正の Neutrik 製品が保証されます 色分け又は識別用の色付きリングとブーツを用意 改善された金属製ラッチを備えたメスコネクタです。これは、大型で扱いやすくなっています メスコンタクトには、はんだがコンタクトのかん合部分に流れないようにするはんだバリアが組み込まれています チャック式ストレインリリーフを改良することで、引き抜き力を大きくし、すばやく簡単に組み立てられます。。. . Faster 動作温度範囲: -30 → 80 ° C 洗練された人間工学に基づいたデザインで、価値があり便利です メスコンタクトの独自のケージ設計により、接触抵抗が低く、高い整合性を実現しています認定UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様●極数: 4●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V ac●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●Neutrik XLRNeutrik 4 コンタクトライトアングルメス XLR コネクタは、定格電圧 50 V 、定格電流 16 A です。このコネクタは、ニッケルめっきに銀めっきが施されています。この製品には、信頼性が高く、組み立てが簡単ないくつかの新機能が搭載されており、コンタクトの完全性とケーブルストレインリリーフを向上させます。 警告: メインコネクタとして使用しないこと特長と利点5 つのケーブルアウトレット位置を選択可能 アーススプリングコンタクトを追加すると、シェルのアース導通が向上します ポリウレタングランド付きのブーツは、ケーブルの曲げ応力に対する保護性能が高くなっています 独自のホログラムを使用したブランドにより、純正の Neutrik 製品が保証されます 色分け又は識別用の色付きリングとブーツを用意 改善された金属製ラッチを備えたメスコネクタです。これは、大型で扱いやすくなっています メスコンタクトには、はんだがコンタクトのかん合部分に流れないようにするはんだバリアが組み込まれています チャック式ストレインリリーフを改良することで、引き抜き力を大きくし、すばやく簡単に組み立てられます。。. . Faster 動作温度範囲: -30 → +80 ° C すっきりとした人間工学に基づいたデザインであるため便利です メスコンタクトの独自のケージ設計により、接触抵抗が低く、高い整合性を実現しています認定UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
仕様●極数: 3●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●色: 黒●表面処理:コンタクト: ニッケル上に金●ハウジング材質: ポリウレタン(ブーツ), 亜鉛ダイキャスト(シェル)●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: <50 V●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: 80℃●Neutrik XLRNeutrik X シリーズメス XLR コネクタは、ニッケルめっきに金定格電流は 16 A 、定格電圧は 50 V です。これにはいくつかの新機能があり、信頼性が高く、組み立てが簡単で、コンタクトの完全性とケーブルストレインリリーフを向上させます。 警告: メインコネクタとして使用しないこと特長と利点アーススプリングコンタクトを追加すると、シェルのアース導通が向上します ポリウレタングランド付きのブーツは、ケーブルの曲げ応力に対する保護性能が高くなっています 独自のホログラムを使用したブランドにより、純正の Neutrik 製品が保証されます 色分け又は識別用の色付きリングとブーツを用意 改善された金属製ラッチを備えたメスコネクタです。これは、大型で扱いやすくなっています メスコンタクトには、はんだがコンタクトかん合部に流れないようにはんだバリアが組み込まれています チャック式ストレインリリーフを改良することで、引き抜き力を大きくし、すばやく簡単に組み立てられます。。. . Faster 洗練された人間工学に基づいたデザインで、価値があり便利です メスコンタクトの独自のケージ設計により、接触抵抗が低く、高い整合性を実現しています ハウジング材質:ポリウレタン(ブーツ)、亜鉛ダイキャスト(シェル) 黒色 動作温度範囲: -30 → 80 ° C認定UL94 HB 認定 IP40定格 IEC61076-2-103 IEC 68-2-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
関連キーワード