230件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個ほか
349 税込384
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)








1個
999 税込1,099
当日出荷


1個
1,098 税込1,208
当日出荷





仕様●ジェンダーから変換: メス●タイプから変換: BNC●ジェンダーへ変換: メス●タイプへ変換: XLR●タイプ: オーディオ、ビデオ●終端1: メス BNC (1)●終端2: メス XLR (1)●終端1コネクタ数: 1●終端2コネクション数: 1●接続方向: ストレート●Neutrik XLRアダプタ. オーディオ製品とAXR/XLR互換コネクタ間の相互接続を容易にする高品質アダプタ。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷


仕様オス・メス:オス●コンタクト数:4●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:青銅●取り付けタイプ:パネルマウント●ハウジング材質:ポリアミド6●コンタクトめっき:銀●端子方法:スクリュー●色:黒●定格電流:30A●定格電圧:250 V ac●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-30℃●speakONロック可能ラウドスピーカーシャーシソケット. 業務用ラウドスピーカー/アンプシステムを容易に接続 堅牢で多用途性に優れ、組み立てが簡単 すべてのコンタクトはIEC65/IEC348の検査安全要求事項を満たす接触保護仕様 はんだなしで終端処理ができる、組み立てが容易なコネクタで、フィールドサービスに対応 高速で信頼性が高く、プッシュオン終端(例、 ; 534-733 534-733 )に対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷


仕様●極数: 4●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. XX シリーズ XLR ケーブルコネクタトレイ. XX シリーズコネクタは、 25 ディスアセンブリ XLR の再密閉可能なトレイに収められています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷





仕様タイプ:オーディオ 、 タイプへ変換:RCA 、 ジェンダーから変換:オス 、 ジェンダーへ変換:オス 、 終端2コネクション数:3 、 ボディ向き:ストレート 、 コンタクト材質:真鍮, 青銅 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に銀 、 ハウジング材質:亜鉛 、 動作温度 Min:-20℃ 、 Neutrik XLRアダプタ. オーディオ製品とAXR/XLR互換コネクタ間の相互接続を容易にする高品質アダプタ。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷



1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
989 税込1,088
翌々日出荷

仕様●ジェンダーから変換: オス●タイプから変換: XLR●ジェンダーへ変換: メス●タイプへ変換: BNC●タイプ: オーディオ、ビデオ●終端1: オス XLR (1)●終端2: メス BNC (1)●終端1コネクタ数: 1●終端2コネクション数: 1●接続方向: ストレート●Neutrik XLR AdaptorThe Neutrik XLR adaptor is a 3-pole XLR male to BNC socket converter. The pin 1 and pin 3 are connected to ground and pin 2 is the signal pin. This high-quality adaptor simplifies interconnect ability between a range of audio and AXR/XLR compatible devices. It is a versatile and easy to use adaptor ideal for various applications.Features and BenefitsProfessional look and compact space-saving design, based on the X Series (XLR worldwide accepted standard) Rugged die-cast shell for best reliability Versatile, pre-wired adapter to interlock various connector systems RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

PRXシリーズは90度L型ボディのフォーンプラグです。コンソール裏面など、狭い場所における結線や楽器用などに最適です。PXシリーズ同様、そのスマートなデザインが人気の秘密です。コンタクト:金メッキ。ハウジング:黒クロームメッキ。フォーンジャック仕様:モノラル。対応ケーブル径:4~7mm(5.5mm径以上のケーブルをお使いの場合は中のプラスティックパーツの一部を折ってお使い下さい。)
温度範囲(℃)‐20 ~+65 定格電圧(V)50 プラグオス 絶縁抵抗(GΩ)2 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力1 kVdc ケーブルサイズ(AWG)18
1個
1,298 税込1,428
欠品中




仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V ac●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

仕様●極数: 4●オス/メス: メス●実装タイプ: パネルマウント●接続方向: ストレート●色: 黒●表面処理:コンタクト: 金●ハウジング材質: メタル●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Max: +80℃●主電源用のコネクタでは有りません。. DLXシリーズシャーシコネクタ. 全金属製のハウジングにより、全体的なRF保護及びシールドを向上 デュプレックスアースコンタクトにより、シャーシとケーブルコネクタ間のコンタクトの均一性を向上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷