140件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IMI Norgren 80107 シリーズ間接ソレノイド作動スプールバルブは、標準的な手動オーバーライドシステムを備えたコンパクトなアクチュエータです。80107 シリーズソレノイドは ATEX 認定を取得しており、すべての安全要件を満たしています。メンテナンスフリーで使いやすい製品ですディテント付きの標準的な手動オーバーライド 小型設計 高流量 ソフトスプールシールシステムのシンプルな設計 メンテナンスフリー ソレノイドシステムを簡単に交換可能
仕様●メーカーシリーズ:80107●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:220-3410 アズワン品番65-7952-26
1個
66,980 税込73,678
欠品中

。IMI Norgren 26360 シリーズは、5/2 方向間接ソレノイド作動式スプールバルブで、過酷な環境条件の露出した場所での使用に適しています。これは、で安全機能を提供する方向制御バルブです 電源のイベント小型設計 メンテナンスフリー
仕様●メーカーシリーズ:2636●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:218-0154 アズワン品番65-7955-93
1個
169,800 税込186,780
欠品中

IMI Norgren 26360 シリーズは、5/2 方向間接ソレノイド作動式スプールバルブで、過酷な環境条件の露出した場所での使用に適しています。これは、で安全機能を提供する方向制御バルブです 電源のイベントメンテナンスフリー シングル及びダブル操作アクチュエータ用
仕様●メーカーシリーズ:2636●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:218-0157 アズワン品番65-7906-76
1個
119,800 税込131,780
欠品中

IMI Norgren ソレノイドバルブは、コンパクトな設計で交換しやすいソレノイドを備えています。ディテント付き / なしの標準手動オーバーライドを備えています。バルブはメンテナンスフリーです。圧縮空気 T スプールバルブ ポートサイズ G1/4
仕様●メーカーシリーズ:80207 です●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:218-0177 アズワン品番65-7904-24
1個
99,980 税込109,978
欠品中

IMI Norgren 26230 シリーズは、5/2 方向間接ソレノイド作動式スプールバルブで、空気の調整及び制御用に使用します。これは、ガスの通過を開始、停止、又は制御する主な機能の一種である方向制御バルブです。産業では小型設計 高流量 メンテナンスフリー シングル及びダブル操作アクチュエータ用
仕様●メーカーシリーズ:26230●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:218-0151 アズワン品番65-7961-93
1個
85,980 税込94,578
欠品中

IMI Norgren ソレノイドバルブは、コンパクトな設計で交換しやすいソレノイドを備えています。ディテント付き / なしの標準手動オーバーライドを備えています。バルブはメンテナンスフリーです。圧縮空気 T スプールバルブ ポートサイズ G1/4
仕様●メーカーシリーズ:80207 です●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:218-0178 アズワン品番65-7958-03
1個
129,800 税込142,780
欠品中

IMI Norgren 26230 シリーズは、5/2 方向間接ソレノイド作動式スプールバルブで、空気の調整及び制御用に使用します。これは、ガスの通過を開始、停止、又は制御する主な機能の一種である方向制御バルブです。産業では小型設計 高流量 メンテナンスフリー シングル及びダブル
仕様●メーカーシリーズ:26230●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:220-3379 アズワン品番65-7961-61
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

。IMI Norgren 80207 シリーズ間接ソレノイド作動スプールバルブは、シングル / ダブルアクチュエータを備えたコンパクトアクチュエータです。80207 シリーズソレノイドは ATEX 認定を取得しており、あらゆる安全要件を満たしています。メンテナンスフリーで、保守も簡単です複動アクチュエータ用 クロスオーバーフリースイッチング によって電源障害が発生した場合の安全機能 機械式リターンスプリング 過酷な環境条件の露出した場所での使用に適しています
仕様●メーカーシリーズ:80207 です●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:220-3411 アズワン品番65-7964-69
1個
79,980 税込87,978
欠品中

。IMI Norgren 26360 シリーズは、5/2 方向間接ソレノイド作動式スプールバルブで、過酷な環境条件の露出した場所での使用に適しています。これは、で安全機能を提供する方向制御バルブです 電源のイベントメンテナンスフリー シングル及びダブル操作アクチュエータ用
仕様●メーカーシリーズ:2636●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:218-0156 アズワン品番65-7903-84
1個
88,980 税込97,878
欠品中

。IMI Norgren 26220 シリーズは、4/2 方向間接ソレノイド作動スプールバルブで、空気の調整及び制御に使用します。これは、ガスの通過を開始、停止、又は制御する主な機能の一種である方向制御バルブです。産業ではメンテナンスフリー 小型設計 高流量
仕様●メーカーシリーズ:26220●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●ボディ材質:アルミニウム●最大流量率:700L/min●ソレノイド電圧:24V dc●ソレノイドの消費電力:4.8W●最低使用圧力:1.5バール●動作温度 Min:-10℃●最高使用圧力:10 bar●ネジ規格:G●コード番号:218-0147 アズワン品番65-7907-63
1個
52,980 税込58,278
欠品中

IMI Norgren 8240 シリーズは、黄銅製間接動作ソレノイドバルブで、NC 機能と G2 ポートサイズを備えています。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの動作圧力は 0.1 → 10 bar で、定格電圧は 230 V ac です。高流量 減衰動作 クリアでコンパクトな設計 ソレノイドは工具なしで交換可能
仕様●メーカーシリーズ:82400 です●機能:Normally Closed●コード番号:220-3421 アズワン品番65-7962-49
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷

IMI Norgren 26220 シリーズは、4/2 方向間接ソレノイド作動スプールバルブで、空気の調整及び制御に使用します。これは、ガスの通過を開始、停止、又は制御する主な機能の一種である方向制御バルブです。産業ではメンテナンスフリー 小型設計 高流量
仕様●メーカーシリーズ:26220●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:218-0148 アズワン品番65-7905-31
1個
79,980 税込87,978
欠品中

IMI Norgren 26360 シリーズは、5/2 方向間接ソレノイド作動式スプールバルブで、過酷な環境条件の露出した場所での使用に適しています。これは、で安全機能を提供する方向制御バルブです 電源のイベント小型設計 メンテナンスフリー
仕様●メーカーシリーズ:2636●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3382 アズワン品番65-7961-99
1個
159,800 税込175,780
欠品中

IMI Norgren 9501 シリーズは、NC 機能と G1/4 ポートサイズを備えた直接ソレノイド制御ポペットバルブです。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オイル及びグリースを自由にアセンブリ済み
仕様●メーカーシリーズ:95000●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3441 アズワン品番65-7975-53
1個
67,980 税込74,778
欠品中

IMI Norgren 26220 シリーズは、4/2 方向間接ソレノイド作動スプールバルブで、空気の調整及び制御に使用します。これは、ガスの通過を開始、停止、又は制御する主な機能の一種である方向制御バルブです。産業ではメンテナンスフリー 小型設計 高流量
仕様●メーカーシリーズ:26220●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:218-0149 アズワン品番65-7905-33
1個
69,980 税込76,978
欠品中

IMI Norgren 26230 シリーズは、5/2 方向間接ソレノイド作動式ソフトシールスプールバルブで、空気の調整及び制御用に使用します。これは、ガスの通過を開始、停止、又は制御する主な機能の一種である方向制御バルブです。第 8小型設計 高流量 メンテナンスフリー
仕様●メーカーシリーズ:26230●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:218-0150 アズワン品番65-7905-48
1個
97,980 税込107,778
欠品中

IMI Norgren 80207 シリーズは、G1/4 ポートサイズを採用したインラインバルブで、エアスプリング作動が採用されています。クロスオーバーフリースイッチング によって電源障害が発生した場合の安全機能 機械式リターンスプリング
仕様●メーカーシリーズ:80207 です●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:218-0179 アズワン品番65-7906-27
1個
71,980 税込79,178
欠品中

IMI Norgren 電磁バルブはコンパクトな設計になっています。ソレノイドと標準の手動オーバーライドは簡単に交換できます。空圧モジュールのタイプ 電磁バルブ 作動圧力: 1 → 10 bar 供給電圧: 230 V ac
仕様●メーカーシリーズ:80207 です●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3412 アズワン品番65-7962-32
1個
109,800 税込120,780
欠品中

IMI Norgren v63 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 3 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
仕様●メーカーシリーズ:v63●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:218-0350 アズワン品番65-7905-77
1個
87,980 税込96,778
欠品中

IMI Norgren V60 シリーズの 3/2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 2 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:218-0328 アズワン品番65-7905-11
1個
31,980 税込35,178
欠品中

IMI Norgren P84C Excelon Plus シリーズ 3/2 機能制御バルブ設計により、他の Excelon Plus 製品とインライン設置又はモジュラ設置が可能になります。この制御バルブは、アルミ製で、ニトリルゴムエラストマ製です。高順方向流量 ポートサイズ:G3/8 急速な排気 作動:ソレノイド 電圧:24 V dc
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●機能:2/3●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:212-9278 アズワン品番65-7891-47
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

IMI Norgren V60 シリーズの 3/2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 2 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IMI Norgren V60 シリーズの 3/2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 2 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:218-0330 アズワン品番65-7904-13
1個
34,980 税込38,478
欠品中

IMI Norgren V60 シリーズの 3/2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 2 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長い効果をもたらします 大規模なスイッチングサイクルによる長寿命とメンテナンスフリー
仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:220-4189 アズワン品番65-7966-45
1個
26,980 税込29,678
欠品中

IMI Norgren v63 シリーズの 3/2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 1.5 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
仕様●メーカーシリーズ:v63●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:ソレノイド/ソレノイド●コード番号:220-4212 アズワン品番65-7975-82
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷

IMI Norgren ISO STAR SXE/SXP ソレノイドおよびパイロット作動のグランドレススプールバルブは、ガラスなしスプールとスリーブにコーティングされているため、トラブルなしの長期寿命を実現しています。ディテント機構を備えたインパルス作動の双安定バルブを搭載しています
仕様●メーカーシリーズ:ISO スター●取り付け方法:サブベース●動作タイプ:ソレノイド/ソレノイド●コード番号:218-0302 アズワン品番65-7908-95
1個
79,980 税込87,978
欠品中

IMI Norgren V60 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力
仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:218-0337 アズワン品番65-7909-40
1個
30,980 税込34,078
欠品中

IMI Norgren V60 シリーズの 3/2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力
仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/ソレノイド●コード番号:220-4191 アズワン品番65-7975-57
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

IMI Norgren v63 シリーズの 5/3 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力
仕様●メーカーシリーズ:v63●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:ソレノイド/ソレノイド●コード番号:220-4218 アズワン品番65-7971-51
1個
129,800 税込142,780
欠品中

。IMI Norgren インラインソレノイドバルブは、小型で低消費電力の高流量型です。メンテナンスフリー さまざまな圧力範囲に対応可能
仕様●メーカーシリーズ:v63●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:ソレノイド/ソレノイド●コード番号:220-4219 アズワン品番65-7971-52
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

。IMI Norgren ISO STAR SXE/SXP ソレノイドおよびパイロット作動のグランドレススプールバルブは、ガラスなしスプールとスリーブにコーティングされているため、トラブルなしの長期寿命を実現しています。ディテント機構を備えたインパルス作動の双安定バルブを搭載しています。非常に長い寿命を実現する特別コーティングされたグランドレススプールとスリーブ 低電力ソレノイドと手動オーバーライドを標準装備 さまざまなサブベース及びアクセサリが用意されています
1個
33,980 税込37,378
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IMI Norgren V60 シリーズの 3/2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 2 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:218-0326 アズワン品番65-7903-55
1個
31,980 税込35,178
欠品中

IMI Norgren V60 シリーズの 3/2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 2 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
仕様●メーカーシリーズ:V60●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:218-0316 アズワン品番65-7958-29
1個
28,980 税込31,878
欠品中

IMI Norgren V60 シリーズの 5/3 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 3 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/ソレノイド●コード番号:218-0344 アズワン品番65-7907-98
1個
56,980 税込62,678
欠品中

IMI Norgren V60 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 3 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:218-0342 アズワン品番65-7909-09
1個
39,980 税込43,978
欠品中

IMI Norgren V60 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 作動圧力範囲は 1 です。5 ~ 10 バール V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/ソレノイド●コード番号:218-0332 アズワン品番65-7907-49
1個
36,980 税込40,678
欠品中

IMI Norgren ISO STAR SXE/SXP ソレノイドおよびパイロット作動のグランドレススプールバルブは、ガラスなしスプールとスリーブにコーティングされているため、トラブルなしの長期寿命を実現しています。ディテント機構を備えたインパルス作動の双安定バルブを搭載しています。非常に長い寿命を実現する特別コーティングされたグランドレススプールとスリーブ 低電力ソレノイドと手動オーバーライドを標準装備 さまざまなサブベース及びアクセサリが用意されています
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IMI Norgren v63 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 3 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
仕様●メーカーシリーズ:v63●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:218-0349 アズワン品番65-7954-98
1個
82,980 税込91,278
欠品中

IMI Norgren V62 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 1.5 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
仕様●メーカーシリーズ:V62●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:ソレノイド/ソレノイド●コード番号:220-4201 アズワン品番65-7965-10
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

IMI Norgren V60 シリーズの 5/3 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 3 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長い効果をもたらします 大規模なスイッチングサイクルによる長寿命とメンテナンスフリー
仕様●メーカーシリーズ:V60●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/ソレノイド●コード番号:220-4185 アズワン品番65-7966-83
1個
56,980 税込62,678
欠品中