カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
  • 制御機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • NORGREN
  • モノタロウ(9)
  • RS PRO(883)
  • Festo(378)
  • コガネイ(85)
  • LDK(70)
  • ラムマウント(69)
  • Durbal(42)
  • Brass Products(ブラス・プロダクツ)(42)
  • Aurora Bearing Company(38)
  • H&H(34)
  • PREVOST(24)
  • NMB(ミネベア)(22)
  • PISCO(ピスコ)(20)
  • オーム電機(16)
  • ヤマトエンジニアリング(16)
  • BeHAUS(9)
  • SMC(8)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(8)
  • Wera(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ネジサイズ規格」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Norgren エアレギュレータ R07-100-RNKG R07シリーズ G 1/8 NORGRENNorgren エアレギュレータ R07-100-RNKG R07シリーズ G 1/8NORGREN
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
仕様●ポートの接続: G 1/8●最高流出圧力: 7バール●最低流出圧力: 0.3バール●最高流入圧力: 20バール●メーカーシリーズ: R07●圧力ゲージポートサイズ: Rc 1/8●ポート接続ネジサイズ: 1/8インチ●圧力ゲージポートネジサイズ: 1/8インチ●最大流量率: 6.5L/s●一体型チェックバルブ: 逆止弁なし●ポート接続ネジ規格: G●動作温度 Min: -34℃●動作温度 Max: +65℃●圧力ゲージポートネジ規格: RCmm●IMI Norgren
Norgren サイレンサ T40シリーズ NORGRENNorgren サイレンサ T40シリーズNORGREN
719税込791
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力スイッチ 18Dシリーズ NORGREN圧力スイッチ 18DシリーズNORGREN
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
(品番622-3647のみ):ATEX 100準拠のEX用途向け:ゾーン2カテゴリATEX 3G (ガス) ゾーン22カテゴリATEX 3D (粉塵) (品番622-3647のみ) TUV (技術検査機関)認定:EX 8 03 01 11122 007 切り替え範囲を順守してください。 平常運転時にスイッチを最大許容圧力にさらさないでください。 短時間の圧力ピークがこの値を超えないようにしてください。 モデル18D 圧力を利用して電子回路を接続/切断する電気機械式圧力スイッチです。 Norgrenの18D圧力監視スイッチは、確実に最低圧力を監視します。自動スイッチオフ機構と圧力限界の警告機能を装備しています。 空圧式/油圧式/真空システムに適しています。 金めっきマイクロスイッチコンタクト 大きな許容スイッチング回数 油圧計の圧力監視用 最高15 Gの耐震性 本質安全運転に適しています ATEX品(品番 ; 622-3647 622-3647 )
仕様●最低使用圧力:5バール●最高使用圧力:70バール●圧力タイプ:正圧●最適なメディア:流体, 油●接続:G 1/4●接続ネジサイズ:1/4 in●メーカーシリーズ:18D●接触操作:ノーマルクローズ, ノーマルオープン●接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-20℃●動作温度mAx:+80℃●IP保護等級:IP65●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:622-3631アズワン品番68-4149-92
エアレギュレータ 20AGシリーズ G 1/2 NORGRENエアレギュレータ 20AGシリーズ G 1/2NORGREN
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
Norgren圧力レギュレータ 高流量用途向けの、汎用のポート付きレギュレータです。 大型のダイアフラムデザインで流量需要及びライン圧力の変化に正確迅速に反応すると同時に、均衡弁で入力圧力と出力圧力の差を減らします。
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.2バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:28バール●メーカーシリーズ:20AG●圧力ゲージポートサイズ:G 1/8●ポート接続ネジサイズ:1/2インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:1/8インチ●一体型チェックバルブ:Y●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●圧力ゲージポートネジ規格:G●RoHS適合状況:適合●コード番号:822-4046アズワン品番68-4150-51
手動バルブ NORGREN手動バルブNORGREN
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
メカニカルバルブ レバー G 1/4 NORGRENメカニカルバルブ レバー G 1/4NORGREN
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
IMI Norgren X33 シリーズは、5/3 操作手動及び機械式作動スプールバルブで構成されており、多方向フロー及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃
仕様●制御機構:レバー●機能:5/3●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:X334 の場合●コード番号:218-0357アズワン品番65-7903-38
メカニカルバルブ G 1/4 NORGRENメカニカルバルブ G 1/4NORGREN
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
IMI Norgren X30 シリーズは、5/2 操作手動及び機械式作動スプールバルブで構成されており、多方向流量用途及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃
仕様●機能:5/2●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:x 306●コード番号:218-0355アズワン品番65-7958-28
シングルステーションサブベース V40シリーズ NORGRENシングルステーションサブベース V40シリーズNORGREN
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
IMI Norgren モジュラサブベース及び V44 / V45 ミニ ISO バルブ用エンドプレートです。フレキシブルなサブベースシステムは、亜鉛めっきスチール製です。ポートサイズ:G1/8 動作温度:-15 ℃ 及び 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:V40●タイプ:シングルステーションサブベース●ステーションの数:1●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:0.125●ネジ規格:G●コード番号:212-9344アズワン品番65-7898-59
サブベース CQMシリーズ NORGRENサブベース CQMシリーズNORGREN
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
IMI Norgren CQM/2254 シリーズ ISO バルブフォーム D エンドプレートは ISO サイズ 3 です。ポートサイズは G1 です。ガラスをコーティングしたグランドレススプールとスリーブにより、トラブルフリーの長寿命を実現しています 低電力ソレノイド機能 ISO5599-1、VDMA 24345 規格
仕様●メーカーシリーズ:CQM●タイプ:サブベース●接続ポートのネジ:G 1●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1●ネジ規格:G●コード番号:220-4870アズワン品番65-7910-17
エアレギュレータ R07シリーズ G 1/4 25.2m3/h NORGRENエアレギュレータ R07シリーズ G 1/4 25.2m3/hNORGREN
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
IMI Norgren R07 シリーズ汎用圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。汎用圧力レギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 汎用 圧縮空気
手動バルブ NORGREN手動バルブNORGREN
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
メカニカルバルブ ローラー G 1/8 NORGRENメカニカルバルブ ローラー G 1/8NORGREN
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren インラインバルブは機械式ポペットバルブで、常時開及び常時閉モデルを備え、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された 2/2 バルブとして使用することもできます。定評のある定評あるバルブです 小型 2/2 バルブとしても使用可能 常時開及び常時閉モデル
仕様●制御機構:ローラー●機能:3/2●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:マートンエア●コード番号:220-4100アズワン品番65-7954-51
メカニカルバルブ ボタン G 1/8 NORGRENメカニカルバルブ ボタン G 1/8NORGREN
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 030 シリーズは、3/2 操作手動及び機械作動スプールバルブで構成され、多方向流量用途及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃
仕様●制御機構:ボタン●機能:3/2●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:304●コード番号:217-9987アズワン品番65-7906-56
メカニカルバルブ プッシュプル G 1/8 NORGRENメカニカルバルブ プッシュプル G 1/8NORGREN
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
IMI Norgren elion 電気アクチュエータは、ボールねじ駆動アクチュエータと電動サーボモータを組み合わせた製品です。このアクチュエータは、多くの線形位置決めタスクを実行できます。M 規格を備えています。この製品は 320 mm のオーダーストークを備えています。堅固な構造 メンテナンスフリー 保持ブレーキ
仕様●制御機構:プッシュプル●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:303●コード番号:220-3208アズワン品番65-7966-36
メカニカルバルブ G 1/8 NORGRENメカニカルバルブ G 1/8NORGREN
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
IMI Norgren X30 シリーズは、5/2 操作手動及び機械式作動スプールバルブで構成されており、多方向流量用途及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃
メカニカルバルブ G 1/8 NORGRENメカニカルバルブ G 1/8NORGREN
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 030 シリーズは、3/2 操作手動及び機械作動スプールバルブで構成され、多方向流量用途及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃
ボールバルブ ロック式遮断弁 NORGRENボールバルブ ロック式遮断弁NORGREN
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
IMI Norgren ボールバルブは、フルボア通路で流量抵抗を最小限に抑え、圧力と温度範囲を広い範囲に対応します。設置もメンテナンスも簡単です。材質:黄銅又はニッケルめっき 周囲温度: -20 → 200 ℃
仕様●制御機構:ロック式遮断弁●機能:2/2●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:60 シリーズ●コード番号:220-3393アズワン品番65-7952-24
シングルステーションサブベース V40シリーズ NORGRENシングルステーションサブベース V40シリーズNORGREN
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
IMI Norgren V44 / V45 Nini ISO バルブ用シングルステーションアクセサリです。ポートサイズ:G1/8 動作温度:-15 ℃ 及び 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:V40●タイプ:シングルステーションサブベース●ステーションの数:1●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:亜鉛めっき鋼●スレッドサイズ:0.125●ネジ規格:G●コード番号:212-9342アズワン品番65-7887-66
サブベース CQMシリーズ NORGRENサブベース CQMシリーズNORGREN
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
IMI Norgren CQM/22253 シリーズ ISO バルブモジュラベースには、側面、端、底部ポートが開いています。ISO サイズ 2 です。シリンダ速度制御用に ISO 1 及び 2 サイズの一体型流量調整器を用意しています。ガラスをコーティングしたグランドレススプールとスリーブにより、トラブルフリーの長寿命を実現しています 低電力ソレノイド機能 ISO5599-1、VDMA 24345 規格
仕様●メーカーシリーズ:CQM●タイプ:サブベース●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:3/8●ネジ規格:G●コード番号:218-0592アズワン品番65-7903-62
手動バルブ NORGREN手動バルブNORGREN
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●機能:Shunt off valve●スレッドサイズ:3/8●ネジ規格:R●メーカーシリーズ:気中性 C●コード番号:220-3591アズワン品番65-7972-03
ボールバルブ ロック式遮断弁 NORGRENボールバルブ ロック式遮断弁NORGREN
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ボールバルブは、フルボア通路で流量抵抗を最小限に抑え、圧力と温度範囲を広い範囲に対応します。設置もメンテナンスも簡単です。材質:黄銅又はニッケルめっき 周囲温度: -20 → 200 ℃
仕様●制御機構:ロック式遮断弁●機能:2/2●スレッドサイズ:3/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:60 シリーズ●コード番号:220-3391アズワン品番65-7952-23
メカニカルバルブ レバー G 1/4 NORGRENメカニカルバルブ レバー G 1/4NORGREN
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
IMI Norgren X33 シリーズは、5/3 操作手動及び機械式作動スプールバルブで構成されており、多方向フロー及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃
仕様●制御機構:レバー●機能:5/3●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:x 336●コード番号:218-0360アズワン品番65-7955-49
手動バルブ G 3/8 NORGREN手動バルブ G 3/8NORGREN
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
IMI Norgren T82T 空圧手動バルブは、3/2 方向シャットオフ、手動操作、南京錠で閉位置にロック可能です。バルブハウジングは、黄銅バルブ付きアルミ製です。ポートサイズ:G1/4 流量:41 dm3/ 秒 作動圧力:17 bar 周囲温度: -20 → 65 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●機能:2/3●接続ポートのネジ:G 3/8●スレッドサイズ:8-Mar●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:T82T●コード番号:212-9335アズワン品番65-7894-90
手動バルブ NORGREN手動バルブNORGREN
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
手動バルブ NORGREN手動バルブNORGREN
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C00GF シリーズ 3/2 遮断バルブはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブポート A および B:12mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U
仕様●機能:Flow Controller●スレッドサイズ:Push In 12 mm●ネジ規格:プッシュイン●メーカーシリーズ:気中性 C●コード番号:212-9170アズワン品番65-7892-53
メカニカルバルブ レバー G 1/8 NORGRENメカニカルバルブ レバー G 1/8NORGREN
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren インラインバルブは機械式ポペットバルブで、常時開及び常時閉モデルを備え、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された 2/2 バルブとして使用することもできます。定評のある定評あるバルブです 小型 2/2 バルブとしても使用可能 常時開及び常時閉モデル
仕様●制御機構:レバー●機能:3/2●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:マートンエア●コード番号:218-0301アズワン品番65-7908-86
メカニカルバルブ ボタン G 1/8 NORGRENメカニカルバルブ ボタン G 1/8NORGREN
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 030 シリーズは、3/2 操作手動及び機械作動スプールバルブで構成され、多方向流量用途及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃
メカニカルバルブ ペダル G 1/4 NORGRENメカニカルバルブ ペダル G 1/4NORGREN
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
IMI Norgren X30 シリーズは、5/2 操作手動及び機械式作動スプールバルブで構成されており、多方向流量用途及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃
仕様●制御機構:ペダル●機能:5/2●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:x 306●コード番号:220-4235アズワン品番65-7966-92
メカニカルバルブ G 1/8 NORGRENメカニカルバルブ G 1/8NORGREN
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 030 シリーズは、3/2 動作の Super X インラインスプールバルブ、ソレノイド、及びパイロット作動の低電力 / 高電力ソレノイドオプションで構成されています。エンド、サイド、又はフェイス取り付けソレノイドが付属しています。さまざまな低消費電力ソレノイドとから構成されています実績のある設計による高性能
仕様●機能:3/2●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:304●コード番号:220-3209アズワン品番65-7960-60
メカニカルバルブ G 1/8 NORGRENメカニカルバルブ G 1/8NORGREN
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
IMI Norgren X30 シリーズは、5/2 操作手動及び機械式作動スプールバルブで構成されており、多方向流量用途及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃
仕様●機能:5/2●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:X304●コード番号:220-4230アズワン品番65-7965-43
メカニカルバルブ レバー G 1/8 NORGRENメカニカルバルブ レバー G 1/8NORGREN
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
IMI Norgren X33 シリーズは、5/3 操作手動及び機械式作動スプールバルブで構成されており、多方向フロー及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃
仕様●制御機構:レバー●機能:5/3●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:X334 の場合●コード番号:220-4236アズワン品番65-7964-37
手動バルブ NORGREN手動バルブNORGREN
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑える
仕様●機能:Shunt off valve●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:R●メーカーシリーズ:気中性 C●コード番号:220-3597アズワン品番65-7971-53
メカニカルバルブ G 1/8 NORGRENメカニカルバルブ G 1/8NORGREN
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 030 シリーズは、3/2 操作手動及び機械作動スプールバルブで構成され、多方向流量用途及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃
仕様●機能:3/2●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:304●コード番号:217-9984アズワン品番65-7906-50
ボールバルブ ロック式遮断弁 NORGRENボールバルブ ロック式遮断弁NORGREN
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ボールバルブは、フルボア通路で流量抵抗を最小限に抑え、圧力と温度範囲を広い範囲に対応します。設置もメンテナンスも簡単です。材質:黄銅又はニッケルめっき 周囲温度: -20 → 200 ℃
仕様●制御機構:ロック式遮断弁●機能:2/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:60 シリーズ●コード番号:220-3395アズワン品番65-7961-95
メカニカルバルブ レバー G 1/4 NORGRENメカニカルバルブ レバー G 1/4NORGREN
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
IMI Norgren X33 シリーズは、5/3 操作手動及び機械式作動スプールバルブで構成されており、多方向フロー及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃
仕様●制御機構:レバー●機能:5/3●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:x 336●コード番号:218-0361アズワン品番65-7908-03
手動バルブ NORGREN手動バルブNORGREN
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑える
仕様●機能:Shunt off valve●スレッドサイズ:3/8●ネジ規格:R●メーカーシリーズ:気中性 C●コード番号:220-3600アズワン品番65-7975-41
メカニカルバルブ ノブ G 1/4 NORGRENメカニカルバルブ ノブ G 1/4NORGREN
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 030 シリーズは、3/2 操作手動及び機械作動スプールバルブで構成され、多方向流量用途及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃
仕様●制御機構:ノブ●機能:3/2●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:306●コード番号:220-3211アズワン品番65-7959-72
サブベース CQMシリーズ NORGRENサブベース CQMシリーズNORGREN
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren CQM / 22456 シリーズ ISO バルブサブベースフォーム D エンドプレートは、ISO サイズ 4 です。ポートサイズは G1 です。ISO5599-1、VDMA 24345 規格 スチール強化メインシール IP65 保護等級
仕様●メーカーシリーズ:CQM●タイプ:サブベース●接続ポートのネジ:G 1●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1●ネジ規格:G●コード番号:220-4873アズワン品番65-7910-18
メカニカルバルブ レバー G 1/4 NORGRENメカニカルバルブ レバー G 1/4NORGREN
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
IMI Norgren X33 シリーズは、5/3 操作手動及び機械式作動スプールバルブで構成されており、多方向フロー及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃
仕様●制御機構:レバー●機能:5/3●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:x 336●コード番号:218-0359アズワン品番65-7951-71
メカニカルバルブ ノブ G 1/8 NORGRENメカニカルバルブ ノブ G 1/8NORGREN
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
IMI Norgren X30 シリーズは、5/2 操作手動及び機械式作動スプールバルブで構成されており、多方向流量用途及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃
仕様●制御機構:ノブ●機能:5/2●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:X304●コード番号:220-4233アズワン品番65-7965-19
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら