カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
  • NORGREN
  • モノタロウ(1)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(161)
  • SMC(139)
  • ベン(43)
  • PISCO(ピスコ)(26)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(26)
  • 大阪ジャッキ製作所(25)
  • エレポン化工機(21)
  • SIBATA(柴田科学)(15)
  • 油研工業(14)
  • TOTO(14)
  • CEJN(セイン)(13)
  • ヨシタケ(12)
  • NACHI(不二越)(11)
  • 重松製作所(10)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(10)
  • カクダイ(9)
  • エスコ(8)
  • INAX(LIXIL)(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「定流量」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソレノイドバルブ 82511シリーズ NORGRENソレノイドバルブ 82511シリーズNORGREN
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 8251 シリーズは、黄銅製直動ソレノイドバルブで、NC 機能と G3/8 ポートサイズを備えています。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの動作圧力は 0 → 12 bar で、定格電圧は 24 V dc です。バルブは差圧なしで動作します 高流量 真空での使用に最適 ソレノイドは工具なしで交換可能
仕様●メーカーシリーズ:82511●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3428アズワン品番65-7975-65
ソレノイドバルブ 82510シリーズ NORGRENソレノイドバルブ 82510シリーズNORGREN
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 8251 シリーズは、NC 機能と G1/4 ポートサイズを備えた黄銅製直動ソレノイドバルブです。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの動作圧力は 0 → 25 bar で、定格電圧は 24 V dc です。バルブは差圧なしで動作します 高流量 真空での使用に最適 ソレノイドは工具なしで交換可能
仕様●メーカーシリーズ:82510●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3422アズワン品番65-7964-53
エアソレノイドバルブ 82400シリーズ NORGRENエアソレノイドバルブ 82400シリーズNORGREN
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 8240 シリーズは、黄銅製間接動作ソレノイドバルブで、NC 機能と G2 ポートサイズを備えています。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの動作圧力は 0.1 → 10 bar で、定格電圧は 230 V ac です。高流量 減衰動作 クリアでコンパクトな設計 ソレノイドは工具なしで交換可能
仕様●メーカーシリーズ:82400 です●機能:Normally Closed●コード番号:220-3421アズワン品番65-7962-49
空圧式パイロット駆動バルブ V61シリーズ NORGREN空圧式パイロット駆動バルブ V61シリーズNORGREN
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 電磁バルブは、小型で高流量を備えています。さまざまな手動オーバーライドオプションが用意されています。さまざまな圧力範囲に対応可能。圧縮空気 電圧許容差: +10、-10 % 連続定格: 100 %
仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●機能:Normally Open●接続ポートのネジ:G 1/4●コード番号:220-4190アズワン品番65-7971-48
ソレノイドバルブ 82510シリーズ NORGRENソレノイドバルブ 82510シリーズNORGREN
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 8251 シリーズは、NC 機能と G1/4 ポートサイズを備えた黄銅製直動ソレノイドバルブです。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの動作圧力は 0 → 4 bar で、定格電圧は 24 V dc です。バルブは差圧なしで動作します 高流量 真空での使用に最適 ソレノイドは工具なしで交換可能
仕様●メーカーシリーズ:82510●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3424アズワン品番65-7975-03
ソレノイドパイロット弁 82400シリーズ NORGRENソレノイドパイロット弁 82400シリーズNORGREN
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 8240 シリーズは、黄銅製間接動作ソレノイドバルブで、NC 機能を備え、ポートサイズ G1-1/2 を搭載しています。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの動作圧力は 0.1 → 10 bar で、定格電圧は 230 V dc です。高流量 減衰動作 クリアでコンパクトな設計 ソレノイドは工具なしで交換可能
仕様●メーカーシリーズ:82400 です●機能:Normally Closed●コード番号:220-3420アズワン品番65-7909-36
ソレノイドバルブ 82510シリーズ NORGRENソレノイドバルブ 82510シリーズNORGREN
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 8251 シリーズは、NC 機能と G1/4 ポートサイズを備えた黄銅製直動ソレノイドバルブです。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの動作圧力は 0 → 10 bar で、定格電圧は 24 V dc です。バルブは差圧なしで動作します 高流量 真空での使用に最適 ソレノイドは工具なしで交換可能
仕様●メーカーシリーズ:82510●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3423アズワン品番65-7975-23
ソレノイドバルブ 82510シリーズ NORGRENソレノイドバルブ 82510シリーズNORGREN
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 8251 シリーズは、NC 機能と G1/4 ポートサイズを備えた黄銅製直動ソレノイドバルブです。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの動作圧力は 0 → 12 bar で、定格電圧は 24 V dc です。バルブは差圧なしで動作します 高流量 真空での使用に最適 ソレノイドは工具なしで交換可能
仕様●メーカーシリーズ:82510●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3426アズワン品番65-7972-77
ソレノイドバルブ 82511シリーズ NORGRENソレノイドバルブ 82511シリーズNORGREN
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 8251 シリーズは、黄銅製直動ソレノイドバルブで、NC 機能と G3/8 ポートサイズを備えています。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの動作圧力は 0 → 10 bar で、定格電圧は 24 V dc です。バルブは差圧なしで動作します 高流量 真空での使用に最適 ソレノイドは工具なしで交換可能
仕様●メーカーシリーズ:82511●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3427アズワン品番65-7971-72
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら