IMI Norgren P84F Excelon Plus シリーズ 3/2 ソフトスタートダンプ機能制御バルブ設計により、他の Excelon Plus 製品とインラインインストール又はモジュラインストールが可能になります。この制御バルブは、アルミ製で、ニトリルゴムエラストマ製です。高順方向流量 ポートサイズ:G1/2 急速な排気 作動:ソレノイド 電圧:24 V dc
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●機能:3/2 Soft Start/Dump●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:212-9283
アズワン品番65-7891-82
1個
¥70,980
税込¥78,078
欠品中
IMI Norgren P82F Excelon Plus シリーズ 3/2 ソフトスタートダンプ機能制御バルブ設計により、他の Excelon Plus 製品とインラインインストール又はモジュラインストールが可能になります。この制御バルブは、アルミ製で、ニトリルゴムエラストマ製です。高順方向流量 ポートサイズ:G1/4 急速な排気 作動:ソレノイド 電圧:24 V dc
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●機能:3/2 Soft Start●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:212-9275
アズワン品番65-7894-56
1個
¥56,980
税込¥62,678
欠品中
IMI Norgren P84C Excelon Plus シリーズ 3/2 機能制御バルブ設計により、他の Excelon Plus 製品とインライン設置又はモジュラ設置が可能になります。この制御バルブは、アルミ製で、ニトリルゴムエラストマ製です。高順方向流量 ポートサイズ:G3/4 急速な排気 作動:ソレノイド 電圧:24 V dc
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●機能:2/3●接続ポートのネジ:G 3/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:212-9280
アズワン品番65-7894-32
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
IMI Norgren P82C Excelon Plus シリーズ 3/2 機能制御バルブ設計により、他の Excelon Plus 製品とインライン設置又はモジュラ設置が可能になります。この制御バルブは、アルミ製で、ニトリルゴムエラストマ製です。高順方向流量 ポートサイズ:G3/8 急速な排気 作動:ソレノイド 電圧:24 V dc
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●機能:2/3●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:212-9274
アズワン品番65-7894-42
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
IMI Norgren P84F Excelon Plus シリーズ 3/2 ソフトスタートダンプ機能制御バルブ設計により、他の Excelon Plus 製品とインラインインストール又はモジュラインストールが可能になります。この制御バルブは、アルミ製で、ニトリルゴムエラストマ製です。高順方向流量 ポートサイズ:G3/8 急速な排気 作動:ソレノイド 電圧:24 V dc
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●機能:3/2 Soft Start/Dump●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:212-9281
アズワン品番65-7891-63
1個
¥70,980
税込¥78,078
欠品中
IMI Norgren P82F Excelon Plus シリーズ 3/2 ソフトスタートダンプ機能制御バルブ設計により、他の Excelon Plus 製品とインラインインストール又はモジュラインストールが可能になります。この制御バルブは、アルミ製で、ニトリルゴムエラストマ製です。高順方向流量 ポートサイズ:G3/8 急速な排気 作動:ソレノイド 電圧:24 V dc
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●機能:3/2 Soft Start●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:212-9277
アズワン品番65-7894-15
1個
¥56,980
税込¥62,678
欠品中
。IMI Norgren P82C Excelon Plus シリーズ 3/2 機能制御バルブ設計により、他の Excelon Plus 製品とインライン設置又はモジュラ設置が可能になります。この制御バルブは、アルミ製で、ニトリルゴムエラストマ製です。高順方向流量 ポートサイズ:G1/4 急速な排気 作動:ソレノイド 電圧:24 V dc
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●機能:2/3●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:212-9273
アズワン品番65-7894-55
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
。IMI Norgren P84C Excelon Plus シリーズ 3/2 機能制御バルブ設計により、他の Excelon Plus 製品とインライン設置又はモジュラ設置が可能になります。この制御バルブは、アルミ製で、ニトリルゴムエラストマ製です。高順方向流量 ポートサイズ:G1/2 急速な排気 作動:ソレノイド 電圧:24 V dc
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●機能:2/3●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:212-9279
アズワン品番65-7891-57
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
。IMI Norgren P84F Excelon Plus シリーズ 3/2 ソフトスタートダンプ機能制御バルブ設計により、他の Excelon Plus 製品とインラインインストール又はモジュラインストールが可能になります。この制御バルブは、アルミ製で、ニトリルゴムエラストマ製です。高順方向流量 ポートサイズ:G3/4 急速な排気 作動:ソレノイド 電圧:24 V dc
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●機能:3/2 Soft Start/Dump●接続ポートのネジ:G 3/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:212-9284
アズワン品番65-7898-21
1個
¥70,980
税込¥78,078
欠品中
IMI Norgren P84C Excelon Plus シリーズ 3/2 機能制御バルブ設計により、他の Excelon Plus 製品とインライン設置又はモジュラ設置が可能になります。この制御バルブは、アルミ製で、ニトリルゴムエラストマ製です。高順方向流量 ポートサイズ:G3/8 急速な排気 作動:ソレノイド 電圧:24 V dc
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●機能:2/3●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:212-9278
アズワン品番65-7891-47
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
IMI Norgren 9500 シリーズは、NC 機能と G1/4 ポートサイズを備えた直接ソレノイド制御ポペットバルブです。バルブの電圧範囲は 24 V dc です。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オイル及びグリースを自由にアセンブリ済み
。IMI Norgren 8240 シリーズは、黄銅製間接動作ソレノイドバルブで、NC 機能を備え、ポートサイズ G1-1/2 を搭載しています。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの動作圧力は 0.1 → 10 bar で、定格電圧は 230 V dc です。高流量 減衰動作 クリアでコンパクトな設計 ソレノイドは工具なしで交換可能
仕様●メーカーシリーズ:82400 です●機能:Normally Closed●コード番号:220-3420
アズワン品番65-7909-36
1個
¥72,980
税込¥80,278
欠品中
IMI Norgren 8251 シリーズは、NC 機能と G1/4 ポートサイズを備えた黄銅製直動ソレノイドバルブです。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの動作圧力は 0 → 10 bar で、定格電圧は 24 V dc です。バルブは差圧なしで動作します 高流量 真空での使用に最適 ソレノイドは工具なしで交換可能
仕様●メーカーシリーズ:82510●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3423
アズワン品番65-7975-23
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
。IMI Norgren 8251 シリーズは、NC 機能と G1/4 ポートサイズを備えた黄銅製直動ソレノイドバルブです。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの動作圧力は 0 → 4 bar で、定格電圧は 24 V dc です。バルブは差圧なしで動作します 高流量 真空での使用に最適 ソレノイドは工具なしで交換可能
仕様●メーカーシリーズ:82510●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3424
アズワン品番65-7975-03
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
IMI Norgren 8251 シリーズは、NC 機能と G1/4 ポートサイズを備えた黄銅製直動ソレノイドバルブです。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの動作圧力は 0 → 12 bar で、定格電圧は 24 V dc です。バルブは差圧なしで動作します 高流量 真空での使用に最適 ソレノイドは工具なしで交換可能
仕様●メーカーシリーズ:82510●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3426
アズワン品番65-7972-77
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
IMI Norgren 8251 シリーズは、NC 機能と G1/4 ポートサイズを備えた黄銅製直動ソレノイドバルブです。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの動作圧力は 0 → 25 bar で、定格電圧は 24 V dc です。バルブは差圧なしで動作します 高流量 真空での使用に最適 ソレノイドは工具なしで交換可能
仕様●メーカーシリーズ:82510●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3422
アズワン品番65-7964-53
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
IMI Norgren 9600 シリーズは、NC 機能と G1/4 ポートサイズを備えた直接ソレノイド制御ポペットバルブです。このバルブの動作圧力は 7 bar で、動作電圧は 24 V dc です。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オイル及びグリースを自由にアセンブリ済み
仕様●メーカーシリーズ:96000●取り付け方法:インライン●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:218-0194
アズワン品番65-7907-88
1個
¥85,980
税込¥94,578
欠品中
IMI Norgren 8251 シリーズは、黄銅製直動ソレノイドバルブで、NC 機能と G3/8 ポートサイズを備えています。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの動作圧力は 0 → 10 bar で、定格電圧は 24 V dc です。バルブは差圧なしで動作します 高流量 真空での使用に最適 ソレノイドは工具なしで交換可能
仕様●メーカーシリーズ:82511●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3427
アズワン品番65-7971-72
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
IMI Norgren 8251 シリーズは、黄銅製直動ソレノイドバルブで、NC 機能と G3/8 ポートサイズを備えています。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの動作圧力は 0 → 12 bar で、定格電圧は 24 V dc です。バルブは差圧なしで動作します 高流量 真空での使用に最適 ソレノイドは工具なしで交換可能
仕様●メーカーシリーズ:82511●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3428
アズワン品番65-7975-65
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
。IMI Norgren 26220 シリーズは、4/2 方向間接ソレノイド作動スプールバルブで、空気の調整及び制御に使用します。これは、ガスの通過を開始、停止、又は制御する主な機能の一種である方向制御バルブです。産業ではメンテナンスフリー 小型設計 高流量
仕様●メーカーシリーズ:26220●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●ボディ材質:アルミニウム●最大流量率:700L/min●ソレノイド電圧:24V dc●ソレノイドの消費電力:4.8W●最低使用圧力:1.5バール●動作温度 Min:-10℃●最高使用圧力:10 bar●ネジ規格:G●コード番号:218-0147
アズワン品番65-7907-63
1個
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
関連キーワード