919件中 481~520件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

適合機種AR16F0M、F5M、F0S、F5S形・AR16E0L、E5L、E0R、E5R形(丸突形、角平形) 寸法(mm)□24×14.2
1個
289 税込318
当日出荷

1個
169 税込186
61日以内出荷

取付穴径(Φmm)16 接点構成2c 種類セレクタ 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 機械的耐久性25万回以上 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 操作部形状長角キー形 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)16 種類セレクタ 端子形状はんだ兼タブ(#110)用 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 機械的耐久性25万回以上 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 汚染度(使用環境)3 操作部形状長角ツマミ形 色(ツマミ) 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)16 種類セレクタ 保護構造操作部:IP65F(防油大形) 端子形状はんだ兼タブ(#110)用 フレーム丸フレーム 耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 ノッチ角度(°)45 ノッチ数2 保存温度(℃)-40~+70 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと) 復帰方式手動 機械的耐久性25万回以上 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて) 短絡保護装置Fuse 1A 汚染度(使用環境)3 レバー色 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状レバー形 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
2,198 税込2,418
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
399 税込439
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

富士電機付属品
種類関連商品 適合モータ容量(200~240V)(kW)インチング・プラッギング(AC-4):15、三相かご形モータ(AC-3):18.5 適合モータ容量(380~440V)(kW)インチング・プラッギング(AC-4):30、三相かご形モータ(AC-3):37 定格使用電流(A)インチング・プラッギング(AC-4):(200~240V)65/(380~440V)63、三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)80/(380~440V)80、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)135/(380~440V)135 定格通電電流(A)135 定格使用電圧(V)AC200 補助接点2a2b 長さ(mm)127 幅(mm)88 厚さ(mm)117 コイル定格電圧(V)AC200 開閉ひん度(回/時)1200 開放電圧(V)50Hz:70~95/60Hz:95~120 規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定 形式SC-N4 質量(kg)1.5 遮断電流(A)三相かご形モータ(AC-3):220V:800 440V:800 閉路電流(A)三相かご形モータ(AC-3):220V:960 440V:960 取付ねじ2-M4 損失(W)200V 50Hz:4.8220V 60Hz:5.3 適合サーマルリレーTR-N5 適合レール幅(mm)- 電気的耐久性100万回(AC-3) 機械的耐久性500万回 電磁石容量(VA)/投入時200V 50Hz:200200-220V 60Hz:210 電磁石容量(VA)/保存時200V 50Hz:14.3200-220V 60Hz:14.4 動作時間(ms)コイルONしてから主接点ONになるまで:16~23コイルOFFしてから主接点OFFになるまで:7~17(50Hz) 閉路電圧(V)50Hz:120~140/60Hz:135~155
1個
599 税込659
7日以内出荷

新・演算エンジン搭載で、装置制御を高速化。高い互換性、機種移行機能で制御システムの容易な刷新が可能です。
1台
91,980 税込101,178
60日以内出荷

高速・高精度な制御を実現する業界最高レベルの基本性能。速度周波数応答3.2kHzで超高速制御を実現。・同社独自の制御アルゴリズムにより、業界最高レベルの速度周波応答3.2kHzを実現。タクトタイムを短縮し、高速な制御を可能にします。瞬間最大トルク350%で高速な指令にも対応。・サーボモータの瞬間最大トルクが350%に向上。\。※一部の機種が対象。INC/ABS24bitの高分解能エンコーダで制御精度が大幅に向上。・エンコーダの分解能を24bitに高精度化。制御の精度が大幅に向上し、高精度な制御が可能になります。より安全な操業のために各種のセーフティ機能。・国際標準規格IEC61800-5-2で定義されるSTO機能を標準装備。さらに、WSU-ST1オプションを使用することで、SS1、SLS、SBC、SSMにも対応します。これらのセーフティ機能は、パラメータで簡単に設定が可能です。
用途基本形式 GYS:超低慣性。GYB:中慣性。GYG:中慣性
1個
48,980 税込53,878
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

半自動で簡単に調節できるPCコーダのチューニング機能。・サーボが自動で調整するチューニングレスモード。チューニングをしなくてもサーボ側で自動的に応答性(ゲイン)を調整。立ち上げ時のチューニングの手間がかかりません。・細やかな調整が可能なオートチューニングモード。サーボアンプが次走的に応答性(ゲイン)を調整。チューニングレスモードより細やかな制御が可能となります。・最大限の精度を叶えるマニュアルチューニングモード。高い精度が求められる機械のためのモードです。一度に複数のパラメータを最適値に調整でき、高い応答性(ゲイン)で調整が可能です。導入時の機械セットアップ期間を短縮化する機能。・プログラム完成前に機械を試運転できるパターン運転機能。コントローラのプログラムが完成していなくても、機械をサーボの調整ができます。・機械完成前にプログラムを試行できるシーケンスモード。機械が完成していなくてもコントローラのプログラムを実行できるので、プログラムのデバック効率が上がります。
用途主電源 相数:50W~750W:単相/三相 1.0kW~5.0kW:三相。電圧・周波数:AC200~240[V] 50/60[Hz]。許容電圧変動:三相:AC170~264[V]、単相:AC190~264V 制御電源 相数:単相。電圧・周波数:AC200~240[V]、50/60[Hz]。許容電圧変動:AC170~264V 制御方式 全デジタル正弦波PWM方式 使用環境温度 -10~55℃ 使用環境湿度 10~90%RH(結露無きこと) 耐衝撃 19.6[m/s2]
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

半自動で簡単に調節できるPCコーダのチューニング機能。・サーボが自動で調整するチューニングレスモード。チューニングをしなくてもサーボ側で自動的に応答性(ゲイン)を調整。立ち上げ時のチューニングの手間がかかりません。・細やかな調整が可能なオートチューニングモード。サーボアンプが次走的に応答性(ゲイン)を調整。チューニングレスモードより細やかな制御が可能となります。・最大限の精度を叶えるマニュアルチューニングモード。高い精度が求められる機械のためのモードです。一度に複数のパラメータを最適値に調整でき、高い応答性(ゲイン)で調整が可能です。導入時の機械セットアップ期間を短縮化する機能。・プログラム完成前に機械を試運転できるパターン運転機能。コントローラのプログラムが完成していなくても、機械をサーボの調整ができます。・機械完成前にプログラムを試行できるシーケンスモード。機械が完成していなくてもコントローラのプログラムを実行できるので、プログラムのデバック効率が上がります。
用途共通仕様
1個
119,800 税込131,780
120日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


最大40種類販売可能。冷蔵機能も搭載(冷蔵⇔周温切替え可能)。売切れ検知機能搭載。商品重量50g~20Kgまで販売可能。ロッカー型のため、型崩れせずに販売可能。工具不要でロッカー内の部屋サイズ変更可能。※8パターンの組合せ。キャッシュレス対応可能(オプション)
用途・営業時間外の販売。・サテライト店舗。・店舗と自販機併用での販売。・人手不足への対応。・人件費削減。・フードロス対策 仕様現金販売可能価格:9990円、紙幣対応:1000円 設置寸法・奥行(mm)650 定格消費電力(W)195(電熱装置:138) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1854×1785×620
1台
2,298,000 税込2,527,800
21日以内出荷

高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・奥行き寸法が表示灯24mm,表示灯以外は42.5mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしています
タイプΦ16丸形 押しボタンスイッチ 寸法【パネル内奥行】標準形 径(Φ)【ボタン/フレーム】18 フレーム丸形 端子構造ハンダ兼タブ 復帰方式オルタネイト 操作部形状丸突形 パネル取付方式【締付リング】後締め
1個
1,398 税込1,538
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示
端子構造ハンダ兼タブ パネル取付方式【締付リング】後締め
1個
1,398 税込1,538
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (569種類の商品があります)

・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示
仕様【パネル内奥行】標準形 タイプΦ16系角形薄形 照光押しボタンスイッチ 端子構造ハンダ兼タブ パネル取付方式【締付リング】後締め
1個
1,598 税込1,758
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (328種類の商品があります)

小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示
タイプΦ16系丸形薄形 照光押しボタンスイッチ 寸法【パネル内奥行】標準形 径(Φ)【ボタン/フレーム】22 フレーム丸形薄形(取付穴Φ18.2) 端子構造ハンダ兼タブ 操作部形状平形 パネル取付方式【締付リング】後締め
1個
1,598 税込1,758
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示
仕様【パネル内奥行】標準形 タイプΦ16系角形薄形 セレクタスイッチ 寸法【ボタン/フレーム】22×28 フレーム角形薄形(取付穴□18.2×24.2) ノッチ数2ノッチ 端子構造ハンダ兼タブ 復帰方式手動復帰 操作部形状キー形 パネル取付方式【締付リング】後締め
1個
3,898 税込4,288
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

タイプ- 種類補助継電器 極数4 接点構成高容量(単接点) 定格電流(A)- 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)- 可逆/非可逆-
1個
3,198 税込3,518
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

タイプ- 種類補助継電器 極数4 定格電流(A)- 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)- 可逆/非可逆-
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化、奥行き寸法が表示灯24mm、表示灯以外は42.5mmに統一、金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能、接点の追加・交換が容易、標準品でUL/CSA規格およびTUF(EN規格)を認定取得
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品、海外規格(IEC,EN,VDE.BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得、補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N3形)、電気的耐久性200万回(03~N3形)、豊富なオプションユニット(03~N3形)、IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


仕様●製品タイプ:その他電源用品●仕様:ダウントランス●コード番号:F0E004F●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7552-52
1個
特価
229,800 税込252,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守6年保守モデル(バッテリ付)。
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守5年保守モデル(バッテリ付)。
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守6年保守モデル(バッテリ付)。
1台
98,980 税込108,878
8日以内出荷

ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守5年保守モデル(バッテリ付)。
1台
81,980 税込90,178
8日以内出荷

ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守6年保守モデル(バッテリ付)。
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

富士電機電磁開閉器
電気的開閉耐久性(寿命)150万回の長寿命。補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。ミラーコンタクトを標準装備。豊富なオプションの取りそろえ。標準形 電磁開閉器
接点構成補助接点構成:1NO/1NC 定格電流(A)(JIS/AC-3 200-240V):18 適合モータ容量(200~240V)(kW)3.7 適合モータ容量(380~440V)(kW)7.5
1個
7,798 税込8,578
46日以内出荷

標準(過負荷保護/2素子3素子),2E(過負荷+欠相保護),遅動形(2素子3素子),速動形をそれぞれシリ-ズ化。1a1b独立補助接点。手動/自動のリセット方式の切替えが可能。端子カバー標準装備。電磁開閉器構成用サーマルリレー 2素子
適合機種取付可能な電磁接触器 SC-NEXTシリーズ:SC09X/SC12X/SC18X タイプ電磁開閉器用 種類サーマルリレー フレームTR18X 定格電流(A)サーマルリレー単体の定格電流値:0.1~18 リセット方式手動 適合電流(A)~18 補助接点1a1b ヒートエレメント数2素子
1個
2,698 税込2,968
33日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

富士ミニUPS TX100シリーズ 1kVA。ハイスペックモデルの機能を搭載 ネットワーク対応や出力コンセント制御など、ハイスペックモデルの機能を搭載しました。
寸法(mm)W150×D456×H233 質量(kg)17.0 定格入力電圧(V)100 運転方式ラインインタラクティブ コンセント出力グループ1×4グループ2×4 出力周波数(Hz)50/60 出力容量(kVA)1 保護機能リセットタイプ 入力周波数(Hz)50/60 設置方式自立型 定格出力電圧(V)100 バックアップ時間5分 出力容量(VA/W)1000/800
1個
79,980 税込87,978
11日以内出荷

周波数(Hz)50/60 規格JEC-2137 段数ブロワ:1 耐熱クラス120(E) 周囲温度(℃)-15~+40(輸送気体の温度-15~+110)
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)