富士電機 富士電機のページです。富士電機は、測定・測量用品、メカニカル部品/機構部品、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在205件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報 会社名 富士電機株式会社 所在地 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11番2号ゲートシティ大崎イーストタワー
測定・測量用品 (3) 作業工具/電動・空圧工具 (1) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (2) メカニカル部品/機構部品 (4) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (195) ブランド: 富士電機商品レビュー: ★1以上すべて解除
セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機 (20件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
前締め構造
接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
2 方向配線で作業効率をアップ
短胴の奥行寸法
端子部IP2X対応品も用意
優れた接触信頼性
標準品で、海外規格の認定を取得
ブザーも用意
保護構造 操作部:IP65(防油形) フレーム 丸フレーム 取付穴径(Φmm) 22.3±0.4、25.5±0.5 操作部形状 ツマミ形 タイプ 標準タイプ 種類 セレクタ 耐電圧 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 定格周波数(Hz) 50/60 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃) -40~80 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃) -20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性 50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置 Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV) 6 汚染度(使用環境) 3 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 定格通電電流(A) 10 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A) 1000 相対湿度(%RH) 盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 500
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機 (41件のレビュー) 当日出荷 から 40日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機 (13件のレビュー) 当日出荷 から 23日以内出荷
前締め構造
接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
2 方向配線で作業効率をアップ
短胴の奥行寸法
端子部IP2X対応品も用意
優れた接触信頼性
充電部保護カバーを標準付属
標準品で、海外規格の認定を取得
ブザーも用意
取付穴径(Φmm) 30.5 タイプ 標準タイプ 種類 セレクタ 保護構造 操作部:IP65(防油形) フレーム 丸フレーム 耐電圧 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃) -40~80 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃) -20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性 50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置 Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV) 6 汚染度(使用環境) 3 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状 ツマミ形 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A) 1000 相対湿度(%RH) 盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 500 接点定格 AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
標準形サーマルリレー 富士電機 (21件のレビュー) 当日出荷 から 30日以内出荷
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。
リセット方式の手動、自動切換えができます。
手動トリップができ、しかもトリップフリーです。
動作確認が容易です。
整定電流値の設定が容易です。
1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類 標準サーマルリレー 定格通電電流(A) 5 補助接点 1a1b ヒートエレメント数 2 最小適合負荷 DC5V、3mA タイプ 電磁開閉器用 定格周波数(Hz) 50/60 動作特性 標準形 リセット方式 手動 端子カバー なし
押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 富士電機 (17件のレビュー) 当日出荷
操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類 非照光式 動作方式 モメンタリ ボタン形状 丸(平形) 取付穴径(Φmm) 22.3/25.5 端子形状 ねじ端子 保護構造 IP65 ボタン部寸法(mm) Φ24 仕様 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています 材質 丸リング:樹脂製 規格 UL、CSA、TUV フレーム 丸フレーム 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 定格周波数(Hz) 50/60 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃) -40~80 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度 45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃) -20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 復帰方式 モメンタリ 機械的耐久性 500万回以上 電気的耐久性 AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置 Fuse 15A 条件付短絡電流 1000A 定格インパルス耐電圧(kV) 6 汚染度(使用環境) 3 耐衝撃(m/s2 ) 誤動作:100、耐久性:500 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%) 開放熱電流(A) 10 耐電圧(V/min) 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 条件付短絡電流(A) 1000 相対湿度(%RH) 45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 500
表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24) 富士電機 (7件のレビュー) 当日出荷
形状 丸 光源 LED 汚染度(使用環境) 3 使用周囲温度(℃) -20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 衝撃(m/s2 ) 耐久性:500 振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度 盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 定格インパルス耐電圧(kV) 6 保護構造 IP65(防油形) 保存温度(℃) -40~+80
非常停止用押しボタンスイッチ AR30シリーズ 富士電機 (16件のレビュー) 当日出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化接点・トランスユニットの追加・交換が容易2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています。
取付寸法(mm) Φ30.5 種類 非常停止用押しボタン フレーム 丸フレーム ボタン色 赤 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 復帰方式 ターンリセット 機械的耐久性 10万回以上 電気的耐久性 50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置 Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV) 6 汚染度(使用環境) 3 耐振動 可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2 ) 周波数10~500Hz 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%) 材質(リング) (丸)樹脂製 条件付短絡電流(A) 1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 150
押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形 富士電機 (11件のレビュー) 当日出荷
接点・トランスユニットの追加・交換が容易
2方向からの配線が可能
業界最短の奥行寸法を実現
充電部保護カバーを標準付属
パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています。
種類 非照光式 動作方式 モメンタリ ボタン形状 丸(平形) 取付穴径(Φmm) 30.5 端子形状 ねじ端子 保護構造 IP65 ボタン部寸法(mm) Φ24 材質 丸リング:樹脂製 耐電圧(V/min) 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 フレーム 丸フレーム 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度 45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃) -20~+70(ただし、氷結、結露なきこと) 保存温度(℃) -40~+80 機械的耐久性 500万回以上 電気的耐久性 AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置 Fuse 15A 条件付短絡電流 1000A 定格インパルス耐電圧(kV) 6 汚染度(使用環境) 3 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐衝撃(m/s2 ) 誤動作:100、耐久性:500 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%)
コマンドボックス 富士電機 (6件のレビュー) 当日出荷
寸法A(mm) 80 寸法C(mm) 75 スイッチ Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
補助継電器 標準形 富士電機 (16件のレビュー) 当日出荷 から 23日以内出荷
双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。
(最小使用電圧、電流DC5V、3mA)
国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど)
メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。
IEC規格準拠の端子No.を採用。
種類 継電器 幅(mm) 81 開閉ひん度(回/時) 1800 電気的耐久性 (AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回 機械的耐久性 1000万回以上
非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ 富士電機 (13件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
リリースアーム方式で簡単着脱Φ22.3mm/Φ25.5mmのパネルカット寸法に対応パネル厚の調整が不要接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ2方向配線で作業効率アップ優れた接触信頼性充電部保護カバーを標準付属標準品で海外規格の認定を取得
取付寸法(mm) Φ22.3・Φ25.5共用 タイプ 非照光タイプ フレーム 丸フレーム ボタン色 赤 耐電圧 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 電気的耐久性 50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置 Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV) 6 汚染度(使用環境) 3 耐振動 可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2 ) 周波数10~500Hz 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%) 材質(リング) (丸)樹脂製 条件付短絡電流(A) 1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 150
ブザー DR30シリーズ 富士電機 (18件のレビュー) 当日出荷
種類 ブザー フレーム 丸フレーム 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm) Φ30.5 保存温度(℃) -30~+70 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) キャップ色 黒 使用周囲温度(℃) -20~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 汚染度(使用環境) 3 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐久性 連続鳴動時:1000時間 相対湿度(%RH) 盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 500
オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ 富士電機 (4件のレビュー) 当日出荷 から 121日以内出荷
種類 一般配線用瞬時固定型 規格 JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証) 接続方式 表面形(圧着・バー端子用) トリップボタン 有
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機 (4件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造
幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。
AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。
幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。
トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
用途 各種制御盤の制御回路及び機器の保護 取付方式 (表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用 規格 JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC 接続 ねじ端子接続 基準周囲温度(℃) 40 開閉寿命(回) 10000以上開閉(定格電流通電) 形名 CP30F形 動作周囲温度(℃) -10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと 許容相対湿度(%) 45~85 保護方式 流体電磁式 フレーム(AF) 30 抵抗負荷(A) AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
補助接点ユニット 富士電機 (8件のレビュー) 当日出荷
ワンタッチで補助接点の増設ができます。ヘッドオンユニットは取付け面積を変更することなく補助接点の追加ができますので、制御盤の小形化に貢献します。接触信頼性の高い双接点を採用することにより、DC5V、3mAの最小使用電圧、電流値を実現しました。
種類 関連商品 定格通電電流(A) 10 適合サーマルリレー SC-03~N3形
スーパータイマ MS4Sシリーズ 富士電機 (19件のレビュー) 当日出荷
首下寸法66.5mmの短胴サイズ
60進法換算不要の直読時限目盛を採用
電源の波形歪に対する耐性を向上
ACフリー電源
0目盛瞬時動作機能
EMC規格適合(EN50081-2、50082-2)
4動作モード装備
UL・CSA規格認定品
質量(g) 約100 耐電圧 AC2000V 50/60Hz1分間 (充電部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 50/60Hz1分間 (非連続接点部間) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 (DV500Vメガにて) 許容周囲温度(℃) -10~+55 (氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間) 耐衝撃(耐久) 500m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回) 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間) 耐衝撃(誤動作) 100m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各4回) 機械的耐久性 2000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時) セット誤差 ±5%±0.05s 許容相対湿度(%) 35~85 (氷結、結露しないこと) 許容電圧変動 85~110%Vn 繰返し誤差(%) ±0.3%±0.01s (最大目盛値に対する割合) 電圧誤差 ±0.5%±0.01s (定格電圧の85%~110%変化に対して最大目盛値に対する割合) 温度誤差 ±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 富士電機 (2件のレビュー) 当日出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類 照光式 保護構造 IP65 ボタン形状 丸(平形) 端子形状 ねじ端子 フレーム 丸フレーム 動作方式 モメンタリ 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 照光種別 照光式 保存温度(℃) -40~+80 光源 LED 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度 45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃) -20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 取付穴径(Φmm) 22.3/25.5 機械的耐久性 500万回以上 電気的耐久性 AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置 Fuse 15A 条件付短絡電流 1000A 定格インパルス耐電圧(kV) 6 汚染度(使用環境) 3 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%) ボタン部寸法(mm) Φ24
Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形) 富士電機 (8件のレビュー) 当日出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化接点・トランスユニットの追加・交換が容易2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
形状 丸 取付穴径(Φmm) 30.5 光源 LED レンズ径(Φmm) 24 汚染度(使用環境) 3 衝撃(m/s2 ) 耐久性:500 振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 耐電圧(V/min) 充電部対アース間・異極充電部間:AC2000 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 定格インパルス耐電圧(kV) 6 保護構造 IP65(防油形) 保存温度(℃) -40~+80
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機 (8件のレビュー) 当日出荷 から 23日以内出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類 照光式 ボタン形状 長角(平形) 取付穴径(Φmm) 16 ボタン部寸法(mm) 18×24 耐電圧(V/min) 充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500 定格絶縁電圧(V) AC/DC250 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度 45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 保存温度(℃) -40~70 電気的耐久性 10万回以上(AC220V 0.7A) 短絡保護装置 Fuse 1A 条件付短絡電流 1000A 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐衝撃(m/s2 ) 誤動作:100、耐久性:500 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%)
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機 (12件のレビュー) 当日出荷 から 23日以内出荷
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形)
IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V) AC200 シリーズ NEO SCシリーズ 種類 電磁開閉器 規格 海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定 動作方式 非可逆式 補助接点 2a2b 定格使用電圧(V) AC200
富士低圧三相モータ(屋内用) 富士電機 (11件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
【軽量化!】
アルミフレーム機種メニュー拡充。
最大質量40%ダウン実現。
【低騒音!】
同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。
【すぐれた運転特性!】
高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。
【保守・メンテが容易!】
据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。
軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 富士電機 (18件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
横行搬送機械に最適な性能
少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能
コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
仕様 ●仕向先・取説:日本・日本語 保護構造 IP20 閉鎖形、UL open type 構造 標準形(IP20) 周波数許容変動 5~-5% 出力過負荷電流定格 定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s 出力定格周波数(Hz) 50/60 直流制動 制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100% 適合安全規格 UL508C、IEC61800-5-1:2007 分野 コンパクト形 開発系列 2シリーズ
スーパータイマ ST7Pシリーズ 富士電機 (9件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
超小形、高精度タイマ時限設定が容易動作確認が容易UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。
質量(g) 約45 端子形状 プラグイン端子 耐電圧 AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 1分間 (非連続接点部間) 制御出力 3A AC240V (抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 (500Vメガにて) 許容周囲温度(℃) -10~50 (氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間) 耐衝撃(耐久) 1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回) 復帰時間 0.1秒以下 (途中復帰含む) 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間) 耐衝撃(誤動作) 50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回) 機械的耐久性 5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時) 最小適合負荷 DC5V、1mA(参考値) セット誤差 ±10%±0.02s(最大目盛値) 動作モード オンデレー 許容相対湿度(%) 35~85 (氷結、結露しないこと) 許容電圧変動 85~110%Vn 繰返し誤差(%) ±1±0.02s(最大目盛値) 温度誤差 ±5%以下 (最大目盛値)
ミニコントロールリレー 富士電機 (1件のレビュー) 当日出荷 から 121日以内出荷
電気用品安全法準拠品です。
コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類 コントロールリレー 接点構成 4c 端子形状 プラグイン端子 接点機構 単接点 ピン数(ピン) 14 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 21×27.8×40.6 規格 c-UL、TUV 極数 4 最小適合負荷 1V、1mA(参考値) 最大連続印加電圧 定格電圧の110% 質量(g) 約30 取り付け形状 標準形 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 耐衝撃(誤動作) 200 耐衝撃(耐久) 1000 X、Y、Z方向各3回計18回 耐振動(誤動作) 10~55Hz、複振幅1mm 耐振動(耐久) 10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 耐電圧 コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000 定格絶縁電圧(V) 250 定格通電電流(A) 3 適合ソケット TP514、TP514B、TP514R2、TP514X1、TP514X2 動作時間(ms) 20以下 復帰時間(ms) 20以下 取付方式 プラグイン 保護構造 ケース入り 接点材質 銀接点 耐電圧(V/min) コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 200 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000 X、Y、Z方向各3回計18回
押しボタンスイッチ AR30M0Rシリーズ 大形(Φ40) 富士電機 (5件のレビュー) 当日出荷 から 23日以内出荷
接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。
種類 非照光式 動作方式 モメンタリ ボタン形状 キノコ(大形) 取付穴径(Φmm) 30.5 端子形状 ねじ端子 保護構造 IP65 ボタン部寸法(mm) Φ40 材質 丸リング:樹脂製 耐電圧(V/min) 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 フレーム 丸フレーム 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度 45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃) -20~+70(ただし、氷結、結露なきこと) 保存温度(℃) -40~+80 機械的耐久性 500万回以上 電気的耐久性 AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置 Fuse 15A 条件付短絡電流 1000A 定格インパルス耐電圧(kV) 6 汚染度(使用環境) 3 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐衝撃(m/s2 ) 誤動作:100、耐久性:500 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%)
コマンドボックス 富士電機 (7件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
銅板製の丸みのある、やわらかなデザインです。
仕様 閉鎖形 取付可能対象 Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチAK22、RC310-F形カムスイッチ 使用温度範囲(℃) -25~50 奥行(mm) (有効)73 保護構造 IP40 (IEC 60529) 塗装色 5Y7/1半ツヤ(JEM標準パネル色) 材質(ボックス) 鋼板製 配線引込口 二重半抜穴(Φ22/Φ27上面、下面) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(-5~40℃において)
ブザー DR22シリーズ 富士電機 (2件のレビュー) 当日出荷
ブザー音 電子音(ピー)、連・断続音の切替え可(切替片の状態により連続音「ピー」断続音「ピーピーピー」) 種類 ブザー フレーム 丸フレーム 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 周波数(kHz) 鳴動:2.4~3.3 取付寸法(mm) Φ22.3 保存温度(℃) -30~+70 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) キャップ色 黒 使用周囲温度(℃) -20~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 動作回数 断続鳴動:約170回/分 汚染度(使用環境) 3 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐久性 連続鳴動時:1000時間 相対湿度(%RH) 盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 500
照光セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機 (8件のレビュー) 当日出荷 から 23日以内出荷
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています
操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能
接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易
2 方向からの配線が可能
保護構造 操作部:IP65(防油形) タイプ 標準タイプ 種類 照光セレクタ 外形寸法(mm) Φ30(操作部) 規格 UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC 端子形状 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) フレーム 丸フレーム 定格周波数(Hz) 50/60 保存温度(℃) -40~80 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃) -20~50(ただし、氷結、結露なきこと) 取付穴径(Φmm) 22.3±0.4、25.5±0.5 電気的耐久性 50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置 Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV) 6 汚染度(使用環境) 3 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 定格通電電流(A) 10 操作部形状 ツマミ形 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%) 適合パネル厚さ(mm) 1~6 条件付短絡電流(A) 1000 相対湿度(%RH) 盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 500