919件中 641~680件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)60 動作時間(最大)0.1s 定格感度電流(mA)100/200/500切替 定格使用電圧(V)UL:AC240(使用可能電圧範囲80~264)、IEC:100-230-440共用
1個
49,980 税込54,978
23日以内出荷


定格絶縁電圧(V)AC/DC250 方式全電圧式 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 機種薄形 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 トランスなし 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500 認証マークCCC
1個
1,398 税込1,538
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

種類照光押しボタン 耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 方式全電圧式 保存温度(℃)-40~+70 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと) 取付穴径(Φmm)16 機種薄形 短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状丸平形 トランスなし 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500 認証マークCCC
1個
1,398 税込1,538
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

非常停止押ボタンAR30V1Rシリーズのボタン部のみです
適合機種AR30V1R形 外形寸法(mm)Φ65×22
1個
499 税込549
欠品中





1台
84,980 税込93,478
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)




1台
46,980 税込51,678
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
46,980 税込51,678
7日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
269,800 税込296,780
31日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
77,980 税込85,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1台
67,980 税込74,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷

1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷

1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷



1台
7,798 税込8,578
7日以内出荷

1台
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


電源3相 200V 適合インバーター(内部収納):FRN18.5E2■-2J~FRN22E2■-2J、FRN18.5E2■-4J~FRN22E2■-4J
1台
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1台
53,980 税込59,378
31日以内出荷

1台
34,980 税込38,478
7日以内出荷



1台
21,980 税込24,178
62日以内出荷

1台
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
48,980 税込53,878
欠品中

1台
34,980 税込38,478
欠品中

仕様デジタルカード(8bitバス対応)、PGインタフェース増設カード、17bit高分解能ABSエンコーダ 電源3相 200V
1台
53,980 税込59,378
7日以内出荷