- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 富士電機
- 19ページ目
19ページ目: 富士電機のすべての商品
用途主回路端子間の可逆回路配線用
種類関連商品
動作方式可逆式
種類電磁接触器
種類電磁接触器
種類関連商品
1個
¥149
税込¥164
11日以内出荷
種類電磁接触器
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.2
適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7
定格使用電流(A)相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、単相モータ(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20
定格通電電流(A)20
補助接点1a
長さ(mm)81
幅(mm)80
厚さ(mm)43
種類サーマルリレー
タイプ標準形
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
種類電磁開閉器
定格通電電流(A)20
補助接点1a
種類電磁開閉器
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
動作方式非可逆式
操作方式交流、直流両用操作形
端子カバーなし
種類電磁開閉器
種類電磁開閉器
タイプサーマルリレ―付
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)500AC/DC
遮断電流(A)100000AC/50000DC
定格電圧(V)500AC/DC
遮断電流(A)100000AC/50000DC
取付方式直取付
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)250AC
遮断電流(A)3500
リード線無
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250AC
遮断電流(A)35000
種類電磁開閉器
ケースの有無無
適合機種全電圧式チェック端子付
ランプ電圧(V)AC/DC24
適合機種全電圧式2色全面照光
ランプ電圧(V)AC/DC24
発光色赤/緑
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
電源AC200/220V
組合せ電動操作器R293B-2、R293BG-2、R293BH-2
1個
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
種類電磁接触器
定格使用電圧(V)3.3/6.6
補助接点3a×3b
種類コンデンサ引き外し電源装置
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
種類HAシリーズ 引出形用位置スイッチ
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
定格電圧(V)7200/3600
耐電圧(定格)60000V
定格周波数(Hz)50/60
充電電流(A)10(10回)
機械的寿命1000回
速切機構付
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)7200
リード線無
サイズ(mm)Φ52×274