横行搬送機械に最適な性能
少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能
コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
仕様●仕向先・取説:日本・日本語
保護構造IP20 閉鎖形、UL open type
構造標準形(IP20)
周波数許容変動5~-5%
出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s
出力定格周波数(Hz)50/60
直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%
適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007
分野コンパクト形
開発系列2シリーズ
出力周波数(Hz)50/60
過負荷電流定格出力:120%-1min
直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~80%
制動トランジスタ標準内蔵
適合安全規格UL61800-5-1、C22.2 No.274-17
シリーズFRENICシリーズ
構造零相リアクトル内蔵タイプ
周波数許容変動5~-5%
電圧許容変動10~-15%(相間アンバランス率2%以内
出力過負荷電流定格120%-1min
出力定格周波数(Hz)50/60
直流制動制動開始周波数:0~60Hz、制動時間:0~30s、制動動作レベル:0~80%
制動トランジスタ標準内蔵
適合安全規格UL61800-5-1、C22.2 No.274-17
分野高性能多機能形
開発系列2シリーズ
関連キーワード