国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造
幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。
AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。
幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。
トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護
取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用
規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC
接続ねじ端子接続
基準周囲温度(℃)40
開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)
形名CP30F形
動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと
許容相対湿度(%)45~85
保護方式流体電磁式
フレーム(AF)30
抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
ハンドルはON状態でケースに収まるので、不用意な接触による誤作動が無く、しかもON・OFF表示が明確です。
用途産業機械、工作機械、各種制御盤、etc.
取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用
接続ねじ端子接続
基準周囲温度(℃)40
内部回路直列形
開閉寿命(回)10000以上(定格電流通電)
動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと
許容相対湿度(%)45~85
耐電圧性能AC2000V、1分間
保護方式流体電磁式
フレーム(AF)30
抵抗負荷(A)AC125V:3、AC250V:1、DC30V:2、DC60V:1
種類サーキットプロテクタ
取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用
耐電圧AC2000V 1分間
端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ
基準周囲温度(℃)40
動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
許容相対湿度(%)85以下
耐衝撃(m/s2)294
保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
耐振動性能(m/s2)147
開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)
引はずし方式流体電磁式
取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用
端子ねじ主回路:M4ねじ(ねじアップ)、補助回路:M3.5ねじ(セルフアップ)
動作特性中速形
開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)
動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと
保護方式流体電磁式
関連キーワード