3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
149 税込164
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護 取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用 規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC 接続ねじ端子接続 基準周囲温度(℃)40 開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電) 形名CP30F形 動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと 許容相対湿度(%)45~85 保護方式流体電磁式 フレーム(AF)30 抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)