「富士 sc-3n」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
ワンタッチで補助接点の増設ができます。ヘッドオンユニットは取付け面積を変更することなく補助接点の追加ができますので、制御盤の小形化に貢献します。接触信頼性の高い双接点を採用することにより、DC5V、3mAの最小使用電圧、電流値を実現しました。
種類関連商品
定格通電電流(A)10
適合サーマルリレーSC-03~N3形
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)35
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形)
IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V)AC200
シリーズNEO SCシリーズ
種類電磁開閉器
規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定
動作方式非可逆式
補助接点2a2b
定格使用電圧(V)AC200
高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類電磁接触器
定格使用電圧(V)AC200
取付ねじ2-M4
適合レール幅(mm)35
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
保護構造ケースカバーなし
動作方式非可逆式
リセット方式手動
ケースの有無ケースカバーなし
操作方式直流操作形
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200
シリーズ新SCシリーズ
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品、海外規格(IEC,EN,VDE.BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得、補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N3形)、電気的耐久性200万回(03~N3形)、豊富なオプションユニット(03~N3形)、IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
種類電磁開閉器
種類電磁接触器
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):15
適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):30
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)65/(380~440V)65
補助接点2a2b
長さ(mm)177
幅(mm)111
厚さ(mm)88
タイプ標準形
種類電磁接触器
モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。
機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁開閉器
動作方式可逆式
定格使用電圧(V)AC200
補助接点1b×2
長さ(mm)122
幅(mm)100
厚さ(mm)80
質量(kg)0.79
取付ねじ4-M4
適合レール幅(mm)35
付属品TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー)
ケースの有無ケースカバーなし
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー
定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)
定格通電電流(A)5
補助接点1a1b
ヒートエレメント数2
最小適合負荷DC5V、3mA
構造単独設置用
定格周波数(Hz)50-60
動作特性標準形
リセット方式手動
最小使用電圧(V)DC5
最小使用電流(mA)3
端子カバーなし
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。
リセット方式の手動、自動切換えができます。
手動トリップができ、しかもトリップフリーです。
動作確認が容易です。
整定電流値の設定が容易です。
1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー
定格通電電流(A)5
補助接点1a1b
ヒートエレメント数2
最小適合負荷DC5V、3mA
タイプ電磁開閉器用
定格周波数(Hz)50/60
動作特性標準形
リセット方式手動
端子カバーなし
種類関連商品
特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。
電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。
種類関連商品
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。
サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。
すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
種類電磁開閉器
ケースの有無ケースカバー付
ワンタッチで補助接点の増設ができます。
モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。
機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁接触器
動作方式可逆式
定格使用電圧(V)AC200
取付ねじ4-M4
適合レール幅(mm)35
機械的耐久性1000万回
ケースの有無無
種類電磁接触器
2台の電磁接触器を連結させて、機械的インターロックを行います。
種類関連商品
適合機種SC-03, 0, 05, 4-0, 4-1, 5-1, N1, N2, N2S, N3 形
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
正面全体を覆うことにより、充電部の露出を防止し、保守、点検時の安全性を高めます。
種類関連商品
種類電磁接触器
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
保護構造ケースカバーなし
動作方式非可逆式
リセット方式手動
ケースの有無ケースカバーなし
端子カバーなし
種類関連商品
適合モータ容量(100~120V)(kW)DC24(入力部)
使用温度(℃)-5~55(盤内)
使用周囲温度(℃)-5~40
開放電圧(V)定格電圧の5%以上(入力部)
操作電圧(V)DC24(入力)
種類電磁接触器
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
種類電磁接触器
接点構成[補助]双接点
動作方式非可逆式
リセット方式手動
操作方式交流操作形
端子カバーなし
用途主回路端子間の可逆回路配線用
種類関連商品
動作方式可逆式
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
リセット方式手動
操作方式機械ラッチ形(交流・直流両用操作形)
端子カバーなし
種類電磁接触器
動作方式可逆式
補助接点1a2b×2
双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。
(最小使用電圧、電流DC5V、3mA)
国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど)
メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。
IEC規格準拠の端子No.を採用。
種類継電器
幅(mm)81
開閉ひん度(回/時)1800
電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回
機械的耐久性1000万回以上
関連キーワード