23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー 定格通電電流(A)5 補助接点1a1b ヒートエレメント数2 最小適合負荷DC5V、3mA タイプ電磁開閉器用 定格周波数(Hz)50/60 動作特性標準形 リセット方式手動 端子カバーなし
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー 定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V) 定格通電電流(A)5 補助接点1a1b ヒートエレメント数2 最小適合負荷DC5V、3mA 構造単独設置用 定格周波数(Hz)50-60 動作特性標準形 リセット方式手動 最小使用電圧(V)DC5 最小使用電流(mA)3 端子カバーなし
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)


種類電磁接触器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):3 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5 定格通電電流(A)20 規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1) フレームE03 取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)50 雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。 周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと) 保管温度(℃)-40~65 相対湿度(%RH)45~85 耐振動(Hz)10~55 15m/s2
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200 シリーズ新SCシリーズ
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V)AC200 シリーズNEO SCシリーズ 種類電磁開閉器 規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定 動作方式非可逆式 補助接点2a2b 定格使用電圧(V)AC200
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

種類電磁接触器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):37 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):60 定格通電電流(A)150
1個
47,980 税込52,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


種類2Eサーマルリレー(欠相検出機能付) 定格使用電流(A)AC24:3(0.5)/AC100~120:2.5(0.5)/AC200~240:2(0.5)/AC380~440:1(0.5)/AC500~600:0.6(0.5)/DC24:1.1(0.3)/DC110:0.28/DC220:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です 定格通電電流(A)5 定格使用電圧(V)AC24/AC100~120/AC200~240/AC380~440/AC500~600/DC24/DC110/DC220 ( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です 補助接点1a1b 動作特性標準形 ヒートエレメント数3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

種類電磁接触器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11 定格通電電流(A)32 規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1) フレームE05 取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)50 雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。 周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと) 保管温度(℃)-40~65 相対湿度(%RH)45~85 耐振動(Hz)10~55 15m/s2
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

種類電磁接触器 規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1) 取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)50 雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。 周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと) 保管温度(℃)-40~65 相対湿度(%RH)45~85 耐振動(Hz)10~55 15m/s2
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

種類電磁接触器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.2 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4 定格通電電流(A)20 規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1) フレームE02 取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)50 雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。 周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと) 保管温度(℃)-40~65 相対湿度(%RH)45~85 耐振動(Hz)10~55 15m/s2
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

種類電磁接触器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):45 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):75 定格通電電流(A)200
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類電磁接触器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):30 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):55 定格通電電流(A)150
1個
33,980 税込37,378
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類電磁接触器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):15 定格通電電流(A)50 規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1) フレームE1 取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)50 雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。 周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと) 保管温度(℃)-40~65 相対湿度(%RH)45~85 耐振動(Hz)10~55 15m/s2
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

種類電磁接触器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5 定格通電電流(A)25 規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1) フレームE04 取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)50 雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。 周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと) 保管温度(℃)-40~65 相対湿度(%RH)45~85 耐振動(Hz)10~55 15m/s2
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

種類電磁接触器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):22 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):40 定格通電電流(A)105 規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1) フレームE4 取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)50 雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。 周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと) 保管温度(℃)-40~65 相対湿度(%RH)45~85 耐振動(Hz)10~55 15m/s2
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

種類電磁接触器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):18.5 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):30 定格通電電流(A)100 規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1) フレームE3 取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)50 雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。 周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと) 保管温度(℃)-40~65 相対湿度(%RH)45~85 耐振動(Hz)10~55 15m/s2
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


標準(過負荷保護/2素子3素子),2E(過負荷+欠相保護),遅動形(2素子3素子),速動形をそれぞれシリ-ズ化。1a1b独立補助接点。手動/自動のリセット方式の切替えが可能。端子カバー標準装備。電磁開閉器構成用サーマルリレー 2素子
適合機種取付可能な電磁接触器 SC-NEXTシリーズ:SC09X/SC12X/SC18X タイプ電磁開閉器用 種類サーマルリレー フレームTR18X 定格電流(A)サーマルリレー単体の定格電流値:0.1~18 リセット方式手動 適合電流(A)~18 補助接点1a1b ヒートエレメント数2素子
1個
2,698 税込2,968
33日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)