「表示灯 銘板」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
形状角
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
汚染度(使用環境)3
使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)
衝撃(m/s2)耐久性:500
振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
定格インパルス耐電圧(kV)6
保護構造IP65(防油形)
保存温度(℃)-40~+80
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
定格インパルス耐電圧(kV)2.5
汚染度(使用環境)3
条件付短絡電流(A)1000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
端子形状はんだ端子/タブ端子
保護構造IP40
適合機種照光押しボタンスイッチ・表示灯
外形寸法(mm)Φ8×55
特性ランプの取付け、取外しに用いる工具です。・A部(LED ランプ用)を使用します。
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
仕様充電部保護カバー付
用途スイッチに組み合わせることで連結端子形スイッチとして使用できます。
適合機種照光押しボタンスイッチ・押しボタンスイッチ・セレクタスイッチ・表示灯
1個
¥279
税込¥307
21日以内出荷
1個
¥249
税込¥274
21日以内出荷
適合機種照光押しボタンスイッチ・押しボタンスイッチ・セレクタスイッチ・表示灯
1個
¥109
税込¥120
41日以内出荷
適合機種照光押しボタンスイッチ・押しボタンスイッチ・セレクタスイッチ・表示灯
1個
¥169
税込¥186
61日以内出荷
1個
¥599
税込¥659
71日以内出荷
関連キーワード