16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類照光式 ボタン形状角(平形) 取付穴径(Φmm)16 耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A) 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 トランスなし 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類照光式 ボタン形状長角(平形) 取付穴径(Φmm)16 ボタン部寸法(mm)18×24 耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 保存温度(℃)-40~70 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A) 短絡保護装置Fuse 1A 条件付短絡電流1000A 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

種類非照光式 ボタン形状角(平形) 取付穴径(Φmm)16 品名押釦スイッチ 耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A) 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化 奥行き寸法が表示灯24mm、表示灯以外は42.5mmに統一 金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能 13種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意 接点の追加・交換が容易 標準品でUL/CSA規格およびTUF(EN規格)を認定取得
仕様●シリーズ:防油形●名称:ガード付長角平形(18×24)●復帰方式:モメンタリ●トランス:無●ランプ使用電圧:DC24●接点構成:1a1b●光源発光色:緑●※画像は代表形番のイメージになります。●※型番通りの手配となりますので、仕様・形・色等をご確認の上でご発注ください。●※カタログのご使用上・選定時の注意事項をお読みください。●※生産終了品の後継機種としてご利用する場合は必ず仕様をご確認ください。●※保証についてはカタログHPをご参照ください。 アズワン品番67-8970-99
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化、奥行き寸法が表示灯24mm、表示灯以外は42.5mmに統一、金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能、接点の追加・交換が容易、標準品でUL/CSA規格およびTUF(EN規格)を認定取得
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


品名照光押しボタンスイッチ 種類照光式 保護構造IP65/IP65F ボタン形状角(平形) 端子形状ねじ端子 フレーム角フレーム 使用電圧(V)AC/DC24 光源LED ボタン部寸法(mm)□24
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類非照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a1b ボタン形状角(大形) 取付穴径(Φmm)16 端子形状はんだ端子/タブ端子
1個
1,198 税込1,318
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a1b ボタン形状角(突凹形) 取付穴径(Φmm)16 端子形状はんだ端子/タブ端子 保護構造IP65F 仕様防油形 ボタン部寸法(mm)□25 品名照光押しボタンスイッチ 光源LED 使用電圧(V)DC24
1個
1,998 税込2,198
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類非照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a1b ボタン形状角(突形) 取付穴径(Φmm)16 端子形状はんだ端子/タブ端子 保護構造IP65F 仕様防油形 ボタン部寸法(mm)□25 品名押釦スイッチ
1個
1,798 税込1,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

品名押しボタンスイッチ 種類非照光式 保護構造IP65/IP65F 端子形状ねじ端子 フレーム角フレーム ボタン部寸法(mm)□24
1個
879 税込967
23日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類照光式 接点構成1a1b ボタン形状角(平形ガード付) 端子形状はんだ端子/タブ端子 動作方式モメンタリ 取付穴径(Φmm)16
1個
1,398 税込1,538
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様防油形 品名押釦スイッチ 種類非照光式 保護構造IP65F ボタン形状キノコ(角フレーム) 端子形状はんだ端子/タブ端子 ボタン色 動作方式プッシュロック/ターンリセット 取付穴径(Φmm)16 ボタン部寸法(mm)□25
1個
2,498 税込2,748
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類照光式 ボタン形状長角(平形ガード付) 取付穴径(Φmm)16 端子形状はんだ端子/タブ端子 ボタン部寸法(mm)18×24
1個
1,598 税込1,758
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)