カテゴリ

  • 制御機器(201)
    • 電磁開閉器(マグネットスイッチ)(116)
    • タイマ/タイムスイッチ(3)
  • メカニカル部品(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • モノタロウ(2)
  • 三菱電機(384)
  • omron(オムロン)(214)
  • Panasonic(パナソニック)(293)
  • SMC(4,704)
  • CKD(519)
  • マルヤス電業(281)
  • コガネイ(280)
  • KEMET(222)
  • 日立産機システム(160)
  • IDEC(和泉電気)(157)
  • ニッセイ(147)
  • オリエンタルモーター(137)
  • マキテック(137)
  • エスコ(136)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(130)
  • 日東工業(130)
  • 日動工業(119)
  • azbil(旧:山武)(115)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac200v」の検索結果

219件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダウントランスボックス 2000VA 2kVA 【ラック搭載可能な超薄型2Uトランス。AC200VをAC100Vに変換】 富士電機ダウントランスボックス 2000VA 2kVA 【ラック搭載可能な超薄型2Uトランス。AC200VをAC100Vに変換】富士電機
559,800税込615,780
1台
12日以内出荷
高さ2U(88.9mm)の超薄型トランス。高効率(965)、自然空冷、静音、RoHS対応。19インチラック搭載(EIA)
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180115●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):プラグ、ケーブルに適合品を使用●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4494-31
補助継電器 標準形 富士電機補助継電器 標準形富士電機(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から23日以内出荷
双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。
種類継電器幅(mm)81開閉ひん度(回/時)1800電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回機械的耐久性1000万回以上
ミニコントロールリレー 富士電機ミニコントロールリレー富士電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から121日以内出荷
電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類コントロールリレー接点構成4c端子形状プラグイン端子接点機構単接点ピン数(ピン)14外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6規格c-UL、TUV極数4最小適合負荷1V、1mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約30取り付け形状標準形接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)3適合ソケットTP514、TP514B、TP514R2、TP514X1、TP514X2動作時間(ms)20以下復帰時間(ms)20以下取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点材質銀接点耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
ミニコントロールリレー 富士電機ミニコントロールリレー富士電機(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から121日以内出荷
電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類コントロールリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子接点機構単接点ピン数(ピン)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6規格c-UL、TUV極数2最小適合負荷5V、1mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約29取り付け形状標準形接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)5適合ソケットTP58、TP58B、TP58R2、TP58X1、TP58X2動作時間(ms)20以下復帰時間(ms)20以下取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点材質銀接点耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
スーパータイマ ST7Pシリーズ 富士電機スーパータイマ ST7Pシリーズ富士電機(9件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
超小形、高精度タイマ時限設定が容易動作確認が容易UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。
質量(g)約45端子形状プラグイン端子耐電圧AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 1分間 (非連続接点部間)制御出力3A AC240V (抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (500Vメガにて)許容周囲温度(℃)-10~50 (氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐衝撃(耐久)1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)復帰時間0.1秒以下 (途中復帰含む)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)耐衝撃(誤動作)50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回)機械的耐久性5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)最小適合負荷DC5V、1mA(参考値)セット誤差±10%±0.02s(最大目盛値)動作モードオンデレー許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)許容電圧変動85~110%Vn繰返し誤差(%)±1±0.02s(最大目盛値)温度誤差±5%以下 (最大目盛値)
Sシリーズ 補助継電器 富士電機Sシリーズ 補助継電器富士電機(13件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から42日以内出荷
コントロールリレー 標準形 富士電機コントロールリレー 標準形富士電機(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250
タイマ 富士電機タイマ富士電機
4,398税込4,838
1個
当日出荷から46日以内出荷
ミニコントロールリレー 富士電機ミニコントロールリレー富士電機(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から14日以内出荷
電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類コントロールリレー接点構成3c端子形状プラグイン端子接点機構単接点CR回路ダイオード有り無しピン数(ピン)11外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.0×27.8×40.6機械的耐久性5000万回以上規格UL認定、CSA認定、TUV認定、JIS4530に準拠極数3最小適合負荷5V、1mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約33取り付け形状標準形周波数(Hz)50/60消費電力(VA)50Hz:約1.2/1.4、60Hz:約1.0/1.2接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)5適合ソケットTP511、TP11B、TP11R2、TP511X2動作時間(ms)20以下動作電圧定格電圧の80%以下(at20℃)復帰時間(ms)20以下復帰電圧定格電圧の30%以上(at20℃)取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)5
Fuji Electric 電磁接触器 SCシリーズ 富士電機Fuji Electric 電磁接触器 SCシリーズ富士電機
5,798税込6,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
コンタクト定格電圧(V)200~240
コントロールリレー 磁気保持形 富士電機コントロールリレー 磁気保持形富士電機(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から91日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250
ミニコントロールリレー 標準形 富士電機ミニコントロールリレー 標準形富士電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類コントロールリレー
MAG スイッチ部品 富士電機MAG スイッチ部品富士電機
2,998税込3,298
1個
当日出荷から71日以内出荷
機種MAGスイッチ部品
Contactors magnetic,SC-5-1 CoilAC200V 2 富士電機Contactors magnetic,SC-5-1 CoilAC200V 2富士電機
13,980税込15,378
1個
当日出荷
仕様IEC、VDE、BS、EN、UL、CSA. 電磁スイッチ、新しいSCシリーズSC-□. 信頼性の高いツイン補助コンタクトを標準装備幅(mm)64極数2定格電圧(V)【コンタクト】660ac接点構成2a定格電流(A)22深さ(mm)81構成NO/NOコイル電圧(V)AC230
補助継電器 端子カバー付 富士電機補助継電器 端子カバー付富士電機
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
種類継電器
警報リレー アナンシェータリレーRV形 富士電機警報リレー アナンシェータリレーRV形富士電機
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
種類安全リレー
電磁接触器 端子カバー付 富士電機電磁接触器 端子カバー付富士電機
3,898税込4,288
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
補助継電器 単接点形 富士電機補助継電器 単接点形富士電機
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
種類継電器端子構造単接点開閉頻度(回/時)1800端子カバーなし
電磁接触器 ケースカバー付標準形 富士電機電磁接触器 ケースカバー付標準形富士電機
3,898税込4,288
1個
当日出荷から63日以内出荷
警報リレー アナンシェータリレーADA1P形 富士電機警報リレー アナンシェータリレーADA1P形富士電機
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
種類アナンシェータリレー質量(g)約106取付方式プラグイン使用温度範囲(℃)-10~40(氷結、結露なきこと)電圧許容変動定格電圧の85~110%絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm機械的耐久性5000万回以上最小適合負荷DC5V、1mA許容相対湿度(%)95以下動作時間(ms)20以下(ただし、ADA1PEは25ms)以下定格通電電流(A)3復帰時間(ms)25以下耐電圧(V/min)入力-出力間:AC2000、独立充電部相互間:AC1000耐衝撃(耐久)(m/s2)500周波数許容範囲(%)95~105
押しボタン付電磁開閉器 FCシリーズ 富士電機押しボタン付電磁開閉器 FCシリーズ富士電機(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から61日以内出荷
種類電磁開閉器補助接点1a長さ(mm)147.5幅(mm)93厚さ(mm)81.5仕様2ヒートエレメント付シリーズFCシリーズフレーム0形材質(ケース)プラスチックリセット方式手動定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)2.2(200-240V)、2.2(380-440)定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)12、(380-440V)6操作方式交流操作形
新SCシリーズ 電磁開閉器 富士電機新SCシリーズ 電磁開閉器富士電機
8,498税込9,348
1個
翌日出荷から21日以内出荷
パワーリレー HH62 富士電機パワーリレー HH62富士電機(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から81日以内出荷
小形、軽量で10Aの大接点容量を有しています。各種機器のパワーリレーとして最適です。 小形ながら、AC200V1分間の高耐電圧を有し、アークバリヤ付です。 電気用品取締法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別により、コイル電圧の判別が容易です。
種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子接点機構単接点ピン数(ピン)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×41.3規格c-UL、TUV極数2最小適合負荷5V、100mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約31取り付け形状標準形接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)10適合ソケットTP68、TP68B、TP68R、TP68X2動作時間(ms)20以下復帰時間(ms)20以下取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点材質銀合金耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付 富士電機電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付富士電機(5件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から23日以内出荷
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバー付
NEO SCシリーズ 電磁接触器 富士電機NEO SCシリーズ 電磁接触器富士電機
9,198税込10,118
1個
当日出荷から41日以内出荷
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁接触器接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式交流操作形端子カバーなし
電磁開閉器 ケースカバー付標準形 富士電機電磁開閉器 ケースカバー付標準形富士電機(6件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から63日以内出荷
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器 プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。 プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。 鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。 定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。 ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。 セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など 腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。
種類電磁開閉器定格使用電圧(V)200付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付タイプ標準形保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動主回路電圧(V)200ケースの有無ケースカバー付端子カバーなし
電磁開閉器(ケースカバーなし) 標準形 FCシリーズ 富士電機電磁開閉器(ケースカバーなし) 標準形 FCシリーズ富士電機(5件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。 最低動作電圧は定格コイル電圧の75%となっています。 準拠規格:JIS C 8201-4-1、JEM1038。IEC 60947-4-1
用途エアコン、ショーケース、工業用洗濯機、ヒータ、ポンプ、ファン、圧縮機、乾燥機などにご使用いただけます。種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバーなし
標準形電磁開閉器 SWシリーズ 富士電機標準形電磁開閉器 SWシリーズ富士電機
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品、海外規格(IEC,EN,VDE.BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得、補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N3形)、電気的耐久性200万回(03~N3形)、豊富なオプションユニット(03~N3形)、IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
電磁開閉器 可逆形 2Eサーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 可逆形 2Eサーマルリレー付富士電機
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式
標準形補助継電器 SH-4 コイルACシリーズ 富士電機標準形補助継電器 SH-4 コイルACシリーズ富士電機
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
豊富なオプション、国内外の規格に標準品で適合(JIS,IEC,VDE,BS,UL,CSA,BV,Lretc)、IEC規格準拠の端子No.を採用
電磁接触器 FCシリーズ 制御コイル電圧指定コード 富士電機電磁接触器 FCシリーズ 制御コイル電圧指定コード富士電機(15件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から62日以内出荷
電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。
種類電磁接触器
電磁開閉器用ACマグネットコイル SZ-G形 寒冷処理 富士電機電磁開閉器用ACマグネットコイル SZ-G形 寒冷処理富士電機
3,598税込3,958
1個
10日以内出荷
種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7定格使用電流(A)相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、単相モータ(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20定格通電電流(A)20補助接点1a長さ(mm)81幅(mm)80厚さ(mm)43
可逆形電磁開閉器 SWシリーズ 富士電機可逆形電磁開閉器 SWシリーズ富士電機
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品、海外規格(IEC,EN,VDE.BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得、補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N3形)、電気的耐久性200万回(03~N3形)、豊富なオプションユニット(03~N3形)、IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
電磁接触器 FCシリーズ UL認定形 富士電機電磁接触器 FCシリーズ UL認定形富士電機
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
種類電磁接触器
電磁開閉器(ケースカバー付) FCシリーズ 富士電機電磁開閉器(ケースカバー付) FCシリーズ富士電機(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から33日以内出荷
種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバー付
電磁接触器 高頻度開閉用 富士電機電磁接触器 高頻度開閉用富士電機(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から23日以内出荷
標準形の接点部を強化 インチング寿命(AC-4)を向上。 ホイスト、クレーンなどのインチング(寸動)やプラッギング(逆相制動)用途
用途開閉頻度の高い各種工作機械、産業機械などの用途に最適種類電磁接触器動作方式非可逆式
電磁接触器FCシリーズ 熱帯湿地仕様 富士電機電磁接触器FCシリーズ 熱帯湿地仕様富士電機
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
仕様熱帯湿地仕様保護構造ケースカバー無し接点構成1a1b端子形状ねじ端子コイル電圧(V)AC200
補助継電器 富士電機補助継電器富士電機
6,798税込7,478
1個
16日以内出荷から21日以内出荷
種類継電器
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(41件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
遅延釈放ユニット 富士電機遅延釈放ユニット富士電機
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から61日以内出荷
種類関連商品