カテゴリ
- 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- SUS(エスユーエス)(7)
- オーエッチ工業(1)
- サンコーテクノ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 富士電機機器制御(1)
- 大阪魂(1)
「ah-11g」の検索結果
特価

Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形
富士電機(8件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から32日以内出荷高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています種類照光式ボタン形状長角(平形)定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A)短絡保護装置Fuse 1A条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500ボタン部寸法(mm)18×24
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形
富士電機(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から23日以内出荷高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています種類照光式ボタン形状角(平形)定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形
富士電機(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から42日以内出荷金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています種類照光式端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16
Φ25コマンドスイッチ AH25 照光押しボタンスイッチ(LED)
富士電機¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から91日以内出荷品名照光押釦スイッチ種類照光式保護構造IP65F端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ光源LED取付穴径(Φmm)25.5
Φ16 照光セレクタスイッチ AH165-2 ツマミ形(丸フレーム)
富士電機¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から23日以内出荷種類照光セレクタ保護構造操作部:IP65F(防油大形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250ランプ電圧(V)DC24保存温度(℃)-40~+70光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16復帰方式手動機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ25コマンドスイッチ AH25 照光押しボタンスイッチ(白熱)
富士電機¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から91日以内出荷品名照光押釦スイッチ種類照光式保護構造IP65F端子形状ねじ端子光源白熱取付穴径(Φmm)25.5
コマンドSW
富士電機¥1,398~税込¥1,538~1個22日以内出荷・押しボタン、グローブの色交換が容易。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格を認定取得
コマンドSW
富士電機¥1,398~税込¥1,538~1個22日以内出荷・押しボタン、グローブの色交換が容易。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格を認定取得
コマンドSW
富士電機¥3,298税込¥3,6281個22日以内出荷・押しボタン、グローブの色交換が容易。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格を認定取得
丸コマンドスイッチ
富士電機¥1,898~税込¥2,088~1個31日以内出荷小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示タイプΦ16系丸形薄形 照光押しボタンスイッチ寸法【パネル内奥行】標準形径(Φ)【ボタン/フレーム】22フレーム丸形薄形(取付穴Φ18.2)端子構造ハンダ兼タブ操作部形状平形パネル取付方式【締付リング】後締め
丸コマンドスイッチ
富士電機¥1,698税込¥1,8681個31日以内出荷高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・奥行き寸法が表示灯24mm,表示灯以外は42.5mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしていますタイプΦ16丸形 押しボタンスイッチ寸法【パネル内奥行】標準形径(Φ)【ボタン/フレーム】18フレーム丸形端子構造ハンダ兼タブ復帰方式オルタネイト操作部形状丸突形パネル取付方式【締付リング】後締め
丸コマンドスイッチ
富士電機¥1,898~税込¥2,088~1個31日以内出荷・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示仕様【パネル内奥行】標準形タイプΦ16系角形薄形 照光押しボタンスイッチ端子構造ハンダ兼タブパネル取付方式【締付リング】後締め
丸コマンドスイッチ
富士電機¥1,698~税込¥1,868~1個31日以内出荷・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示端子構造ハンダ兼タブパネル取付方式【締付リング】後締め