カテゴリ
- 切削工具(7)
- メカニカル部品(6)
- バイク純正部品(5)
- 電動工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- オフィス家具(3)
- 作業工具(3)
- 制御機器(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- 三木プーリ(4)
- SHINKO(新興製作所)(4)
- オイレス工業(2)
- トレード(2)
- トラスティ(2)
- ケナメタル(1)
- サンコーテクノ(1)
- 東正車輛(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- 不二空機(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- 三菱電機(1)
- 明工社(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- マーテック(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- 友屋(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「w-1415」の検索結果

両口ラチェットレンチ
MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から8日以内出荷ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤロープの広げに最適 ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。 ソケット回転方向はワンタッチで転換。用途鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締付け作業や機械・治工具などの整備組立作業など幅広い用途
ドライメットLF ワッシャー
オイレス工業(5件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑外径公差(mm)0~-0.25厚さ公差(mm)-0.03~-0.08許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]内径公差0~+0.25
ドライメットST ワッシャー(70W)
オイレス工業(2件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から7日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。 無給油で使用できます。 磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。 往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。 軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。 寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。 高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
サイクルラチェットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷前輪/後輪のハブナットや、クランク取付ボルトの締付け・取り外しに最適なラチェットレンチ。 軽くて握りやすく、滑りにくい中空グリップ。 自転車メンテナンスに最適な薄型設計です。トラスコ品番810-9774質量(g)425
ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/ステンレス製)
SWAGE-LINE(4件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781セット4日以内出荷スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。用途1台分のセットになります。ステンレス製ホースエンド。スチール製は別品番。
のぼり旗 とよのか No.SNB-1415 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
のぼり旗 見つかります!お探し No.GNB-1415 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
SFS サーボフレックスカップリング SFS-09W (ダブルエレメント)
三木プーリ¥43,980税込¥48,3781個23日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容トルク(N・m)180材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)85000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)61軸方向変位(mm)±2.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.2許容偏心(mm)0.5
SFS サーボフレックスカップリング SFS-08W (ダブルエレメント)
三木プーリ¥38,980税込¥42,8781個23日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])6800許容トルク(N・m)80材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)41000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)30軸方向変位(mm)±2.0慣性モーメント(×10-3kg・m2)1.1許容偏心(mm)0.3
SFS サーボフレックスカップリング SFS-05W (ダブルエレメント)
三木プーリ¥29,980税込¥32,9781個23日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)20材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)8000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)21軸方向変位(mm)±1.2慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.14許容偏心(mm)0.2
SFS サーボフレックスカップリング SFS-06W (ダブルエレメント)
三木プーリ¥33,980税込¥37,3781個23日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容トルク(N・m)40材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)14000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)22軸方向変位(mm)±1.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.41許容偏心(mm)0.3
ロープスティック 5本入
(28件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381束(5本)当日出荷地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。 工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。 ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。 上部がリング形状でロープを通して使用します。 J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。 一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。 ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等材質スチール長さ(mm)1500質量(kg)約1.9直径(Φmm)14表面処理粉体焼付塗装
バッテリーパック
SHINKO(新興製作所)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷14.4V充電工具用バッテリーパックです。用途DCID-1415W/DCDD-1415/DCES-1415/DCCL-1415/DCBL-1415/DCCS-1415/DCHC-1415用バッテリーパック。適合機種DCID-1415W/DCDD-1415/DCES-1415/DCCL-1415/DCBL-1415/DCCS-1415/DCHC-1415質量(g)286種類電池パック電圧(V)14.4定格容量1.5Ahバッテリー容量(Ah)2
新興 バッテリー
SHINKO(新興製作所)¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷新興製作所製インパクトドライバーDCID-1415Wや電動のこぎりDCES-1415を始め、充電式シリーズのバッテリーです。リチュウムイオン電池パックで、充電時間は約30分です。用途充電器LBC1415用バッテリー対象機種インパクトドライバーDCID-1415W、電動のこぎりDCES-1415、充電式ブロワDCBL-1415、充電式クリーナーDCCL-1415、充電式ドライバードリルDCDD-1415バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)DC14.4充電時間(分)約30アズワン品番64-3673-20
LBP-1415用バッテリー充電器
SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷用途LBP-1415用充電器仕様LBP-1415搭載機、インパクトドライバーDCID-1415W、電動のこぎりDCES-1415出力DC14.4V、3Aコード長さ(m)約1.8入力AC100V、94VA、50/60Hzヒューズ容量(A)2.5アズワン品番64-3674-72![大型TV移動式スタンド(縦置き・横置き両対応) THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50842129-191112-02.jpg)
大型TV移動式スタンド(縦置き・横置き両対応)
THANKO(サンコー)[電子機器]¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷32~60インチの大型テレビを、縦にも横にもセットできる、キャスター付きのテレビ型スタンドです。 テレビやモニターが設置できるVESA規格で、最大800×600mm。 一度横にセットしても、テレビを取り付けた部分が90度回転するので、サッと簡単に縦にセットし直すことができます。 地上から最大で約180cm、最小で約110cmと広い高さ調整が可能。 DVDプレイヤーなどが置けるテーブルがスタンドに付属し、スタンドの足には、4つのキャスターが付いているので、移動も自由自在。 会議やプレゼンテーションに、展示会などのデモンストレーションに、受付や店舗前でのデジタルサイネージとして、 様々なシチュエーションで大活躍すること間違いない移動式大型テレビスタンドです。付属品本体、日本語説明書質量(kg)38耐荷重(kg)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700~800×1415~2115×742保証期間1年VESAマウント(mm)最大800×600適合モニターサイズ32~60インチ(型)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージサイズ:幅1100×高さ260×奥行き800 (mm)、重量:40kg
掛軸 笑看古今事(化粧箱入)
トラスティ¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷化粧箱入りです。用途化粧箱サイズ450×90×H80TGK品番1-2473-0501寸法(幅W×高さH)(mm)300×1415
掛軸 清風明月不用一錢買(化粧箱入)
トラスティ¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷化粧箱入りです。用途化粧箱サイズ450×90×H80TGK品番1-2473-0601寸法(幅W×高さH)(mm)300×1415
コードレスインパクトドライバー
SHINKO(新興製作所)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷用途ビス(十字ネジ)の緩め、締付作業等に付属品バッテリーパックLBP-1415×2個、充電器LBC-1415、ビット1×65mm、ビット2×65mm、ブローケース定格時間(分)約30アズワン品番64-3674-74
KAMADO 煙突ガラス窓付 角型ストーブ
CAPTAIN STAG¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷2つの扉から薪や炭のつぎたし可能、脚は2段階高さ調節可能、煙突は3段階高さ調節可能。 ネジ不要で、脚を広げるだけで簡単に組み立てができます。セット内容本体1、煙突2、煙突(蓋付き)1、角蓋1、丸蓋(大)1、丸蓋(小)1、バーベキュー網1、ジョイント脚4、キャップ4、ガラス窓1、蝶ネジ1、収納バック1材質本体・扉・蓋・脚・煙突:鉄(焼付塗装)、バーベキュー網:鉄(クロムめっき)、ガラス窓:耐熱ガラス、収納バック:ポリエステル質量(kg)10(セット)高さ(mm)約440/685(焼き面まで)外径(Φmm)約100(煙突)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハイ:600×510×1070/1415/1770、ロー:470×360×830/1180/1530(組立時)網サイズ(mm)約255×230収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×270×265
エンジンヘッジトリマー(PHTシリーズ)
ゼノア¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷アタッチメントをジョイントして色々な用途に使用できます。スパークプラグNGK BPM7Y電源タイプエンジン式排気量(cm3)21.7
プランター台付フェンス ロータイプ 140cm ARGYLE(アーガイル)
住まいスタイル¥9,598税込¥10,5581台3日以内出荷お庭やベランダが狭くてもガーデニングは。 楽しめます。 縦のスペースを有効活用して、プランターや。 ガーデンツールをハンギングしたり、。 プランターから伸びる薔薇や朝顔、ゴーヤの。 ツルをからませたり。 ハロウィンデコレーションや、クリスマス。 イルミネーションも飾れますよ。 。 置いたら即自立!初心者でも簡単設置。 フェンスを組み立てたら、プランターを。 乗せるだけで設置完了。 狭い場所や土がない場所でも、手軽にガーデニングが。 始められます。。プランターフェンス 白 黒 高さ 140 屋外 ガーデニング。用途フェンス付きプランター:ガーデン ガーデニング トレリス プランター台 フェンス 目隠し 蔦 つた つる 蔓 庭 ベランダ材質スチール質量(kg)5.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約890×約350×約1415仕上粉体塗装組立時間2人で40分有効内寸法(幅×奥行)(mm)約860×約340
タイヤラック
エナジーギア¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷SUV/RV車用タイヤラック。用途車の保安用品付属品ドライバー1本材質鉄/ナイロン幅(mm)195サイズL高さ(mm)865奥行(mm)85最大積載量(kg)120収納本数(本)4組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×445×1415![ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]GVシリーズ セット 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71994715-260209-02.jpg)
ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]GVシリーズ セット
三菱電機¥119,800税込¥131,7801セット4日以内出荷基本機能と品質にこだわったスタンダードモデル長さ(m)配管:20m(チャージレス10m)寸法(m)高低差:15




























![大型TV移動式スタンド(縦置き・横置き両対応) THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50842129-191112-02.jpg)







![ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]GVシリーズ セット 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71994715-260209-02.jpg)