カテゴリ

  • 制御機器(15)
    • セレクタスイッチ(1)
    • 押しボタンスイッチ(5)
    • 丸形パイロットランプ(1)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • モノタロウ(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(93)
  • タンガロイ(38)
  • エスコ(31)
  • KHK(小原歯車工業)(22)
  • BAHCO(バーコ)(11)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • RENOGY JAPAN(11)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • 京セラ(7)
  • タカチ電機工業(7)
  • 東日製作所(7)
  • TRUSCO(4)
  • (4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • マキタ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(3)
  • オーティス(3)
動作方式
  • プッシュロック・ターンリセット(2)
  • モーメンタリ(3)
接点構成
  • 1a(3)
  • 1a1b(4)
  • 1b(2)
  • 2a(1)
  • 2a2b(1)
取付穴径(Φmm)
  • 22.3(2)
  • 25.5(4)
価格
価格で絞り込む

「ah25」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネルプラグ 富士電機パネルプラグ富士電機(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
用途予備のパネルカットを塞ぐためのプラグです。付属品パッキン、ナット付(IP65)材質(本体)ダイカスト色(本体)シルバー仕上(本体)クロムメッキ
コマンドスイッチ リングパッキン 富士電機コマンドスイッチ リングパッキン富士電機
54税込59
1個
当日出荷から31日以内出荷
コマンドスイッチ 防塵キャップ(耐油形) 富士電機コマンドスイッチ 防塵キャップ(耐油形)富士電機(7件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
仕様耐油形特性操作部を密閉し、粉・ゴミなどや油(耐油形)、水(耐候形)のかかる場所に使用します。
コマンドスイッチ 防塵キャップ(耐候形) 富士電機コマンドスイッチ 防塵キャップ(耐候形)富士電機
309税込340特価
1個
当日出荷
仕様耐候形
コマンドスイッチ 締付リング 富士電機コマンドスイッチ 締付リング富士電機(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から71日以内出荷
コマンドスイッチ 押ボタン 富士電機コマンドスイッチ 押ボタン富士電機(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から31日以内出荷
Φ25コマンドスイッチ AH25 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 照光押しボタンスイッチ(LED)富士電機
2,298税込2,528
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類照光式動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)25.5端子形状ねじ端子保護構造IP65F品名照光押釦スイッチ光源LED
Φ25コマンドスイッチ AH25 押しボタンスイッチ 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 押しボタンスイッチ富士電機(10件のレビュー)
598税込658
1個
当日出荷から91日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.5
Φ25コマンドスイッチ AH25 表示灯 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 表示灯富士電機(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.5
Φ25コマンドスイッチ AH25 セレクタスイッチ 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 セレクタスイッチ富士電機(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から23日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.5定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)AC/DC600タイプ標準タイプ種類セレクタ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1800(使用率40%)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ25コマンドスイッチ AH25 プッシュロック形押しボタンスイッチ 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 プッシュロック形押しボタンスイッチ富士電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン色ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)25.5端子形状ねじ端子保護構造IP65F品名押釦スイッチ
Φ22コマンドスイッチ AH225 押しボタンスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AH225 押しボタンスイッチ富士電機
2,698税込2,968
1個
当日出荷から22日以内出荷
種類非照光式取付穴径(Φmm)22.3端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65F品名押釦スイッチ
Φ22コマンドスイッチ AH225 照光押しボタンスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AH225 照光押しボタンスイッチ富士電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷から21日以内出荷
種類照光式取付穴径(Φmm)22.3端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65F品名照光押釦スイッチ