5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類コントロールリレー 接点構成4c 端子形状プラグイン端子 接点機構単接点 ピン数(ピン)14 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6 規格c-UL、TUV 極数4 最小適合負荷1V、1mA(参考値) 最大連続印加電圧定格電圧の110% 質量(g)約30 取り付け形状標準形 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐衝撃(誤動作)200 耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回 耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm 耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000 定格絶縁電圧(V)250 定格通電電流(A)3 適合ソケットTP514、TP514B、TP514R2、TP514X1、TP514X2 動作時間(ms)20以下 復帰時間(ms)20以下 取付方式プラグイン 保護構造ケース入り 接点材質銀接点 耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類コントロールリレー 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 接点機構単接点 ピン数(ピン)8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6 規格c-UL、TUV 極数2 最小適合負荷5V、1mA(参考値) 最大連続印加電圧定格電圧の110% 質量(g)約29 取り付け形状標準形 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐衝撃(誤動作)200 耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回 耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm 耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000 定格絶縁電圧(V)250 定格通電電流(A)5 適合ソケットTP58、TP58B、TP58R2、TP58X1、TP58X2 動作時間(ms)20以下 復帰時間(ms)20以下 取付方式プラグイン 保護構造ケース入り 接点材質銀接点 耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小形、軽量で10Aの大接点容量を有しています。各種機器のパワーリレーとして最適です。 小形ながら、AC200V1分間の高耐電圧を有し、アークバリヤ付です。 電気用品取締法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別により、コイル電圧の判別が容易です。
種類パワーリレー 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 接点機構単接点 ピン数(ピン)8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×41.3 規格c-UL、TUV 極数2 最小適合負荷5V、100mA(参考値) 最大連続印加電圧定格電圧の110% 質量(g)約31 取り付け形状標準形 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐衝撃(誤動作)200 耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回 耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm 耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000 定格絶縁電圧(V)250 定格通電電流(A)10 適合ソケットTP68、TP68B、TP68R、TP68X2 動作時間(ms)20以下 復帰時間(ms)20以下 取付方式プラグイン 保護構造ケース入り 接点材質銀合金 耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
1個
849 税込934
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


種類パワーリレー 最大連続印加電圧定格電圧の110% 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガ-にて100以上 耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回 耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm 定格絶縁電圧(V)250
1個
特価
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)