8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護 取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用 規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC 接続ねじ端子接続 基準周囲温度(℃)40 開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電) 形名CP30F形 動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと 許容相対湿度(%)45~85 保護方式流体電磁式 フレーム(AF)30 抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

種類サーキットプロテクタ 取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用 耐電圧AC2000V 1分間 端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ 基準周囲温度(℃)40 動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 許容相対湿度(%)85以下 耐衝撃(m/s2)294 保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 耐振動性能(m/s2)147 開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電) 引はずし方式流体電磁式
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (1410種類の商品があります)

取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用 端子ねじ主回路:M4ねじ(ねじアップ)、補助回路:M3.5ねじ(セルフアップ) 動作特性中速形 開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電) 動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと 保護方式流体電磁式
1台
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハンドルはON状態でケースに収まるので、不用意な接触による誤作動が無く、しかもON・OFF表示が明確です。
用途産業機械、工作機械、各種制御盤、etc. 取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用 接続ねじ端子接続 基準周囲温度(℃)40 内部回路直列形 開閉寿命(回)10000以上(定格電流通電) 動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと 許容相対湿度(%)45~85 耐電圧性能AC2000V、1分間 保護方式流体電磁式 フレーム(AF)30 抵抗負荷(A)AC125V:3、AC250V:1、DC30V:2、DC60V:1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

極数1 定格電圧(V)AC240/DC60 定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1 保護方式流体電磁式
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

極数2 定格電圧(V)AC250/DC125 定格電流(A)3 動作特性中速形 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC125V)2.5 保護方式流体電磁式
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

極数2 定格電圧(V)AC240/DC60 定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1 保護方式流体電磁式
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

極数3 定格電圧(V)AC240/DC60 定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1 保護方式流体電磁式
1個
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

関連カテゴリ