カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • モノタロウ(2)
  • SMC(93)
  • コガネイ(58)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • ニッセイ(20)
  • CKD(17)
  • omron(オムロン)(10)
  • 千代田通商(10)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(8)
  • 山洋電気(7)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • カラークリエーション(5)
  • KEMET(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
  • ARCOL(OHMITE)(4)
  • エスコ(3)
  • TDK(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f10-03m」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 富士電機照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)富士電機(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)照光種別照光式保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)ボタン部寸法(mm)Φ24
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)富士電機(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 照光押しボタンスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 照光押しボタンスイッチ富士電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類照光式取付穴径(Φmm)22.3端子形状ねじ端子保護構造IP65/IP65F
コマンドスイッチ 富士電機コマンドスイッチ富士電機
2,498税込2,748
1個
当日出荷から51日以内出荷
角コマンドスイッチ AG28・DG28 照光押しボタンスイッチ 富士電機角コマンドスイッチ AG28・DG28 照光押しボタンスイッチ富士電機
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷から31日以内出荷
品名照光押しボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65/IP65Fボタン形状角(平形)端子形状ねじ端子フレーム角フレーム使用電圧(V)AC/DC24光源LEDボタン部寸法(mm)□24