口金SX6s/8×5.4
消費電流(mA)7
外形寸法(mm)19×Φ10
口金BA9s/13
適合機種AR30・DR30形
口金E12/15
ランプ電圧(V)AC/DC24
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類照光式
ボタン形状長角(平形)
取付穴径(Φmm)16
ボタン部寸法(mm)18×24
耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
保存温度(℃)-40~70
電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A)
短絡保護装置Fuse 1A
条件付短絡電流1000A
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
種類非照光式
ボタン形状長角(平形)
端子形状はんだ端子/タブ端子
取付穴径(Φmm)16
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
形状長角
取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)
種類照光式
ボタン形状長角(平形)
ボタン部寸法(mm)18×24
使用周囲温度(℃)盤内:-20~70
振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz
寸法(mm)25×18(突起部含む)
相対湿度45~85%RH(at-5~40℃)
端子形状はんだ端子/タブ端子
光源LED
付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)
幅(mm)36
保護構造IP40(閉鎖形)
端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)
定格周波数(Hz)50/60
保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)
標高(m)2000以下
汚染度(使用環境)3
色(本体)黒色(枠)
適合パネル厚さ(mm)1~6
相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
インタフェースには10BASE-T/100BASE-TXをサポートします。
3種類の通信モードをサポートしています。
汎用通信モード(TCP/IPまたはUDP/IPプロトコル通信)
固定バッファ通信モード(PCと特定ノードとのハンドシェイク通信)
ローダコマンド通信モード(MICREX-SXローダコマンド機能)
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
質量(g)約140
電源3相 200V
消費電流(mA)内部(DC24V):140以下
インターフェース10BASE-T/100BASE-TX、オートネゴシエーション機能による自動切替
通信機能アプリケーション通信ロード 汎用通信固定バッファ通信・ローダコマンド通信モード 富士電機オリジナル通信プロトコルによる通信
伝送速度(Mbps)10/100
プロトコルTCP/IP、UDP/IP
特性インタフェースには10BASE-T/100BASE-TXをサポートします。・3種類の通信モードをサポートしています。・汎用通信モード(TCP/IPまたはUDP/IDプロトコル通信)・固定バッファ通信モード(PCと特定ノードとのハンドシェイク通信)・ローダコマンド通信モード(MICREX-SXローダコマンド機能)
最大接続台数(ローダ大同時)8台
接続台数同一コンフィグレーション内に4台以下を推奨
最大送信ワード1017ワード
最大同時通信可能ノード数16局(ポート)
メディア制御IEEE802.3/IEEE802.3u
伝送媒体ツイストペアケーブル(UTP)
1個
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
LONWORKSネットワークに対応した通信用拡張FBを使用し、容易に他 LONWORKS通信用ノードとMICREX-SXアプリケーションとのデータ授受を行うことができます。
最大NV数:300、CP数:200のインテリジェントノードを構築できます。
1システム(コンフィグレーション)に最大2台まで装着可能です。
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
質量(g)約220
電源3相 200V
制御(LSI)TMPN3120(アプリプログラムはSPH上で動作)
準拠規格LONTALK(EIA-709.1)、LONMARK
消費電流(mA)内部(DC24V):140以下
メモリー(領域サイズ)任意サイズ×4ブロック 合計8Kワード以下(NV、CPに使用)
特性LONWORKSネットワークに対応した通信用拡張FBを使用し、容易にほかのLONWORKS通信用ノードとMICREX-SXアプリケーションとのデータ授受を行うことができます。・最大NV数:300、CP数:200のインテリジェントノードを構築できます。・1システム(コンフィグレーション)に最大2台まで装着可能です。
最大接続台数最大2台/コンフィグレーション(2つのLONWORKSネットワークに接続して使用可能)
トランシーバFTT-10A
I/O領域サイズ128ワード NV、CPに使用
NV+CP合計データサイズ8Kワード+128ワード
ドメインテーブルエントリ数2固定
伝送距離(m)2200(バス接続)・500(フリートポロジー接続)
アドレスエントリ数15固定(Nvo変数バインド先ノード数)
接続ノード数64台(同一セグメント)
NV数最大300(定義内容により増減)
CP数最大200(定義内容により増減)
伝送速度(Kbps)78
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
関連キーワード