カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- エレコム(21)
- 日本製線(14)
- マイクロネット(12)
- エスコ(10)
- omron(オムロン)(9)
- 三菱電機(9)
- ASUS(エイスース)(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- プラネックスコミュニケーションズ(8)
- オーム電機(7)
- アイリスオーヤマ(6)
- 昭電(6)
- ELPA(5)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- R.O.D(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- ATEN(4)
- ブランドをもっと見る
「led e10 100v」の検索結果

Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)
富士電機(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から42日以内出荷種類照光式取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65フレーム丸フレーム
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)
富士電機(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から23日以内出荷種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)
富士電機(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)照光種別照光式保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)ボタン部寸法(mm)Φ24
照光セレクタスイッチ AR22シリーズ
富士電機(8件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から23日以内出荷標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能 接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易 2 方向からの配線が可能保護構造操作部:IP65(防油形)タイプ標準タイプ種類照光セレクタ外形寸法(mm)Φ30(操作部)規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC端子形状角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)フレーム丸フレーム定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ
富士電機(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から23日以内出荷フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性10万回以上短絡保護装置Fuse 15A汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24)
富士電機¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から23日以内出荷種類照光式動作方式モメンタリ接点構成1aボタン形状丸(突形)取付穴径(Φmm)22.3/25.5端子形状ねじ端子保護構造操作部:IP65(防油形)ボタン部寸法(mm)Φ24光源LED耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500使用電圧(V)AC/DC24定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+80機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)照光種別照光式
照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 透明フルガード形(Φ24)
富士電機(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から7日以内出荷種類照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(透明フルガード形)取付穴径(Φmm)22.3/25.5端子形状ねじ端子保護構造操作部:IP65(防油形)ボタン部寸法(mm)Φ24光源LEDフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+80機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)照光種別照光式
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光非常停止用押しボタンスイッチ
富士電機¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から23日以内出荷保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレームボタン色赤耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)復帰方式ターンリセット機械的耐久性3万回以上短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(□24)
富士電機(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷種類照光式保護構造操作部:IP65(防油形)ボタン形状角(突形)端子形状ねじ端子フレーム角フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)使用電圧(V)AC/DC24保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)□24
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(白熱)
富士電機¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から23日以内出荷種類照光式規格UL、CSA、TUV保護構造IP65端子形状ねじ端子定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガ-にて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
コマンドスイッチ
富士電機¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から23日以内出荷フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用ランプ電圧(V)AC/DC24保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)22.3機械的耐久性500万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500