カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- ABLOY(アブロイ)(1)
- IDEC(和泉電気)(2)
- KSフィルター(1)
- omron(オムロン)(6)
- SMC(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- サンドビック(1)
- サンワサプライ(1)
- ダイケン(1)
- ハイポネックスジャパン(1)
- ベン(2)
- 三菱電機(1)
- 八光電機(1)
- 品川商工(1)
- 東邦電子(2)
- 椿本チエイン(2)
「n20-pl」の検索結果
特価

標準形リミットスイッチ K244
富士電機(5件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から52日以内出荷連続使用3000回/時で機械的寿命1000万回以上です。許容電流(A)10(連続)耐電圧AC2500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-5~60耐衝撃(m/s2)200耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)開閉頻度(回/時)連続使用3000機械的寿命1000万回以上耐電圧(V/min)AC2500定格投入電流(A)50使用周囲湿度(%RH)85以下