カテゴリ

  • 制御機器(9)
    • PLC(プログラマブルコントローラ)(4)
    • インバータ(5)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • 三菱電機(65)
  • FTDI Chip(7)
  • ダイヤトレンド(34)
  • CONTEC(コンテック)(29)
  • ラトックシステム(3)
  • 発紘電機/富士電機(6)
  • オリエンタルモーター(13)
  • AUTONICS(オートニクス)(29)
  • FTDI(1)
  • ATEN(9)
  • MOXA(72)
  • omron(オムロン)(60)
  • 渡辺電機工業(60)
  • azbil(旧:山武)(50)
  • Alpha Wire(46)
  • Advantech(アドバンテック)(32)
  • CHINO(チノー)(30)
  • コフロック(28)
  • RS PRO(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs-485」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 富士電機

    コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ

    富士電機(18件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
    仕様●仕向先・取説:日本・日本語保護構造IP20 閉鎖形、UL open type構造標準形(IP20)周波数許容変動5~-5%出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007分野コンパクト形開発系列2シリーズ
  • 富士電機 インバーター 富士電機

    富士電機 インバーター

    富士電機
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    ・カスタマイズロジック機能を標準で搭載。ユーザー独自にインバータを機能カスタマイズ可能。・2種類の負荷定格に対応。・トータルコストも最適化できます。・占有スペースが削除でき、盤の小型化メリットを訴求できます。・豊富な機能を標準装備。ダイナミックトルクベクトル制御。・長寿命設計。各種有寿命部品の設計寿命を10年としました。・簡単操作。タッチパネル、RS-485ポート拡充。
    用途出力定格 ・定格電圧(V):3相200~240V(AVR機能付)。・過負荷電流定格:HHD、定格出力電流の150% -1min、200% -0.5s。 HND、定格出力電流の120% -1min 入力定格 相数、電圧、周波数:3相200~240V、50/60Hz 直流リアクトル(DCR) ・HHD:別置オプション。・HND:別置オプション定格入力電圧(V)3相200定格出力電圧(V)3相200~240(AVR機能付)
  • 遠隔操作用延長ケーブル 富士電機

    遠隔操作用延長ケーブル

    富士電機(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    用途RS485通信カードと遠隔タッチパネルの接続用コネクタ形状RJ-45
  • 富士電機 データ収集コントローラ FiTSA Σ B5/B5-EMS 富士電機

    富士電機 データ収集コントローラ FiTSA Σ B5/B5-EMS

    富士電機
    99,980税込109,978
    1個
    22日以内出荷
    簡単・手軽に導入して、フィールド機器のデータを収集・活用。DXによる現場の課題解決に、今すぐに取りかかれます。 システム導入は不要。簡単・手軽にスタート FiTSAΣB5は、1台で使い始められます。専用ソフトや追加ライセンスを導入することなく極めて低コストで、データ収集・活用が可能になるので、高いコストパフォーマンスが得られます。 データの収集から蓄積・活用まで、プログラムレスで可能 通信プロトコルを内蔵しているので、個別に通信プログラムの作成は不要です。 また、データ収集・蓄積だけでなく、イベント(定周期、エッジ検出)ごとのアラーム通知、データ加工も容易です。 標準的な通信方式に対応。多くの機器と接続可能 標準的なデータ通信インターフェース(Ethernet、RS-485、USB)を装備。 さまざまな現場・機器と接続できます。 ラインアップ 汎用的な設備・機器の監視に 同時2000点の多数データ収集。 自由な蓄積周期設定ができ、さまざまな用途に適用可能 エネルギー監視をより簡単に EMS(エネルギーマネジメントシステム)をサポートするアプリケーション機能を標準搭載し、システムの構築をより簡単に実現。 導入例 <生産設備監視> 生産設備の稼働情報・データを収集。 同一工場内の事務所からだけでなく、インターネットを経由して本社などの遠隔地からも設備監視が可能です。 <エネルギー監視> 電力計測機器と組み合わせてエリア・用途ごとのエネルギー使用量をPCのPCの汎用ブラウザ上で簡単に見える化・分析できます。
    用途動作温度 -10~+55℃ 保存温度 -20~+70℃ 動作湿度 20~95%RH(結露なきこと) 保存湿度 20~95%RH(結露なきこと) インターフェース:Ethernet 10/100M×2 インターフェース:USB 20×2(High-Speed) インターフェース:RS-485 RS-485×2 インターフェース:RS-232C なし(USB-RS-232C変換器を使用)質量(g)約240入力電圧(V)AC100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(突起を除く)100×56×80消費電力(VA)17以下
  • 富士電機 インバータ 高性能スタンダード形インバータ FRENIC-Ace(E2) 富士電機

    富士電機 インバータ 高性能スタンダード形インバータ FRENIC-Ace(E2)

    富士電機
    51,980税込57,178
    1個
    22日以内出荷
    新たな時代を駆動する新世代のインバータ カスタマイズロジック機能を標準で搭載。 ユーザー独自にインバータを機能カスタマイズ可能。 2種類の負荷定格に対応。 トータルコストも最適化できます。 占有スペースが削除でき、盤の小型化メリットを訴求できます。 豊富な機能を標準装備。 ダイナミックトルクベクトル制御。 長寿命設計。 各種有寿命部品の設計寿命を10年としました。 簡単操作 タッチパネル、RS-485ポート拡充。
    用途出力定格 ・定格電圧(V):3相200~240V(AVR機能付)・過負荷電流定格:HHD:定格出力電流の150% -1min、200% -0.5s、HND:定格出力電流の120% -1minタイプEMCフィルタ内蔵タイプシリーズFRENIC-Ace(E2)定格入力電圧(V)3相200~240(50/60Hz)入力電源3相200V系列定格出力電圧(V)3相200~240(AVR機能付)
  • 通信モジュール 富士電機

    通信モジュール

    富士電機(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 汎用通信モジュール 富士電機

    汎用通信モジュール

    富士電機
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。 通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバッグに威力を発揮します。
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH電源3相 200V絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁抵抗計にて10以上(コネクタ一括とFG間)同期方式調歩同期方式伝送方法半二重シリアル通信方式 ・無手順FBを仕様することにより、アプリケーション上では全2重通信のように使用することができます。・手順 CPUモジュール内アプリケーションプログラム(拡張FB)による特性本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。・通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバックに威力を発揮します。絶縁耐力AC445V 1分間(コネクタ一括とFG間)占有スロット数1スロット伝送手順無手順
  • 機能モジュール 富士電機

    機能モジュール

    富士電機
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
  • 富士電機 インバータ コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2) 富士電機

    富士電機 インバータ コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)

    富士電機
    169,800税込186,780
    1個
    欠品中
    【高性能化で用途拡大】ダイナミックトルクベクトル制御採用 上位機種で定評のあるメーカー独自のダイナミックトルクベクトル制御を採用しました。 低速でもより安定したトルクを出力可能とします。 高い始動トルクが必要な重慣性負荷、搬送機械など幅広い用途に適用可能です。 滑り補償制御で整定時間短縮 「滑り補償制御」+「電圧チューニング」により低速時の速度制御精度が向上します。 これにより速度制御のバラツキが低減し、クリープ速度が安定し搬送機械などの停止精度が向上します。 同一クラス最速レベルのCPUを搭載 高レベルのCPUを採用し、従来のインバータより演算処理能力を2倍にアップしました。 【簡単操作・メンテナンス性向上 】 操作性 前シリーズ(C1)の操作性を継承しています。 周波数ボリュームを装備し、従来同様の操作が行えます。 USB付タッチパネル(TP-E1U) USB付タッチパネルをオプションで準備し、インバータ支援ローダソフト(FRENICローダ)との接続性を強化しました。 メンテナンス性の向上 模擬故障:機能選択することで模擬アラームを発生させることが可能 起動回数:累計運転ON/OFF回数をカウント可能 モータ累積運転時間:モータ運転時間のモニタが可能 積算電力:設定することで積算電力を測定することが可能 トリップ履歴:過去4回まで保存・表示 【省エネに最適】 最適省エネ制御 モータチューニングにより損失最小制御を行います。 PID制御機能を搭載 温調器などの外部調節器なしで温度・圧力・流量制御運転が行えます。 冷却ファンのON/OFF制御機能を搭載 ファンやポンプが停止中にインバータの冷却ファンを停止させることができますので、騒音の低減および省エネが図れます。 【ネットワーク標準搭載】 同期モータ制御 センサレス同期モータ制御を搭載し、モータとセットでの省エネが可能です。 【豊富なラインナップ】 EMCフィルタ内蔵形をラインナップ 通信端子台形も用意 標準形に搭載のRS-485通信ポートを通常のねじ端子とし、1端子に複数配線しマルチドロップ対応が可能です。
    用途出力定格 ・過負荷電流定格:定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s、定格周波数(Hz):(50/60Hz)入力電源 ・電圧、周波数許容変動:電圧 +10~-15%(相関アンバランス率:2%以内) 周波数 +5~-5%、瞬時電圧低下耐量:165V以上では運転を継続します。定格入力状態から165V未満に電圧低下の場合は、15ms間運転を継続します。 制動 ・直流制動:制動開始周波数0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100% 保護構造(IEC60529)仕様入力電源定格相数・電圧・周波数:3相200~240V(50/60Hz)タイプベーシックタイプシリーズFRENIC-Mini(C2)定格電流(A)出力定格/60.0(57.0)出力定格容量(kVA)22適合モータ容量(kW)15制動トルク0.2定格入力電流(A)入力電源/[DCR付]57.6、[DCR無]80入力電源所要電源容量(kVA)20入力電源3相200V系列定格出力電圧(V)3相200~240V(AVR機能付)