43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類電磁接触器 定格使用電圧(V)AC200 取付ねじ2-M4 適合レール幅(mm)35 付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付 保護構造ケースカバーなし 動作方式非可逆式 リセット方式手動 ケースの有無ケースカバーなし 操作方式直流操作形
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200 シリーズ新SCシリーズ
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

種類電磁接触器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11 定格通電電流(A)32 規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1) フレームE05 取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)50 雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。 周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと) 保管温度(℃)-40~65 相対湿度(%RH)45~85 耐振動(Hz)10~55 15m/s2
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁接触器 動作方式可逆式 定格使用電圧(V)AC200 取付ねじ4-M4 適合レール幅(mm)35 機械的耐久性1000万回 ケースの有無
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V)AC200 シリーズNEO SCシリーズ 種類電磁開閉器 規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定 動作方式非可逆式 補助接点2a2b 定格使用電圧(V)AC200
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
特価
6,698 税込7,368
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー 定格通電電流(A)5 補助接点1a1b ヒートエレメント数2 最小適合負荷DC5V、3mA タイプ電磁開閉器用 定格周波数(Hz)50/60 動作特性標準形 リセット方式手動 端子カバーなし
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁開閉器 動作方式可逆式 定格使用電圧(V)AC200 補助接点1b×2 長さ(mm)122 幅(mm)100 厚さ(mm)80 質量(kg)0.79 取付ねじ4-M4 適合レール幅(mm)35 付属品TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー) ケースの有無ケースカバーなし
1個
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ワンタッチで補助接点の増設ができます。ヘッドオンユニットは取付け面積を変更することなく補助接点の追加ができますので、制御盤の小形化に貢献します。接触信頼性の高い双接点を採用することにより、DC5V、3mAの最小使用電圧、電流値を実現しました。
種類関連商品 定格通電電流(A)10 適合サーマルリレーSC-03~N3形
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様IEC、VDE、BS、EN、UL、CSA. 電磁スイッチ、新しいSCシリーズSC-□. 信頼性の高いツイン補助コンタクトを標準装備 幅(mm)64 極数2 定格電圧(V)【コンタクト】660ac 接点構成2a 定格電流(A)22 深さ(mm)81 構成NO/NO コイル電圧(V)AC230
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

種類電磁接触器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):30 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):55 定格通電電流(A)150
1個
33,980 税込37,378
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー 定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V) 定格通電電流(A)5 補助接点1a1b ヒートエレメント数2 最小適合負荷DC5V、3mA 構造単独設置用 定格周波数(Hz)50-60 動作特性標準形 リセット方式手動 最小使用電圧(V)DC5 最小使用電流(mA)3 端子カバーなし
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)


国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 ●海外規格(IEC, EN, VDE, BS, UL, CSA)に標準品で適合・認定取得 ●補助接点は,高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N16形) ●電気的耐久性 200万回(03~N3形) ●豊富なオプションユニット(03~N3形) ・補助接点ユニット(ヘッドオン,サイドオン) ・サーマルリレー単独設置ユニット ・端子カバー ●IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。 電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。
種類関連商品
1個
459 税込505
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


標準形の接点部を強化 インチング寿命(AC-4)を向上。 ホイスト、クレーンなどのインチング(寸動)やプラッギング(逆相制動)用途
用途開閉頻度の高い各種工作機械、産業機械などの用途に最適 種類電磁接触器 動作方式非可逆式
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


種類関連商品 適合モータ容量(100~120V)(kW)DC24(入力部) 使用温度(℃)-5~55(盤内) 使用周囲温度(℃)-5~40 開放電圧(V)定格電圧の5%以上(入力部) 操作電圧(V)DC24(入力)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類電磁接触器 付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付 保護構造ケースカバーなし 動作方式非可逆式 リセット方式手動 ケースの有無ケースカバーなし 端子カバーなし
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品、海外規格(IEC,EN,VDE.BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得、補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N3形)、電気的耐久性200万回(03~N3形)、豊富なオプションユニット(03~N3形)、IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


1個
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)





種類電磁接触器 動作方式非可逆式 付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付 保護構造ケースカバーなし 接点構成[補助]双接点 リセット方式手動 操作方式機械ラッチ形(交流・直流両用操作形) 端子カバーなし
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)





1個
25,980 税込28,578
33日以内出荷


1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付 種類電磁接触器 接点構成[補助]双接点 動作方式非可逆式 リセット方式手動 操作方式交流操作形 端子カバーなし
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
23日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)