17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):22 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)50/(380~440V)48 補助接点2a2b 長さ(mm)177 幅(mm)111 厚さ(mm)88 タイプ標準形
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V)AC200 シリーズNEO SCシリーズ 種類電磁開閉器 規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定 動作方式非可逆式 補助接点2a2b 定格使用電圧(V)AC200
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器 プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。 プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。 鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。 定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。 ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。 セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など 腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。
種類電磁開閉器 定格使用電圧(V)200 付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付 タイプ標準形 保護構造ケースカバー付 接点構成[補助]双接点 動作方式非可逆式 動作特性標準形 リセット方式手動 主回路電圧(V)200 ケースの有無ケースカバー付 端子カバーなし
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)



種類電磁開閉器 保護構造ケースカバーなし 接点構成[補助]双接点 動作方式非可逆式 端子カバーなし
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)



種類電磁開閉器 保護構造ケースカバーなし 接点構成[補助]双接点 動作方式非可逆式 リセット方式手動 操作方式直流操作形
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)


種類電磁開閉器 付属品速動形サーマルリレー付 保護構造ケースカバーなし 接点構成[補助]双接点 動作方式非可逆式 端子カバーなし
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


種類電磁開閉器 保護構造ケースカバーなし 接点構成[補助]双接点 動作方式非可逆式 操作方式交流、直流両用操作形 端子カバーなし
1個
18,980 税込20,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


種類関連商品 特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
1個
419 税込461
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

接点構成2a2b×2 主回路電圧(V)200 モーター容量(kW)11 定格通電電流(A)80 コイル電圧(V)AC100 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)11・(380-440V)22 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)11・(380-440V)7 定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)(100V)11・(200V)11
1個
32,980 税込36,278
71日以内出荷

関連キーワード