種類非照光式
ボタン形状長角(平形)
端子形状はんだ端子/タブ端子
保護構造IP65/IP65F
耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
保存温度(℃)-40~+70
短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
条件付短絡電流1000A
耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
種類押しボタン
端子形状はんだ兼タブ(#110)用
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
保存温度(℃)-40~70
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
取付穴径(Φmm)16
機種標準形
電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)
短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)
定格インパルス耐電圧(kV)2.5
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)1000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
認証マークUL/CSA、CCC、TUV、CE
種類押しボタン
端子形状はんだ兼タブ(#110)用
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
保存温度(℃)-40~+70
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
機種薄形
電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)
短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)
定格インパルス耐電圧(kV)2.5
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
関連キーワード