カテゴリ
- 家電(13)
絞り込み
ブランド
- 富士フイルム
- omron(オムロン)(41)
- オムロンヘルスケア(16)
- エスコ(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- ASUS(エイスース)(3)
- エツミ(3)
- 通信興業(3)
- ブルー(3)
- AP RACING(3)
- コクヨ(2)
- シャープ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ナベヤ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- KSフィルター(2)
- brembo(2)
- SIEMENS(2)
- ブランドをもっと見る
「e2e-x5」の検索結果
特価

バッテリーチャージャー
富士フイルム(1件のレビュー)¥6,500税込¥7,1501個当日出荷NP-W126S専用チャージャー。対応機種FUJIFILM X-H1、X-Pro2、X-Pro1、X-T3、X-T2、X-T1、X-T20、X-T10、X-T100、X-E3、X-E2、X-E1、X-M1、X-A5、X-A3、X-A2、X-A1、X100F、 FinePix HS50EXR、HS30EXR
リモートレリーズ
富士フイルム¥5,500税込¥6,0501個5日以内出荷Φ2.5mm 端子を持つリモートレリーズです。カメラと同様にシャッターボタンを半押しするとピントが合い、さらに最後まで押し込むと撮影されます。バルブ撮影時または連続撮影時には、シャッターボタンをスライドさせてロックすることができます。L 字変換ケーブルをセットにしており、収納性を高めるとともに意図しないケーブルの脱落を防ぎます。対応機種FUJIFILM GFX 50S、X-H1、X-Pro2、X-T3、X-T2、X-T1、X-T20、X-T10、X-T100、X-E3、X-E2、X-M1、X-A5、X-A3、X-A2、X-A1、X100F、X100T、X70、X30、XF10、XQ2、XQ1
マクロエクステンションチューブ
富士フイルム¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷カメラボディと交換レンズの間に取り付けてマクロ撮影が可能に。マクロエクステンションチューブは、カメラボディと交換レンズの間に装着することによって、撮影倍率を高めマクロ撮影が可能となります。リングは金属製で堅牢性と高級感があり、交換レンズに合わせてデザインしているので、交換レンズとデザインがマッチします。 また、レンズ側/ボディー側とも高精度のマウント部品を使用しているため、安心して交換レンズやカメラボディーに装着が可能です。対応機種FUJIFILM X-H1 / X-Pro2 / X-Pro1 / X-T3 / X-T2 / X-T1 / X-T20 / X-T10 / X-T100 / X-E3 / X-E2 / X-E1 / X-M1 / X-A5 / X-A3 / X-A2 / X-A1
DCカプラー
富士フイルム¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷ACパワーアダプター(AC-9V)と併用してご使用ください。対応機種FUJIFILM X-H1 / X-Pro2 / X-Pro1 / X-T3 / X-T2 / X-T1/ X-T20 / X-T10 / X-T100 / X-E3 / X-E2 / X-E1 / X-A5 / X-A3 / X-A2 / X100F
マクロエクステンションチューブ
富士フイルム¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷カメラボディと交換レンズの間に取り付けてマクロ撮影が可能に。マクロエクステンションチューブは、カメラボディと交換レンズの間に装着することによって、撮影倍率を高めマクロ撮影が可能となります。 リングは金属製で堅牢性と高級感があり、交換レンズに合わせてデザインしているので、交換レンズとデザインがマッチします。 また、レンズ側/ボディー側とも高精度のマウント部品を使用しているため、安心して交換レンズやカメラボディーに装着が可能です。対応機種FUJIFILM X-H1 / X-Pro2 / X-Pro1 / X-T3 / X-T2 / X-T1 / X-T20 / X-T10 / X-T100 / X-E3 / X-E2 / X-E1 / X-M1 / X-A5 / X-A3 / X-A2 / X-A1
ステレオマイクロホン
富士フイルム取扱い終了高画質で滑らかなフルHD動画とともに臨場感のある音声を記録可能。クリアなステレオ音声を録音できます。カメラ側で、レベルメーターを見ながら4段階でマイクレベルを設定でき、録音漏れや音割れを防止できます。端子形状は、Φ2.5mm。付属の変換アダプターを用いることで、Xシリーズの対象機種に接続可能です。変換アダプターを付属。(Φ2.5mm→3.5mm変換アダプター、Φ2.5mm→USBマルチコネクター)対応機種FUJIFILMGFX50S/GFX50R/X-H1/X-Pro2/X-T3/X-T2/X-T1/X-T30/X-T20/X-T10/X-T100/X-E3/X-E2/X-E1/X-A5/X100F/X100T/X100S/X70/X30/X20/X-S1、FinePixHS50EXR
ACアダプター
富士フイルム取扱い終了CP-W126対応ACパワーアダプター。専用のDCカプラーを併用してご使用ください。対応機種FUJIFILM X-Pro2 / X-Pro1 / X-T2 / X-T1 / X-T20 / X-T10/ X-T100 / X-E3 / X-E2 / X-E1 / X-A5 / X-A3 / X-A2 / X100F
Mマウントアダプター
富士フイルム取扱い終了豊富なバリエーションを持つMマウントレンズを、Xマウント採用のカメラボディに装着するためのマウントアダプター。各部位にX-Pro1やXFレンズのXマウントと同じ金属素材を採用し、高い精度での取り付けを実現。カメラボディ側への通信機能を持つ電子式の接点とファンクションボタンを搭載しており、マウントアダプター使用時に必要な各種の設定・機能(レンズなしレリーズ、焦点距離設定、画像の各種補正など)を、スムーズに行うことができます。なお、光学ファインダー使用時に表示されるブライトフレームも設定した焦点距離に連動して変化し、快適な撮影を実現しております。セット内容レンズ装着確認用チェックゲージ、説明書寸法(mm)Φ59×14.7質量(g)約65対応機種FUJIFILMX-H1/X-Pro2/X-Pro1/X-T3/X-T2/X-T1/X-T30/X-T20/X-T10/X-T100/X-E3/X-E2/X-E1/X-M1/X-A5/X-A3/X-A2/X-A1
グリップベルト
富士フイルム取扱い終了本体に装着することでホールド感を高めます。ハンドグリップと組み合わせてお使いいただくことにより、さらに安定性が向上いたします。お好みの組みあわせで快適な撮影をお楽しみください。以下アクセサリーと組み合わせご使用いただけます。対応機種FUJIFILM X-H1 / X-Pro2 / X-Pro1 / X-T3 / X-T2 / X-T1 / X-T30 / X-T20 / X-T10 / X-E3 / X-E2 / X-E1 / X-M1 / X-A5 / X-A3 / X-A2 / X-A1 / X-S1 / X100F / X100T / X100S / X100 / X70 FinePix HS50EXR
クリップオンフラッシュ
富士フイルム取扱い終了デザインやバランスを重視したTTL型外部フラッシュ。ガイドナンバー20で独自の高精度TTL自動調光が行えるなど、多彩な撮影が可能です。精密な金属加工を施した高級感のある質感がカメラ本体にフィット。ダイヤルには金属ブロックからの削り出し工法を採用し、高品位な質感を実現。カメラ本体と同様の操作感を追求したダイヤル式の調光補正を採用。高度な撮影を可能にするスレーブ機能搭載。仕様ガイドナンバー:20(ISO100・m)、12(ISO100・m/ワイドパネル使用時)、マニュアル発光量:1/1、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、スレーブ発光:あり(プリ発光/非プリ発光対応)寸法(mm)36×59.5×50質量(g)約100(電池別)使用温度範囲(℃)0~40対応機種FUJIFILMGFX50S/GFX50R/X-H1/X-Pro2/X-Pro1/X-T3/X-T2/X-T1/X-T30/X-T20/X-T10/X-T100/X-E3/X-E2/X-E1/X-M1/X-A5/X-A3/X-A2/X-A1/X100F/X100T/X100S/X100/X70/X30/X20/X10/X-S1、FinePixHS50EXR/HS30EXR/HS20EXR/S1/SL1000/SL300使用電源単4形×2本 アルカリ電池、ニッケル水素電池色温度(K)約5600(フル発光時)調光補正「+1」~「-1」(3段ステップ)
クリップオンフラッシュ
富士フイルム取扱い終了TTL型外部フラッシュ。独自の高精度TTL自動調光が行えるなど、多彩な撮影が可能。ガイドナンバー最大42(ISO100・m)。TTL調光機能搭載、24~105mm(135換算)のオートズーム機能搭載。バウンス角度:上90°、左180°、右120°。単三電池4本使用対応機種FUJIFILM GFX 50S / GFX 50R /< X-H1 / X-Pro2 / X-Pro1 / X-T3 / X-T2 / X-T1 / X-T30 / X-T20 / X-T10 / X-T100 /X-E3 / X-E2 / X-E1 / X-M1 / X-A5 / X-A3 / X-A2 / X-A1 / X100F / X100T / X100S / X100 / X70 / X30 / X20 / X10 / X-S1、FinePix HS50EXR / HS30EXR / HS20EXR / S1 / SL1000
クリップオンフラッシュ
富士フイルム取扱い終了TTL型外部フラッシュ。独自の高精度TTL自動調光が行えるなど、多彩な撮影が可能。ガイドナンバー20(ISO100・m)。TTL調光機能搭載。バウンス角度:上90°。単三電池2本使用対応機種FUJIFILM GFX 50S / GFX 50R / X-H1 / X-Pro2 / X-Pro1 / X-T3 / X-T2 / X-T1 / X-T30 / X-T20 / X-T10 / X-T100 / X-E3 / X-E2 / X-E1 / X-M1 / X-A5 / X-A3 / X-A2 / X-A1 / X100F / X100T / X100S / X100 / X70 / X30 / X20 / X10 / X-S1、FinePix HS50EXR / HS30EXR / HS20EXR / S1 / SL1000 / SL300
Xマウントフィルターレンズ
富士フイルム取扱い終了4群4枚のF8.0パンフォーカスレンズ(撮影距離:1m~∞)を内蔵。ダイヤルで切り替えられる4つの機能。プロテクトフィルター、クロスフィルター、ソフトフィルターの3種類のレンズフィルターとレンズカバーの4つの機能を、回転ダイヤルで切り替えることが可能。プロテクトフィルターに切り替えれば簡単にパンフォーカス撮影を、クロスフィルターやソフトフィルターに切り替えれば高度なアート表現を手軽に楽しむことができます。また、レンズカバーを選べばボディキャップとして使用することも可能です。持ち運びに便利な軽量設計。32gと軽量であるため、ボディに装着したまま気軽に持ち運べます。付属品レンズリアキャップ×1色シルバー質量(g)32(レンズリアキャップ含まず)対応機種FUJIFILM X-H1 / X-Pro2 / X-Pro1 / X-T3 / X-T2 / X-T1/ X-T30 / X-T20 / X-T10 / X-T100 / X-E3 / X-E2 / X-E1 / X-M1 / X-A5 / X-A3 / X-A2 / X-A1フィルタープロテクトフィルター×1 / クロスフィルター×1/ソフトフィルター×1 / レンズカバー×2寸法(Φ×mm)外形:58×21焦点距離(mm)f=24(35mm判換算37mm相当)撮影距離(cm)1m~∞絞りF8.0画角61°