クリップオンフラッシュ

クリップオンフラッシュ - 富士フイルム

デザインやバランスを重視したTTL型外部フラッシュ。ガイドナンバー20で独自の高精度TTL自動調光が行えるなど、多彩な撮影が可能です。
精密な金属加工を施した高級感のある質感がカメラ本体にフィット。
ダイヤルには金属ブロックからの削り出し工法を採用し、高品位な質感を実現。
カメラ本体と同様の操作感を追求したダイヤル式の調光補正を採用。
高度な撮影を可能にするスレーブ機能搭載。

仕様
ガイドナンバー:20(ISO100・m)、12(ISO100・m/ワイドパネル使用時)、マニュアル発光量:1/1、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、スレーブ発光:あり(プリ発光/非プリ発光対応)
寸法(mm)
36×59.5×50
質量(g)
約100(電池別)
使用温度範囲(℃)
0~40
対応機種
FUJIFILMGFX50S/GFX50R/X-H1/X-Pro2/X-Pro1/X-T3/X-T2/X-T1/X-T30/X-T20/X-T10/X-T100/X-E3/X-E2/X-E1/X-M1/X-A5/X-A3/X-A2/X-A1/X100F/X100T/X100S/X100/X70/X30/X20/X10/X-S1、FinePixHS50EXR/HS30EXR/HS20EXR/S1/SL1000/SL300
使用電源
単4形×2本 アルカリ電池、ニッケル水素電池
色温度(K)
約5600(フル発光時)
調光補正
「+1」~「-1」(3段ステップ)
内容量
1個
注意
※対応機種をよくお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43518223EF-X20
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする