クリップオンフラッシュ

クリップオンフラッシュ - 富士フイルム

TTL型外部フラッシュ。独自の高精度TTL自動調光が行えるなど、多彩な撮影が可能。
ガイドナンバー最大42(ISO100・m)
TTL調光機能搭載、24~105mm(135換算)のオートズーム機能搭載。
バウンス角度:上90°、左180°、右120°
単三電池4本使用

対応機種
FUJIFILM GFX 50S / GFX 50R /< X-H1 / X-Pro2 / X-Pro1 / X-T3 / X-T2 / X-T1 / X-T30 / X-T20 / X-T10 / X-T100 /X-E3 / X-E2 / X-E1 / X-M1 / X-A5 / X-A3 / X-A2 / X-A1 / X100F / X100T / X100S / X100 / X70 / X30 / X20 / X10 / X-S1、FinePix HS50EXR / HS30EXR / HS20EXR / S1 / SL1000
内容量
1個
注意
※対応機種をよくお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43518099EF-42
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする