4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OTTO CONTROLSP9-113121W
RoHS
ストローク0.080 inches max ボタン色 ケース色 材質(ケース)熱可塑性プラスチック 保護等級IP68S and IP69K 使用周囲温度(℃)-40~85 ケース構造Threaded Case、Std. Finish 材質(端子)真鍮、金メッキ 誘導負荷(A)2(28VDC) スイッチ動作Standard Snap-Action ロジック供給電流(mA)10/5VDC 回路2 機械的寿命1250000 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ボタン)熱可塑性プラスチック 周期25000「抵抗負荷:4A(28VDC)」、25000「抵抗負荷:1A(115VAC、60Hz)」、25000「誘導負荷:1A(28VDC)」 作動力1.7 lbs. +/- 0.5 lb. 絶縁耐圧(V)1050rms ターミナルタイプSolder ベゼル色 ボタン仕様Flush Dome 抵抗負荷(A)4(28VDC)、1(115VAC、60Hz)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

OTTO CONTROLSP9113125
RoHS
ストローク0.080 inches max ボタン色 ケース色 材質(ケース)熱可塑性プラスチック 保護等級IP64 使用周囲温度(℃)-40~85 ケース構造Threaded Case、Std. Finish 材質(端子)真鍮、金メッキ 誘導負荷(A)2(28VDC) スイッチ動作Standard Snap-Action ロジック供給電流(mA)10/5VDC 回路2 機械的寿命1250000 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ボタン)熱可塑性プラスチック 周期25000「抵抗負荷:4A(28VDC)」、25000「抵抗負荷:1A(115VAC、60Hz)」、25000「誘導負荷:1A(28VDC)」 作動力1.7 lbs. +/- 0.5 lb. 絶縁耐圧(V)1050rms ターミナルタイプSolder ベゼル色 ボタン仕様Flush Dome 抵抗負荷(A)4(28VDC)、1(115VAC、60Hz)
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

OTTO CONTROLSP9113122
RoHS
ストローク0.080 inches max ボタン色 ケース色 材質(ケース)熱可塑性プラスチック 保護等級IP64 使用周囲温度(℃)-40~85 ケース構造Threaded Case、Std. Finish 材質(端子)真鍮、金メッキ 誘導負荷(A)2(28VDC) スイッチ動作Standard Snap-Action ロジック供給電流(mA)10/5VDC 回路2 機械的寿命1250000 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ボタン)熱可塑性プラスチック 周期25000「抵抗負荷:4A(28VDC)」、25000「抵抗負荷:1A(115VAC、60Hz)」、25000「誘導負荷:1A(28VDC)」 作動力1.7 lbs. +/- 0.5 lb. 絶縁耐圧(V)1050rms ターミナルタイプSolder ベゼル色 ボタン仕様Flush Dome 抵抗負荷(A)4(28VDC)、1(115VAC、60Hz)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

OTTO CONTROLSP9-113124W
RoHS
ストローク0.080 inches max ボタン色 ケース色 材質(ケース)熱可塑性プラスチック 保護等級IP68S and IP69K 使用周囲温度(℃)-40~85 ケース構造Threaded Case、Std. Finish 材質(端子)真鍮、金メッキ 誘導負荷(A)2(28VDC) スイッチ動作Standard Snap-Action ロジック供給電流(mA)10/5VDC 回路2 機械的寿命1250000 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ボタン)熱可塑性プラスチック 周期25000「抵抗負荷:4A(28VDC)」、25000「抵抗負荷:1A(115VAC、60Hz)」、25000「誘導負荷:1A(28VDC)」 作動力1.7 lbs. +/- 0.5 lb. 絶縁耐圧(V)1050rms ターミナルタイプSolder ベゼル色 ボタン仕様Flush Dome 抵抗負荷(A)4(28VDC)、1(115VAC、60Hz)
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷