ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。耐紫外線性に優れた製品です。配線を増やしたり、変更したりする際の仮止め用として使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め、結束に。
トラスコ品番814-6516
材質耐候性ナイロン66
長さ(mm)229
幅(mm)12.7
厚さ(mm)1.9
色黒
最大結束径(Φmm)51
引張強度(N)1112
1箱(10袋×100本)
¥119,800
税込¥131,780
94日以内出荷
ヘッド部についたタブを下げることで結束後でも簡単に取り外し再使用ができます。配線を増やしたり直したりする場合の仮止め用として使用できます。
用途ケーブルなどの仮止め、結束に。
トラスコ品番814-6514
材質耐熱性ナイロン66
長さ(mm)160
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.3
色黒
タイプリリースタイ
ドリル径(Φmm)なし
寸法A(mm)なし
最大結束径(Φmm)38
引張強度(N)222
最小結束径(Φmm)1.6
1箱(2袋×1000本)
¥42,980
税込¥47,278
94日以内出荷
関連キーワード