UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途電線、ケーブルの固定、結束。
トラスコ品番818-0275
材質ナイロン
長さ(mm)305
幅(mm)19.1
厚さ(mm)2.5
色黒
タイプストリップタイプ
長さ(m)0.305
使用温度範囲(℃)-17~50
最大結束径(Φmm)81
引張強度(N)222
最小結束径(Φmm)6
1箱(10袋×10本)
¥22,980
税込¥25,278
94日以内出荷
ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。耐紫外線性に優れた製品です。配線を増やしたり、変更したりする際の仮止め用として使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め、結束に。
トラスコ品番814-6516
材質耐候性ナイロン66
長さ(mm)229
幅(mm)12.7
厚さ(mm)1.9
色黒
最大結束径(Φmm)51
引張強度(N)1112
1箱(10袋×100本)
¥119,800
税込¥131,780
94日以内出荷
関連キーワード