130件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧用スーパースムージーホース フジマック

    高圧用スーパースムージーホース

    フジマック
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    高圧用スーパースムージーホース 。ロック一発カプラ採用!。より滑らかに!より柔らかく!もっとラクラク作業!。よりしなやかで、現場作業における障害物への引っ掛かりを防ぐ!手首への負担が軽減!。柔らかくて滑らか
    ブラック
  • 高圧用スムージーホース フジマック

    高圧用スムージーホース

    フジマック
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    マッハ 高圧スムージーホース。滑らかですべりが良く、引っ掛かりを防ぎます。ホース内径8mm。滑らかで滑りが良い
    オレンジ質量(g)1120長さ(m)10
  • 高圧用スムージーホース フジマック

    高圧用スムージーホース

    フジマック
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷
    マッハ 高圧スムージーホース。滑らかですべりが良く、引っ掛かりを防ぎます。ホース内径10mm。滑らかで滑りが良い
    オレンジ質量(g)2420長さ(m)30
  • 高圧用C型ウルトラライトホースドラム フジマック

    高圧用C型ウルトラライトホースドラム

    フジマック
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    高圧用C型エアドラム 30m 折り畳み式ハンドルを採用 バツグンに軽い! ホース重量を約25%軽減(メーカー比)し、柔らかくて使いやすい仕様になっています。 カプラがロータリー機構になっており、接続部分が回転してホースのねじれを防ぎます。 ホース内径6.0mm×外径9.0mm 高圧3.0Mpa 柔らかくて使いやすい
    ピンク長さ(m)30
  • 高圧用C型ウルトラライトホースドラム フジマック

    高圧用C型ウルトラライトホースドラム

    フジマック
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    柔らかくて。使いやすい
    長さ(m)30
  • 高圧バニーメッシュホース フジマック

    高圧バニーメッシュホース

    フジマック
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    マッハ高圧 バニーメッシュホース【新感覚のエアーホース】驚くほど良く滑り、引っ掛かりにくい!メッシュガードがホースを保護します。交換用メッシュキット付属を付属しているため、メッシュが劣化しても交換が可能です。交換用メッシュは装着しているメッシュサイズよりも径が大きくなります。初期装着メッシュサイズ:3Φ 交換用メッシュ:5.5Φ
    用途よく滑り、引っ掛かりにくい
  • 仮設アルミゲート フジマック

    仮設アルミゲート

    フジマック
    98,980税込108,878
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    支柱を中心に回転し車両などの出入りに便利です。 開閉しやすい取手付です。
    用途仮設の第三者現場進入禁止措置。材質/仕上アルミニウム(一部スチール部分あり)セット内容取り付けクランプ2個、施錠クランプ1個付高さ(mm)1911
  • 樹脂ガード付JランプLED フジマック

    樹脂ガード付JランプLED

    フジマック
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    電球部分が樹脂製で割れにくい。連結コンセント付き。クリップはバネ式強力タイプで30度づつ角度を変えられ360度回転します。5m電源コード付き。樹脂ガード。
    用途屋内作業・倉庫電球の種類LED電源(V)100(50/60Hz)口金E26全長×幅W(mm)430×250(クリップ含む)芯数2
  • フルスパイラル蛍光灯 フジマック

    フルスパイラル蛍光灯

    フジマック
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    連結コンセント付き。クリップはバネ式強力タイプで30度づつ角度を変えられ360度回転します。5m電源コード付き。
    用途屋内作業・倉庫電球の種類蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)口金E26全長×幅W(mm)500×250(クリップ含む)芯数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 22FN ロータリージョイント フジマック

    22FN ロータリージョイント

    フジマック
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    「KAC-Dx-N 簡単エアーチャック ツインヘッド(ネジ式)」のカプラとしてロータリー機構を組み込んでリンエイが発注したオリジナルパーツ スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転(ロータリー)機構搭載
    シルバー内径×外径(Φmm)対応ホースサイズ:6.5~7.0×9.5~10.0
  • A-445CJ-65K 中間ジョイント(内径6.5~7.0mm×外径9.5~10.0mm) フジマック

    A-445CJ-65K 中間ジョイント(内径6.5~7.0mm×外径9.5~10.0mm)

    フジマック
    799税込879
    1個
    当日出荷
    シルバー使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)6.5~7.0×9.5~10.0
  • C-101 2K エアーチャック22(常圧用) フジマック

    C-101 2K エアーチャック22(常圧用)

    フジマック
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    英式&米式に対応したツインヘッドタイプのエアーチャック 米式バルブ対応側は自動車のホイールにも使えるロングノズル ソケットタイプにワンタッチで脱着できるプラグタイプカプラ
    仕様自転車・自動車兼用使用温度範囲(℃)-5~60
  • F-205 F100 エアーダスター用自在ノズル 100mm フジマック

    F-205 F100 エアーダスター用自在ノズル 100mm

    フジマック
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    簡単に曲げられて、そのまま形状を保持できるエアーダスターガン用ノズル 狭い場所や奥まった場所へピンポイントにエアーを噴射
    寸法(mm)100使用温度範囲(℃)-5~60
  • C-104 65PRG 常圧エアーカプラ ナットタイププラグ フジマック

    C-104 65PRG 常圧エアーカプラ ナットタイププラグ

    フジマック
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    先端がプラグタイプ、ホース接続部がナットタイプの常用空気圧力用エアーカプラ スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転 (ロータリー) 機構搭載 ホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイド付き
    仕様ロータリーカプラ ガイド付使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)6.5~7.0×9.5~10.0
  • AR-710S オートエアーリール フジマック

    AR-710S オートエアーリール

    フジマック
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    自動巻取り式の屋内用ホースリール 省スペース設計のコンパクトサイズで、天井または壁面に設置ができる2WAY仕様 滑りが良くて引っ掛かりを防ぐ 「SMOOTHY(スムージー)」 ホースを内蔵 長さ10メートル、内径7.0mm×外径10.0mmのホースサイズで汎用性抜群 本体を分解せずにホースの交換ができるラクラク継手交換を採用 ホース出口のガイドカバー部分にはSUSプロテクターを標準装備 衝突や引っ掛かりによって起きる不意の離脱を防止するストッパーカプラ(スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転機構付き) ホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイドを標準装備
    内径×外径(Φmm)7×10長さ(m)10質量(g)3500タイプSタイプ(ストッパーカプラ)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.4
  • SN-7120 スーパースムージーホース(常圧用) フジマック

    SN-7120 スーパースムージーホース(常圧用)

    フジマック
    53,980税込59,378
    1巻
    翌々日出荷
    Mach(マッハ)の常圧用エアーホースのラインアップで最も優れた滑らかさと柔らかさを持つ「Super Smoothy」ホース しなやかで滑りも良く作業場での障害物への引っ掛かりを防止し、さらに手首への負担も軽減 ホース単体の120メートル巻きで、店舗や作業場の広さに合わせて切断しての使用も可能
    使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)7×10
  • 仮設アルミゲート フジマック

    仮設アルミゲート

    フジマック
    71,980税込79,178
    1台
    3日以内出荷
    支柱を中心に回転し車両などの出入りに便利です。開閉しやすい取手付です。
    用途仮設の第三者現場進入禁止措置。仮設現場の第三者進入禁止用として。材質アルミニウム(一部スチール部分あり)セット内容取り付けクランプ2個、施錠クランプ1個付
  • 高圧用ロック一発ダスターソケット プラグ一体型 フジマック

    高圧用ロック一発ダスターソケット プラグ一体型

    フジマック
    63,980税込70,378
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    高圧エアーホース専用ソケットです。 エアー工具を接続した状態でも、ホコリや細かなゴミの除去ができます。
    用途高圧空気圧専用カプラ材質鉄、アルミニウム使用流体圧縮空気接続口径R1/4左ネジ最高使用圧力(MPa)3ソケットorプラグソケットトラスコ品番838-5451質量(g)170
  • 高圧用スウィングロータリーペアーカプラ フジマック

    高圧用スウィングロータリーペアーカプラ

    フジマック
    82,980税込91,278
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    高圧空気圧力専用です。 1本の配管から2分岐できます。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。 ロータリー機構により360°回転できます。
    用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用材質真鍮、アルミニウム使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)3トラスコ品番838-5655質量(g)350
  • 高圧用スウィングペアーカプラ フジマック

    高圧用スウィングペアーカプラ

    フジマック
    61,980税込68,178
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    高圧空気圧力専用です。 1本の配管から2分岐できます。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
    用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用材質真鍮、アルミニウム使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)3トラスコ品番838-5654質量(g)340
  • 高圧用スウィングダスターソケット R1/4左ネジ フジマック

    高圧用スウィングダスターソケット R1/4左ネジ

    フジマック
    90,980税込100,078
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    高圧エアーホース専用ダスター機構付ソケットです。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
    用途高圧空気圧専用カプラ材質真鍮、アルミニウム使用流体圧縮空気接続口径R1/4左ネジ最高使用圧力(MPa)3ソケットorプラグソケットトラスコ品番838-5450質量(g)190
  • 高圧用スウィングカプラ R1/4左ネジ フジマック

    高圧用スウィングカプラ R1/4左ネジ

    フジマック
    68,980税込75,878
    1セット(12個)
    4日以内出荷
    高圧エアーホース専用ソケットです。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
    用途高圧空気圧専用カプラ材質真鍮、アルミニウム使用流体圧縮空気接続口径R1/4左ネジ最高使用圧力(MPa)3トラスコ品番838-5449質量(g)170
  • 高圧スムージーホース5.0mmX30m ロック一発カプラ付き フジマック

    高圧スムージーホース5.0mmX30m ロック一発カプラ付き

    フジマック
    75,980税込83,578
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    高圧空気圧力専用エアーホースです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。 ロックタイプで安全です。
    用途高圧空気圧専用エアーホース最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気材質塩ビ系エラストマートラスコ品番838-7104質量(kg)2長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)9特性柔軟性/滑り性
  • 高圧スムージーホース5.0mm ダスターソケット付き フジマック

    高圧スムージーホース5.0mm ダスターソケット付き

    フジマック
    119,800税込131,780
    1セット(6個)ほか
    4日以内出荷
    高圧空気圧力専用エアーホースです。 エアー工具を接続した状態でも、ホコリや細かなゴミの除去ができます。 セフティーガイドによりホースの折れやパンクを防止して保護します。 ロータリー使用によりエアーホースのよじれを軽減できます。 ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。
    用途高圧空気圧専用エアーホース最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気材質塩ビ系エラストマー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)9特性柔軟性/滑り性
  • マッハ高圧ステンレスドラム30M フジマック

    マッハ高圧ステンレスドラム30M

    フジマック
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    高圧空気圧力専用エアーリールです。 転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。
    用途高圧空気圧専用ホース巻リール全長(m)30トラスコ品番838-7242材質リール本体:ステンレス、塩ビ系エラストマー質量(kg)7ブラック最高使用圧力(MPa)3外径(mm)10内径(mm)6
  • マッハ高圧エアーライズホース フジマック

    マッハ高圧エアーライズホース

    フジマック
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    高圧空気圧力専用エアーホースです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。 ロックタイプで安全です。
    用途高圧空気圧専用エアーホースピンク/グレー最高使用圧力(MPa)3材質塩ビ系エラストマー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6外径(Φmm)10使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性
  • マッハ高圧エアーライズドラム30M フジマック

    マッハ高圧エアーライズドラム30M

    フジマック
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    高圧空気圧力専用エアーリールです。 転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。
    用途高圧空気圧専用ホース巻リール全長(m)30トラスコ品番838-7234材質リール本体:スチール、塩ビ系エラストマー質量(kg)6ピンク/グレー最高使用圧力(MPa)3外径(mm)10内径(mm)6
  • ストッパーカプラ メネジ Rc1/4 フジマック

    ストッパーカプラ メネジ Rc1/4

    フジマック
    18,980税込20,878
    1セット(12個)
    4日以内出荷
    ワンタッチで接続できます。 不意の離脱を防止するストッパー式です。
    用途工場、現場などでのエア分配・配管用材質真鍮、アルミニウム使用流体圧縮空気接続口径Rc1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式トラスコ品番838-5453質量(g)120
  • ストッパーカプラ タケノコ外径9mm フジマック

    ストッパーカプラ タケノコ外径9mm

    フジマック
    18,980税込20,878
    1セット(12個)
    4日以内出荷
    ワンタッチで接続できます。 不意の離脱を防止するストッパー式です。
    用途工場、現場などでのエア分配・配管用材質真鍮、アルミニウム使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式トラスコ品番838-5454質量(g)120タケノコ(外径)9mm
  • ストッパーカプラ オネジ R1/4 フジマック

    ストッパーカプラ オネジ R1/4

    フジマック
    18,980税込20,878
    1セット(12個)
    4日以内出荷
    ワンタッチで接続できます。 不意の離脱を防止するストッパー式です。
    用途工場、現場などでのエア分配・配管用材質真鍮、アルミニウム使用流体圧縮空気接続口径R1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式トラスコ品番838-5452質量(g)120
  • エーコー マッハ ホースバンド 9.5mm~12mm用 2個入り フジマック

    エーコー マッハ ホースバンド 9.5mm~12mm用 2個入り

    フジマック
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
    エアホースとタケノコタイプ金具を締め付けるバンドです。 お得な2個入です。
    用途エアーホース用バンド使用範囲(mm)9.5~12材質トラスコ品番868-2803質量(g)10最高使用圧力(MPa)1
  • エーコー マッハ ホースバンド 11mm~16mm用 2個入り フジマック

    エーコー マッハ ホースバンド 11mm~16mm用 2個入り

    フジマック
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番868-2804RoHS指令(10物質対応)対応
  • エーコー マッハ タイヤ圧力計 フジマック

    エーコー マッハ タイヤ圧力計

    フジマック
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    タイヤの圧力を計測できます。
    用途自動車のタイヤの空気圧の計測トラスコ品番853-5869材質鉄、樹脂質量(g)50使用流体圧縮空気
  • マッハ C型 空ドラム 回転台付 フジマック

    マッハ C型 空ドラム 回転台付

    フジマック
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    転倒しにくい回転台付で優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 エアホースをワンタッチで接続できます。
    用途エアホース巻取り用リールトラスコ品番838-7239材質リール本体:スチール、ホース:ポリウレタン質量(kg)5内径(Φmm)7.0最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)10.0電線長さ(m)1使用流体圧縮空気
  • FMC ショートタップ 35cm 緑 緑 フジマック

    FMC ショートタップ 35cm 緑 緑

    フジマック
    829税込912
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番851-3765コード長さ(cm)35
  • FMC ショートタップ 35cm 青 青 フジマック

    FMC ショートタップ 35cm 青 青

    フジマック
    759税込835
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番851-3764コード長さ(cm)35
  • FMC ショートタップ 35cm ピンク ピンク フジマック

    FMC ショートタップ 35cm ピンク ピンク

    フジマック(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番851-3766ピンクコード長さ(cm)35
  • エーコー マッハ シールテープ 5M フジマック

    エーコー マッハ シールテープ 5M

    フジマック
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    配管用ねじの接続部のエアもれを防ぎます。
    用途空気漏れ防止トラスコ品番838-5455材質フッ素樹脂質量(g)10長さ(m)5シール幅(mm)13シール厚(mm)0.1
  • エーコー マッハ 中間ジョイント ナットタイプ 5.0x8.0mm用 フジマック

    エーコー マッハ 中間ジョイント ナットタイプ 5.0x8.0mm用

    フジマック
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番838-6386RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m ブルー フジマック

    替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m ブルー

    フジマック(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    種類電源コード芯数(C)2全長(m)5ブルートラスコ品番852-3075