高圧空気圧力専用エアーホースです。
超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。
ワンタッチで接続が可能です。
ロックタイプで安全です。
用途高圧空気圧専用エアーホース
最高使用圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気
材質塩ビ系エラストマー
トラスコ品番838-7104
質量(kg)2
色黒
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)5
外径(Φmm)9
特性柔軟性/滑り性
1セット(3個)
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
先端がプラグタイプ、ホース接続部がナットタイプの常用空気圧力用エアーカプラ
スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転 (ロータリー) 機構搭載
ホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイド付き
仕様ロータリーカプラ ガイド付
使用温度範囲(℃)-5~60
内径×外径(Φmm)6.5~7.0×9.5~10.0
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
関連キーワード