44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

タップが3方向に分かれているタイプです。
用途工場、現場などでの延長用。 電線仕様-種別VCT 材質塩化ビニール樹脂 定格電流(A)15A 使用可能電力(合計)(W)最大1500 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日本製!LED光るタップコード。ソフトタイプ&スケルトン 4つ口コンセント。先端のタップが光るため通電確認ができ、また作業場にもアクセントがつきます。ソフトタイプのコードを使用しており、使いやすく作業場がスッキリします。また、耐寒性に優れたやわらかさで冬場でもコードが固くなりません。
用途工場、現場などでの延長用(スケルトン4つ口コンセント)。 仕様ソフトタイプ・スケルトン(差込部分) グリーン コンセント個数4つ口 コード長さ(m)5 定格電流(A)15 芯数2芯 電線仕様VCT1.25
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷

光るから通電確認できる!!ソフトタイプ&スケルトン4つ口コンセント
定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 コード長さ(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常の延長コードの約3倍の太さ。 電圧降下を抑え電動機器の負担を軽減します。
長さ(m)10 コンセント個数3 定格電流(A)15A 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 導体断面積(mm2)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

電気を使いすぎた時に通電を遮断するブレーカー付。LEDランプの光で通電確認ができる。
用途事務所内・家庭内での作業向き。 オレンジ/ネイビー 電線仕様VCT1.25平方ミリメートル・2芯 コンセント個数4ツ口 電線仕様-芯数2 保護機能過負荷(使いすぎ)15A
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業現場はもちろんアウトドアやDIYにピッタリのおしゃれなカラー延長コード。自然に溶け込むアースカラーでインテリアの邪魔をしない。ソフトタイプで耐寒性に優れている。4つ口コンセント仕様。日本製。
用途電源の延長用。 コンセント個数4 電線仕様VCT1.25 2芯 15A
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光るから通電確認できる!!ソフトタイプ&スケルトン4つ口コンセント
長さ(m)10 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

転倒しにくい回転台付で優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 エアホースをワンタッチで接続できます。
用途エアホース巻取り用リール トラスコ品番838-7239 材質リール本体:スチール、ホース:ポリウレタン 質量(kg)5 内径(Φmm)7.0 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)10.0 電線長さ(m)1 使用流体圧縮空気
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

中間タップに3コンセント、先端タップに4コンセントの合計7コンセント仕様。
用途工場・現場などの電源の延長 コード長さ(m)10 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)1.25 芯数2 電線仕様VCT 使用場所屋内
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧降下を抑え電動機器の負担を軽減します。
コード長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製!LED光るタップコード。ソフトタイプ&スケルトン 4つ口コンセント。先端のタップが光るため通電確認ができ、また作業場にもアクセントがつきます。ソフトタイプのコードを使用しており、使いやすく作業場がスッキリします。また、耐寒性に優れたやわらかさで冬場でもコードが固くなりません。
用途工場、現場などでの延長用(スケルトン4つ口コンセント)。 仕様ソフトタイプ・スケルトン(差込部分) ピンク コンセント個数4つ口 コード長さ(m)5 定格電流(A)15 芯数2芯 電線仕様VCT1.25
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷

日本製!LED光るタップコード。ソフトタイプ&スケルトン 4つ口コンセント。先端のタップが光るため通電確認ができ、また作業場にもアクセントがつきます。ソフトタイプのコードを使用しており、使いやすく作業場がスッキリします。また、耐寒性に優れたやわらかさで冬場でもコードが固くなりません。
用途工場、現場などでの延長用(スケルトン4つ口コンセント)。 仕様ソフトタイプ・スケルトン(差込部分) ブルー コンセント個数4つ口 コード長さ(m)5 定格電流(A)15 芯数2芯 電線仕様VCT1.25
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷

日本製!LED光るタップコード。ソフトタイプ&スケルトン 4つ口コンセント。先端のタップが光るため通電確認ができ、また作業場にもアクセントがつきます。ソフトタイプのコードを使用しており、使いやすく作業場がスッキリします。また、耐寒性に優れたやわらかさで冬場でもコードが固くなりません。
用途工場、現場などでの延長用(スケルトン4つ口コンセント)。 仕様ソフトタイプ・スケルトン(差込部分) オレンジ コンセント個数4つ口 コード長さ(m)5 定格電流(A)15 芯数2芯 電線仕様VCT1.25
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷

床に這っているコードやホースを浮かせてスッキリ。ワンタッチで取り付けが簡単で、カラビナの装着も可能なので取付場所に困らない。マジックベルトを商品に取り付けることにより、コードやホースを束ねることもできる。
用途コードやホースに取り付け、床に這わせないようにすることができる。 仕様マジックベルト装着可能 ブラック タイプ台形穴タイプ 適合外径(Φmm)9~10 入数(個)10
1セット
1,998 税込2,198
6日以内出荷

床に這っているコードやホースを浮かせてスッキリ。ワンタッチで取り付けが簡単で、カラビナの装着も可能なので取付場所に困らない。回転機能が付いているので、吊り下げて使用する際に邪魔にならない場面も。
用途コードやホースに取り付け、床に這わせないようにすることができる。 仕様回転機能付き ブラック タイプ丸穴タイプ 適合外径(Φmm)9~10 入数(個)10
1セット
2,198 税込2,418
6日以内出荷

連結コンセント付です。 クリップにより固定できます。
用途屋内作業用現場の補助照明。 消費電力(W)100 トラスコ品番838-5456 材質硬質ガラス(電球)、塩化ビニール樹脂(コード) 質量(g)560 電圧(V)110 口金E26 コード長さ(m)5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

種類電源コード 芯数(C)2 全長(m)5 ホワイト トラスコ品番852-3079
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

スタンダードタイプ 特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc) 容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど 電源コード(m)2
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フロスト加工ガラスの為、気になるガードの影が出ません。 連結コンセント付 ターンスイッチ付
付属品アクロス耐震球230W(白熱フロスト球) 消費電力(W)230 口金E26 芯数2 トラスコ品番851-4030 コード長さ(m)5 機能連結コンセント付 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内用 電球の種類耐震球
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリップレスクリップ(ガッチリと留まって使いやすいクリップです。)、連結コンセント付き(ランプを連結して利用できます。)
消費電力(W)200 コード長さ(m)5 仕様ターンスイッチ付替球タイプ/クリアー(ACROSS-200W)付 トラスコ品番851-4029 口金E26 機能連結コンセント付 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内用 電球の種類耐震球
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

ニュー2WAYオープンモデル。閉じた状態で全方向を照射。開いた状態で前面を集中照射。40W 明るさ4800ルーメン。われにくいポリカーボネート製。
消費電力(W)40 口金E-26 コード長さ(m)5 色温度(K)6500 明るさ(Lm)4800 光色昼光色 電球の種類LED
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

J型回転式クリップ(樹脂製)30度づつ回転! 使いやすい角度で使用できます。 連結コンセント内蔵
消費電力(W)32 電球の種類蛍光灯 使用場所屋内用 コード長さ(m)5 電源タイプ電源コード式 芯数2 付属品スパイラル蛍光球36W(屋内用) トラスコ品番851-4031 質量(g)690 口金E26 寸法(幅W×長さL)(mm)110×250 機能連結コンセント付 接続コード5m
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

フジマックパワーランプLED 22W
エコ商品
電球部分が樹脂製で割れにくいLED22W球。連結コンセント付き。スリップレスクリップ式で本体をがっちり固定。5m電源コード付き。
用途屋内作業・倉庫 電球の種類LED 電源(V)100(50/60Hz) 口金E26 全長×幅W(mm)300×260(クリップ含む) 芯数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 エアホースをワンタッチで接続できます。
用途エアホース巻取り用リール トラスコ品番838-7238 材質リール本体:スチール、ホース:ポリウレタン 質量(kg)4 内径(Φmm)7.0 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)10.0 電線長さ(m)1 使用流体圧縮空気
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1個
699 税込769
6日以内出荷

1個
649 税込714
6日以内出荷

1個
699 税込769
6日以内出荷

SM-28-2.5 集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー フジマック 動画あり
ホースとコードをまとめる事で、コードの絡みと誤切断を防ぎ、ホースの摩耗も軽減します。よく滑る!蛇腹ホースが引っ掛からない。引っ掛かりを大幅に軽減!。適合ホース:ホース内径Φ19~28mm用。メッシュ長さ:2.5m。取付例:内径Φ28ホースの約1.6mをカバー
用途引っ掛かりを。大幅に軽減 ブラック 質量(g)60 長さ(m)2.5 内径(Φmm)適合ホース:19~28 特性摩耗軽減/滑り性
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

SM-28-5 集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー フジマック 動画あり
ホースとコードをまとめる事で、コードの絡みと誤切断を防ぎ、ホースの摩耗も軽減します。よく滑る!蛇腹ホースが引っ掛からない。引っ掛かりを大幅に軽減!。適合ホース:ホース内径Φ19~28mm用。メッシュ長さ:5m。取付例:内径Φ28ホースの約3.2mをカバー
用途引っ掛かりを。大幅に軽減 ブラック 質量(g)110 長さ(m)5 内径(Φmm)適合ホース:19~28 特性摩耗軽減/滑り性
1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷

現場に明かりと音楽を。スマートフォンで接続できる(Bluetooth)。リモコン付(電池別売)。省エネ、長寿命のLED電球。ターンスイッチ付。スリップレスクリップ付。連結コンセント付。
用途屋内用 寸法(mm)【全長×幅】256×110(サイドLEDライトが閉じた状態)×350(サイドLEDライトが最大に開いた状態) 周波数(Hz)50/60 口金26E 定格消費電力(W)40 定格入力電圧(V)100~110 電源コード(m)5 光束(Lm)4500 光色昼光色(6500K)
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

SM-38-5 集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー フジマック 動画あり
ホースとコードをまとめる事で、コードの絡みと誤切断を防ぎ、ホースの摩耗も軽減します。よく滑る!蛇腹ホースが引っ掛からない。引っ掛かりを大幅に軽減!。適合ホース:ホース内径Φ28~38mm用。メッシュ長さ:5m。取付例:内径Φ28ホースの約4mをカバー 内径Φ38ホースの約3.4mをカバー
用途引っ掛かりを。大幅に軽減 ブラック 質量(g)120 長さ(m)5 内径(Φmm)適合ホース:28~38 特性摩耗軽減/滑り性
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷

1個
649 税込714
6日以内出荷

SM-38-2.5 集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー フジマック 動画あり
ホースとコードをまとめる事で、コードの絡みと誤切断を防ぎ、ホースの摩耗も軽減します。よく滑る!蛇腹ホースが引っ掛からない。引っ掛かりを大幅に軽減!。適合ホース:ホース内径Φ28~38mm用。メッシュ長さ:2.5m。取付例:内径Φ28ホースの約2mをカバー 内径Φ38ホースの約1.7mをカバー
用途引っ掛かりを。大幅に軽減 ブラック 質量(g)70 長さ(m)2.5 内径(Φmm)適合ホース:28~38 特性摩耗軽減/滑り性
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷

フジマックフルスパイラル蛍光灯
エコ商品
連結コンセント付き。クリップはバネ式強力タイプで30度づつ角度を変えられ360度回転します。5m電源コード付き。
用途屋内作業・倉庫 電球の種類蛍光灯 電源(V)100(50/60Hz) 口金E26 全長×幅W(mm)500×250(クリップ含む) 芯数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球部分が樹脂製で割れにくい。連結コンセント付き。クリップはバネ式強力タイプで30度づつ角度を変えられ360度回転します。5m電源コード付き。樹脂ガード。
用途屋内作業・倉庫 電球の種類LED 電源(V)100(50/60Hz) 口金E26 全長×幅W(mm)430×250(クリップ含む) 芯数2
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)