14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
689 税込758
当日出荷

スリップレスクリップ(ガッチリと留まって使いやすいクリップです。)、連結コンセント付き(ランプを連結して利用できます。)
消費電力(W)200 コード長さ(m)5 仕様ターンスイッチ付替球タイプ/クリアー(ACROSS-200W)付 トラスコ品番851-4029 口金E26 機能連結コンセント付 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内用 電球の種類耐震球
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

フロスト加工ガラスの為、気になるガードの影が出ません。 連結コンセント付 ターンスイッチ付
付属品アクロス耐震球230W(白熱フロスト球) 消費電力(W)230 口金E26 芯数2 トラスコ品番851-4030 コード長さ(m)5 機能連結コンセント付 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内用 電球の種類耐震球
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

万能クリップです。
用途あらゆるランプの固定に 仕様エイコー万能クリップMタイプ トラスコ品番851-3970 材質 質量(g)110
1個
699 税込769
当日出荷

ニュー2WAYオープンモデル。閉じた状態で全方向を照射。開いた状態で前面を集中照射。40W 明るさ4800ルーメン。われにくいポリカーボネート製。
消費電力(W)40 口金E-26 コード長さ(m)5 色温度(K)6500 明るさ(Lm)4800 光色昼光色 電球の種類LED
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

J型回転式クリップ(樹脂製)30度づつ回転! 使いやすい角度で使用できます。 連結コンセント内蔵
消費電力(W)32 電球の種類蛍光灯 使用場所屋内用 コード長さ(m)5 電源タイプ電源コード式 芯数2 付属品スパイラル蛍光球36W(屋内用) トラスコ品番851-4031 質量(g)690 口金E26 寸法(幅W×長さL)(mm)110×250 機能連結コンセント付 接続コード5m
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

フジマックパワーランプLED 22W
エコ商品
電球部分が樹脂製で割れにくいLED22W球。連結コンセント付き。スリップレスクリップ式で本体をがっちり固定。5m電源コード付き。
用途屋内作業・倉庫 電球の種類LED 電源(V)100(50/60Hz) 口金E26 全長×幅W(mm)300×260(クリップ含む) 芯数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

連結コンセント付です。 クリップにより固定できます。
用途屋内作業用現場の補助照明。 消費電力(W)100 トラスコ品番838-5456 材質硬質ガラス(電球)、塩化ビニール樹脂(コード) 質量(g)560 電圧(V)110 口金E26 コード長さ(m)5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

フジマックOPENランプ
ニュー2WAYオープンモデル。閉じた状態で全方向を照射。開いた状態で前面を集中照射。40W 明るさ4800ルーメン。われにくいポリカーボネート製。
消費電力(W)40 口金E-26 色温度(K)6500 明るさ(Lm)4800 光色昼光色
1個
3,298 税込3,628
欠品中

スピーカー付きLEDライト PWL-40SPの電球のみです。
用途屋内用 PWL-40SP用の替球 寸法(mm)全長256×幅110(サイドLEDライトが閉じた状態)×幅350(サイドLEDライトが最大に開いた状態) 周波数(Hz)50/60 口金26E 定格消費電力(W)40 定格入力電圧(V)100~110 光束(Lm)4500 光色昼光色(6500K)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

現場に明かりと音楽を。スマートフォンで接続できる(Bluetooth)。リモコン付(電池別売)。省エネ、長寿命のLED電球。ターンスイッチ付。スリップレスクリップ付。連結コンセント付。
用途屋内用 寸法(mm)【全長×幅】256×110(サイドLEDライトが閉じた状態)×350(サイドLEDライトが最大に開いた状態) 周波数(Hz)50/60 口金26E 定格消費電力(W)40 定格入力電圧(V)100~110 電源コード(m)5 光束(Lm)4500 光色昼光色(6500K)
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

電球部分が樹脂製で割れにくい。連結コンセント付き。クリップはバネ式強力タイプで30度づつ角度を変えられ360度回転します。5m電源コード付き。樹脂ガード。
用途屋内作業・倉庫 電球の種類LED 電源(V)100(50/60Hz) 口金E26 全長×幅W(mm)430×250(クリップ含む) 芯数2
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源タイプ電源コード式 電球の種類蛍光灯 トラスコ品番851-4032 材質電球:乳白ガラス、コード:塩化ビニール樹脂 質量(g)700 芯数2
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

フジマックフルスパイラル蛍光灯
エコ商品
連結コンセント付き。クリップはバネ式強力タイプで30度づつ角度を変えられ360度回転します。5m電源コード付き。
用途屋内作業・倉庫 電球の種類蛍光灯 電源(V)100(50/60Hz) 口金E26 全長×幅W(mm)500×250(クリップ含む) 芯数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)