カテゴリ

  • 照明(15)
    • D型蛍光灯(1)
絞り込み
ブランド
  • フジマック
  • モノタロウ(5)
  • オーム電機(222)
  • アイリスオーヤマ(36)
  • ELPA(87)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(83)
  • Panasonic(パナソニック)(90)
  • エスコ(65)
  • 日幸電子工業(1)
  • EARTH MAN(8)
  • 岩崎電気(36)
  • ODELIC(オーデリック)(274)
  • コイズミ(小泉成器)(147)
  • 東京メタル(144)
  • 旭光電機工業(104)
  • 山田照明(45)
  • 東芝ライテック(44)
  • 日動工業(27)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(20)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(18)
電球の種類
  • 電球の種類LED(4)
  • 電球の種類耐振電球(2)
  • 電球の種類蛍光灯(5)
電球形状
電球形状
スパイラル球(1)
口金
  • E26(1)
消費電力(W)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(3)
  • 40~50未満(4)
  • 60~70未満(2)
  • 80~90未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(2)
光色
  • 光色昼光色(1)
昼光色
電圧(V)
  • 110(1)
110
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 電球」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピーカー付きLEDライト フジマックスピーカー付きLEDライトフジマック(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
現場に明かりと音楽を。スマートフォンで接続できる(Bluetooth)。リモコン付(電池別売)。省エネ、長寿命のLED電球。ターンスイッチ付。スリップレスクリップ付。連結コンセント付。
用途屋内用寸法(mm)【全長×幅】256×110(サイドLEDライトが閉じた状態)×350(サイドLEDライトが最大に開いた状態)周波数(Hz)50/60口金26E定格消費電力(W)40定格入力電圧(V)100~110電源コード(m)5光束(Lm)4500光色昼光色(6500K)
スピーカー付きLEDライト 替球 フジマックスピーカー付きLEDライト 替球フジマック
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
スピーカー付きLEDライト PWL-40SPの電球のみです。
用途屋内用 PWL-40SP用の替球寸法(mm)全長256×幅110(サイドLEDライトが閉じた状態)×幅350(サイドLEDライトが最大に開いた状態)周波数(Hz)50/60口金26E定格消費電力(W)40定格入力電圧(V)100~110光束(Lm)4500光色昼光色(6500K)
LEDスタンド&クリップ2WAYランプ フジマックLEDスタンド&クリップ2WAYランプフジマック
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
スタンドライトとしても、クリップライトとしても、どちらでも使用できる2WAYライト。クリップが使用できない現場でも、スタンドに付け替えてご使用いただけます。
用途屋根裏での作業や内装工事の終盤。リフォームの現場など。仕様昼白色(K):6500周波数(Hz)50/60口金E26コード長さ(m)5定格入力電圧(V)100~110
LEDパワーランプ フジマックLEDパワーランプフジマック(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ニュー2WAYオープンモデル。閉じた状態で全方向を照射。開いた状態で前面を集中照射。40W 明るさ4800ルーメン。われにくいポリカーボネート製。
消費電力(W)40口金E-26コード長さ(m)5色温度(K)6500明るさ(Lm)4800光色昼光色電球の種類LED
ワークボールライトLED 替球 フジマックワークボールライトLED 替球フジマック(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
電球部分が樹脂製で割れにくいLED22W球
用途屋内作業・倉庫電球の種類LED消費電力(W)22全光束(Lm)2400適合本体PWL-22B質量(g)218口金E26全長×幅W(mm)165×95色温度(K)6000光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応
パワーランプLED 22W フジマックパワーランプLED 22Wフジマック
2,098税込2,308
1個
予約販売
電球部分が樹脂製で割れにくいLED22W球。連結コンセント付き。スリップレスクリップ式で本体をがっちり固定。5m電源コード付き。
用途屋内作業・倉庫電球の種類LED電源(V)100(50/60Hz)口金E26全長×幅W(mm)300×260(クリップ含む)芯数2RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ガード付JランプLED フジマック樹脂ガード付JランプLEDフジマック
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
電球部分が樹脂製で割れにくい。連結コンセント付き。クリップはバネ式強力タイプで30度づつ角度を変えられ360度回転します。5m電源コード付き。樹脂ガード。
用途屋内作業・倉庫電球の種類LED電源(V)100(50/60Hz)口金E26全長×幅W(mm)430×250(クリップ含む)芯数2
フルスパイラル蛍光灯 替球 フジマックフルスパイラル蛍光灯 替球フジマック
2,698税込2,968
1個
当日出荷
明るいインバーター蛍光灯
用途屋内作業・倉庫電球の種類蛍光灯口金E26RoHS指令(10物質対応)対応
フルスパイラル蛍光灯 フジマックフルスパイラル蛍光灯フジマック
5,098税込5,608
1個
翌々日出荷
連結コンセント付き。クリップはバネ式強力タイプで30度づつ角度を変えられ360度回転します。5m電源コード付き。
用途屋内作業・倉庫電球の種類蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)口金E26全長×幅W(mm)500×250(クリップ含む)芯数2RoHS指令(10物質対応)対応
エーコー FMC Cランプ100W クリップ付 フジマックエーコー FMC Cランプ100W クリップ付フジマック(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
連結コンセント付です。 クリップにより固定できます。
用途屋内作業用現場の補助照明。消費電力(W)100トラスコ品番838-5456材質硬質ガラス(電球)、塩化ビニール樹脂(コード)質量(g)560電圧(V)110口金E26コード長さ(m)5
エーコー スパイラル蛍光灯32W フジマックエーコー スパイラル蛍光灯32Wフジマック(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
消費電力(W)32電球の種類蛍光灯トラスコ品番851-4122電圧(V)110口金E26
パワーランプ PW-32S フジマックパワーランプ PW-32Sフジマック(20件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
J型回転式クリップ(樹脂製)30度づつ回転! 使いやすい角度で使用できます。 連結コンセント内蔵
消費電力(W)32電球の種類蛍光灯使用場所屋内用コード長さ(m)5電源タイプ電源コード式芯数2付属品スパイラル蛍光球36W(屋内用)トラスコ品番851-4031質量(g)690口金E26寸法(幅W×長さL)(mm)110×250機能連結コンセント付接続コード5m
パワーランプ PW-230 フジマックパワーランプ PW-230フジマック(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
フロスト加工ガラスの為、気になるガードの影が出ません。 連結コンセント付 ターンスイッチ付
付属品アクロス耐震球230W(白熱フロスト球)消費電力(W)230口金E26芯数2トラスコ品番851-4030コード長さ(m)5機能連結コンセント付電源タイプ電源コード式使用場所屋内用電球の種類耐震球
スパイラル蛍光灯 フジマックスパイラル蛍光灯フジマック(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
用途屋内用口金E26トラスコ品番851-4123全長(mm)170昼光色電圧(V)110消費電力(W)36外径(Φmm)58電球形状スパイラル蛍光灯電球の種類蛍光灯
クリップライト フジマッククリップライトフジマック(36件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
スリップレスクリップ(ガッチリと留まって使いやすいクリップです。)、連結コンセント付き(ランプを連結して利用できます。)
消費電力(W)200コード長さ(m)5仕様ターンスイッチ付替球タイプ/クリアー(ACROSS-200W)付トラスコ品番851-4029口金E26機能連結コンセント付電源タイプ電源コード式使用場所屋内用電球の種類耐震球