絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
172件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Rスペシャル 富士元工業

    Rスペシャル

    富士元工業
    58,980税込64,878
    1台
    翌々日出荷
    チップ交換式で0.5~5RまでのR面取り加工が可能です。 1個のチップで4面使える超硬チップ、寿命はハイスの5倍以上です。
    用途R面取り加工セット内容ロックピン、レンチ(チップ別売)材質刃数3全長(mm)115刃径(Φmm)56適合チップN43GXR切刃形状3枚刃
  • FR用専用カッター 富士元工業

    FR用専用カッター

    富士元工業
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    用途面取り加工仕様専用カッタートラスコ品番796-4633材質幅(mm)51高さ(mm)38.8質量(g)250奥行(mm)35切刃形状その他
  • FR専用固定ガイド板 富士元工業

    FR専用固定ガイド板

    富士元工業
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    用途面取り加工仕様固定ガイド板、【最大C面】MAXC3、【最大R面】MAXR3トラスコ品番796-4625材質幅(mm)250質量(kg)7高さ(mm)70奥行(mm)100最大C面MAXC3切刃形状その他
  • FR専用スライドガイド板 富士元工業

    FR専用スライドガイド板

    富士元工業
    259,800税込285,780
    1台
    翌々日出荷
    ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。 ワーク材に傷をつけることなく面取り加工する事ができます。
    用途面取り加工仕様【最大C面】MAXC3、【最大R面】MAXR3トラスコ品番796-4641材質幅(mm)400質量(kg)11高さ(mm)90奥行(mm)105最大C面MAXC3切刃形状その他
  • C面取り用精密級チップ 富士元工業

    C面取り用精密級チップ

    富士元工業
    46,980税込51,678
    1箱(12個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番796-9112材質AC15N質量(g)4.1切刃形状その他
  • チビ両面用チップ 超鋼M20種(ノンコート) 超硬 富士元工業

    チビ両面用チップ 超鋼M20種(ノンコート) 超硬

    富士元工業
    28,980税込31,878
    1セット(12個)
    4日以内出荷
    裏と表の面取りおよび側面V溝加工が可能です。
    用途面取り加工仕様チビ両面用チップトラスコ品番799-7299適合機種チビ両面材質超硬Mノンコート形状正方形厚さ(mm)1.59質量(g)0.16逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.2穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • R面取り用チップ サーメット 1・2・3・4R CMT 富士元工業

    R面取り用チップ サーメット 1・2・3・4R CMT

    富士元工業
    41,980税込46,178
    1セット(12個)
    当日出荷
    R面取り加工のできるチップです。
    用途R面取り加工トラスコ品番799-6764適合機種RスペシャルJr/Rスペシャル/Rバイト/リャンメンカットR(RR25-48N)/ナイスコーナーVR/ハンチャンマンR-HYPER材質サーメット質量(g)5.16
  • R面取り用チップ サーメット 富士元工業

    R面取り用チップ サーメット

    富士元工業
    37,980税込41,778
    1セット(12個)
    当日出荷から4日以内出荷
    R面取り加工のできるチップです。
    用途R面取り加工適合機種RスペシャルJr/Rスペシャル/Rバイト/リャンメンカットR(RR25-48N)/ナイスコーナーVR/ハンチャンマンR-HYPER材質サーメット質量(g)5.16
  • チップ SDMW 富士元工業

    チップ SDMW

    富士元工業
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    使用コーナー数4エッジ形状ホーニングエッジ
  • チップ SDEW 富士元工業

    チップ SDEW

    富士元工業
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番352-9185材質超硬K10種形状正方形質量(g)7.32コーティングなし使用コーナー数4エッジ形状シャープエッジ
  • チップ XX 富士元工業

    チップ XX

    富士元工業
    16,980税込18,678
    1箱(12個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬M20種使用コーナー数1エッジ形状ホーニングエッジ
  • チップ XS 富士元工業

    チップ XS

    富士元工業
    18,980税込20,878
    1箱(12個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬M20種使用コーナー数4エッジ形状ホーニングエッジ
  • チップ SP-SPET 富士元工業

    チップ SP-SPET

    富士元工業
    26,980税込29,678
    1箱(12個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2穴の有無あり使用コーナー数1コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SPET 富士元工業

    チップ SPET

    富士元工業
    28,980税込31,878
    1箱(12個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無あり使用コーナー数4コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ T33MOZ 富士元工業

    チップ T33MOZ

    富士元工業
    16,980税込18,678
    1箱(12個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    Tタイプ用チップ
    使用コーナー数6
  • チップ R33MOR 富士元工業

    チップ R33MOR

    富士元工業
    12,980税込14,278
    1箱(12個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    フェイス加工のできるチップです。
  • チップ T32GSR 富士元工業

    チップ T32GSR

    富士元工業
    13,980税込15,378
    1箱(3個)
    翌々日出荷
    RCンドカッター/Guts-てんだぁ用チップ
    材質NK2020(超硬合金M20種)質量(g)4コーティングなし使用コーナー数3
  • 座グリ加工用チップ 超硬M種 TiAlN COAT 富士元工業

    座グリ加工用チップ 超硬M種 TiAlN COAT

    富士元工業
    59,980税込65,978
    1セット(12個)
    当日出荷
    ザグリ加工が可能なスローアウェイチップです。
    用途座繰り加工材質超硬M+TiAlNコート
  • C面取り用精密級チップ 富士元工業

    C面取り用精密級チップ

    富士元工業
    44,980税込49,478
    1セット(12個)
    5日以内出荷
  • リャンメンカットR、ミニR用チップ 富士元工業

    リャンメンカットR、ミニR用チップ

    富士元工業
    47,980税込52,778
    1セット(12個)
    4日以内出荷
    適合機種リャンメンカットR/ミニR材質超硬Mノーズ半径r(mm)0.8
  • リャンメンカットR、ミニR、ハンチャンマンR用チップ 富士元工業

    リャンメンカットR、ミニR、ハンチャンマンR用チップ

    富士元工業
    47,980税込52,778
    1セット(12個)
    4日以内出荷
    適合機種リャンメンカットR/ミニR/ハンチャンマンR材質超硬Mノーズ半径r(mm)0.8コーナー数4
  • ヤングメン 富士元工業

    ヤングメン

    富士元工業
    44,980税込49,478
    1本
    翌々日出荷
    刃数3全長(mm)120シャンク径(Φmm)32シャンク長(mm)80適合チップTNEX270412、TNMX270412首下長(mm)40切刃形状3枚刃
  • エコメン2 富士元工業

    エコメン2

    富士元工業
    44,980税込49,478
    1本
    翌々日出荷から30日以内出荷
    刃数2全長(mm)110シャンク径(Φmm)32シャンク長(mm)80適合チップTXMT16T306首下長(mm)30切刃形状その他
  • Rギガ専用チップ超硬 XNEW3004 富士元工業

    Rギガ専用チップ超硬 XNEW3004

    富士元工業
    86,980税込95,678
    1箱(3個)
    4日以内出荷
    材質NK2020厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • ショルダー加工用Tタイプ精密級チップ超硬 T33GUR 富士元工業

    ショルダー加工用Tタイプ精密級チップ超硬 T33GUR

    富士元工業
    46,980税込51,678
    1箱(12個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番796-8311材質NK5050質量(g)7
  • デカモミ専用チップハイス T32GUX 富士元工業

    デカモミ専用チップハイス T32GUX

    富士元工業
    39,980税込43,978
    1箱(12個)
    4日以内出荷
    センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。
    用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工トラスコ品番796-8281適合機種デカモミ材質ハイスTiNコート質量(g)2.16
  • デカモミ 富士元工業

    デカモミ

    富士元工業
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。 チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。
    用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工トラスコ品番796-7730材質工具鋼刃数1全長(mm)200質量(g)480先端角(°)90切刃形状1枚刃シャンク径(mm)20刃径(mm)22.5、【加工】3~22.5
  • モミメン 富士元工業

    モミメン

    富士元工業
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。 チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。 モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省け生産性がアップします。 専用チップは独自の形状で、振動と破損の危険を解消しました。
    用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工トラスコ品番447-1091セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質刃数1全長(mm)110質量(g)140先端角(°)60シャンク長(mm)85刃径(Φmm)1.2~11.88適合チップDCET11X304首下長(mm)25切刃形状1枚刃シャンク径(mm)16最大面取径(Φmm)Φ11.88
  • リャンメンカットR 富士元工業

    リャンメンカットR

    富士元工業
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
    チップの交換で裏と表のR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。
    セット内容ロックピン、クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質全長(mm)200先端角(°)45シャンク長(mm)175首下長(mm)25切刃形状その他
  • チビエコ2 富士元工業

    チビエコ2

    富士元工業
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
    セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質刃数2全長(mm)95質量(g)120シャンク長(mm)80適合チップTXMT080206首下長(mm)15切刃形状その他シャンク径(mm)16
  • モミエコ2 富士元工業

    モミエコ2

    富士元工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
    セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質刃数2全長(mm)100質量(g)200シャンク長(mm)80適合チップTXMT110306首下長(mm)20切刃形状その他シャンク径(mm)20
  • Rギガ 富士元工業

    Rギガ

    富士元工業
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
    チップ交換式3枚刃でR11~R20までのR面取りが可能です。 1個で2面使える超硬チップです。
    用途R面取り加工セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質刃数3全長(mm)165質量(kg)2適合チップXNEW3004シャンク径(mm)32刃径(mm)75.5
  • トルクスレンチT-15 富士元工業

    トルクスレンチT-15

    富士元工業
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番796-6181材質N7質量(g)8.8
  • ミニR 富士元工業

    ミニR

    富士元工業
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    チップの交換でR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。
    トラスコ品番447-0940セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)240シャンク長(mm)80適合チップSNEQ090308首下長(mm)40刃径(mm)2.67~16
  • ハンチャンマン専用ミニオイル 富士元工業

    ハンチャンマン専用ミニオイル

    富士元工業
    899税込989
    1個
    当日出荷
    機械の接触部の摩擦を少なくします。
    トラスコ品番796-5842材質質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×80
  • ロックピン 富士元工業

    ロックピン

    富士元工業
    769税込846
    1個
    当日出荷
    チップをカッターに取り付ける際に使用します。
    仕様専用チップトラスコ品番796-5435材質全長(mm)12質量(g)1.5タップ径M4巻方向R
  • オイルッシャースリーブ 富士元工業

    オイルッシャースリーブ

    富士元工業
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    調整ネジが手前にあるので、スリーブをホルダーから取り外さずにボーリングバーの長さを簡単に調整することができます。
    仕様旋盤用スリーブ材質穴径(Φmm)【ボーリングバー】8
  • ハンチャンマン 富士元工業

    ハンチャンマン

    富士元工業
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    軽量、ハンディータイプで糸面~C4までの面取りが可能です。 軽量です。
    用途エッジの面取り加工に、面取り加工トラスコ品番382-3431セット内容クランプスクリュ、レンチ、ミニオイル材質刃数3全長(mm)170、【安全板】150質量(kg)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000適合チップSDMWタイプまたはSDEWタイプ使用空気圧力(MPa)0.49~0.68面取能力糸面~C4空気消費量(m3/min)0.19ホース取付口Rc1/4切刃形状3枚刃面取り角度(°)45
  • ハンチャンマンR 富士元工業

    ハンチャンマンR

    富士元工業
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷
    軽量、ハンディータイプでR3(C3)までの加工が可能です。
    用途エッジの面取り加工、R、C面取り加工トラスコ品番796-4731セット内容クランプスクリュ、レンチ、ミニオイル材質刃数3全長(mm)145質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000適合チップSDMWタイプまたはSDEWタイプ使用空気圧力(MPa)0.49~0.68面取能力R3まで空気消費量(m3/min)0.19ホース取付口Rc1/4切刃形状3枚刃面取り角度(°)45
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
3ページ目: 富士元工業 【通販モノタロウ】 最短即日出荷