絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
171件中 161~171件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Rヌーボー 富士元工業

    Rヌーボー

    富士元工業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃により高送り加工が可能。大きなR面取り加工には最適。CNCマシニング・センターに理想的。独自のチップ固定方式により、チップの交換は敏速で正確。高価な特殊工具を用意する必要性を解消。スローアウェイタイプのため、チップ交換のみで工具補正が不用になります。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
    用途エッジのR面取り加工付属品ロックピン(L-12)、L型レンチ[L-12用](K-4)チップ押さえネジ(BB-1)、L型レンチ[BB-1用](K-3)寸法L1(mm)90能力チップ交換でR5~R10までのR面取り適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R寸法D1(Φmm)70寸法L2(mm)40寸法d(Φmm)42数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R5:22.78/6.79R6:22.24/7.18R7:22.50/8.37R8:22.80/9.63R9:22.25/10.10R10:22.70/11.76
  • 面取りカッター 富士元工業

    面取りカッター

    富士元工業
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1本
    当日出荷
    用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
    用途皿面取り加工、エッジの面取り加工適合L型レンチ(K-3)刃数2枚質量(kg)1寸法L1(mm)140適合チップTT32GUR、T32MOR寸法D2(Φmm)32寸法L2(mm)30切刃形状その他
  • 面取りカッター 富士元工業

    面取りカッター

    富士元工業
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
    刃数2枚寸法L1(mm)100適合チップTT32GUR、T32MOR寸法L2(mm)30切刃形状その他
  • シュリリン 富士元工業

    シュリリン

    富士元工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    当日出荷
    多刃による高送り・高速切削が可能。専用チップは4コーナー使用でき経済的です。R0.2、R0.4、R0.8のノーズRが選べます。
    用途90°ショルダー加工、溝加工寸法L1(mm)80適合チップC32GUR寸法A(°)90
  • チップ N54GCR 富士元工業

    チップ N54GCR

    富士元工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    使用コーナー数1
  • チップ N43MOZ 富士元工業

    チップ N43MOZ

    富士元工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(12個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    Nタイプ用チップ
    使用コーナー数8
  • レンチ 富士元工業

    レンチ

    富士元工業
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • チップ D43GUX 富士元工業

    チップ D43GUX

    富士元工業
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1箱(12個)
    当日出荷から翌々日出荷
    60°モミメン用チップ
    使用コーナー数2
  • ボール付ネジ 富士元工業

    ボール付ネジ

    富士元工業
    ¥649税込¥714
    1個
    4日以内出荷
    ねじ締め方向R
  • R面取り用チップ 微粒子超硬 ALCRNコート 富士元工業

    R面取り用チップ 微粒子超硬 ALCRNコート

    富士元工業
    ¥76,980税込¥84,678
    1箱(12個)
    4日以内出荷
  • ベース 富士元工業

    ベース

    富士元工業
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    4日以内出荷