絞り込み
ブランド
- 富士元工業
- モノタロウ(458)
- エスコ(9,324)
- マキタ(2,541)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,161)
- 日東工器(1,761)
- TRUSCO(1,532)
- BAHCO(バーコ)(1,398)
- SK11(1,373)
- 工進(1,170)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,125)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,107)
- RIDGID(日本エマソン)(998)
- KTC(966)
- 日本紐釦貿易(948)
- BOSCH(ボッシュ)(924)
- ベッセル(921)
- NAC(長堀工業)(901)
- Clover(クロバー)(757)
- Wera(676)
- KNIPEX(クニペックス)(672)
- ブランドをもっと見る
特価

ミニハンチャン専用チップ サーメット
富士元工業¥25,980税込¥28,5781箱(12個)当日出荷トラスコ品番120-4201材質サーメット形状ミニハンチャン専用チップ表面処理ノンコートブレーカサーメット
ハンチャンマン
富士元工業¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷軽量、ハンディータイプで糸面~C4までの面取りが可能です。 軽量です。用途エッジの面取り加工に、面取り加工トラスコ品番382-3431セット内容クランプスクリュ、レンチ、ミニオイル材質鋼刃数3全長(mm)170、【安全板】150質量(kg)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000適合チップSDMWタイプまたはSDEWタイプ使用空気圧力(MPa)0.49~0.68面取能力糸面~C4空気消費量(m3/min)0.19ホース取付口Rc1/4切刃形状3枚刃面取り角度(°)45
ハンチャンマンR
富士元工業¥159,800税込¥175,7801個当日出荷軽量、ハンディータイプでR3(C3)までの加工が可能です。用途エッジの面取り加工、R、C面取り加工トラスコ品番796-4731セット内容クランプスクリュ、レンチ、ミニオイル材質鋼刃数3全長(mm)145質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000適合チップSDMWタイプまたはSDEWタイプ使用空気圧力(MPa)0.49~0.68面取能力R3まで空気消費量(m3/min)0.19ホース取付口Rc1/4切刃形状3枚刃面取り角度(°)45