8000回転による高速切削を実現しました。
一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。
リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
用途面取り加工
出力(W)500
電源(V)AC100
電源コード(m)3
回転速度(min-1[r.p.m])8000
8000回転による高速切削を実現しました。一目で分かる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。糸面から3Cまでの面取り加工が可能です。
トラスコ品番380-9374
幅(mm)230
質量(kg)23
高さ(mm)327
奥行(mm)250
切刃形状その他
1台
¥269,800
税込¥296,780
当日出荷
8000回転による高速切削を実現しました。
一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。
リニアガイド使用の「スライドガイド板」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
幅(mm)230
出力(W)500
回転数(min-1[r.p.m])8000
電源AC100V
電源コード(m)3
8000回転による高速切削を実現しました。
一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。
リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
用途面取り加工
刃数3枚刃
材質鋼
トラスコ品番796-4455
質量(kg)28
出力(W)500
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×400×362
電源コード(m)3
回転速度(min-1[r.p.m])8000
切刃形状3枚刃
1台
¥429,800
税込¥472,780
翌々日出荷
8000回転による高速切削を実現しました。
一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。
リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
仕様3枚刃、F3、固定ガイド板仕様(薄板用)
トラスコ品番796-4439
質量(kg)23
出力(W)500
電源(V)AC100
回転数(min-1[r.p.m])8000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×327
電源コード(m)3
切刃形状その他
1台
¥339,800
税込¥373,780
翌々日出荷
軽量、ハンディータイプでR3(C3)までの加工が可能です。
用途エッジの面取り加工、R、C面取り加工
刃数3
全長(mm)145
面取り角度(°)45
材質鋼
トラスコ品番796-4731
セット内容クランプスクリュ、レンチ、ミニオイル
質量(kg)1.3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
適合チップSDMWタイプまたはSDEWタイプ
使用空気圧力(MPa)0.49~0.68
面取能力R3まで
空気消費量(m3/min)0.19
ホース取付口Rc1/4
切刃形状3枚刃
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
軽量、ハンディータイプで糸面~C4までの面取りが可能です。
軽量です。
用途エッジの面取り加工に、面取り加工
刃数3
全長(mm)170、【安全板】150
面取り角度(°)45
材質鋼
トラスコ品番382-3431
セット内容クランプスクリュ、レンチ、ミニオイル
質量(kg)2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
適合チップSDMWタイプまたはSDEWタイプ
使用空気圧力(MPa)0.49~0.68
面取能力糸面~C4
空気消費量(m3/min)0.19
ホース取付口Rc1/4
切刃形状3枚刃
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
8000回転による高速切削を実現しました。
一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。
リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
用途面取り加工
刃数3枚刃
材質鋼
トラスコ品番796-4471
幅(mm)230
質量(kg)28
高さ(mm)362
出力(W)500
奥行(mm)400
回転数(min-1[r.p.m])8000
電源AC100V
電源コード(m)3
切刃形状3枚刃
1台
¥459,800
税込¥505,780
9日以内出荷
関連キーワード