「c面取り 工具」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽量、ハンディータイプで糸面~C4までの面取りが可能です。
軽量です。
用途エッジの面取り加工に、面取り加工
刃数3
全長(mm)170、【安全板】150
面取り角度(°)45
材質鋼
トラスコ品番382-3431
セット内容クランプスクリュ、レンチ、ミニオイル
質量(kg)2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
適合チップSDMWタイプまたはSDEWタイプ
使用空気圧力(MPa)0.49~0.68
面取能力糸面~C4
空気消費量(m3/min)0.19
ホース取付口Rc1/4
切刃形状3枚刃
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
精密で高い信頼性、用途に適した複合センターリングツール
専用チップは独自の形状(特許取得)で振動と破損の危険を解消。
モミツケ、C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。
用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工
刃数1枚
寸法L2(mm)28
適合チップC32GUX
付属品L型レンチ(K-3)ロックピン(L-6)
切刃形状1枚刃
8000回転による高速切削を実現しました。一目で分かる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。糸面から3Cまでの面取り加工が可能です。
トラスコ品番380-9374
幅(mm)230
質量(kg)23
高さ(mm)327
奥行(mm)250
切刃形状その他
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
材質AC15N
トラスコ品番796-9112
質量(g)4.1
切刃形状その他
1箱(12個)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
チップの交換により、R1、R2、R3のR面取り加工を実現。独自のチップ取替え方式により、チップ交換は敏速で正確。複数のツールをそろえる必要を解消。
用途エッジのR面取り加工、エッジの面取り加工
刃数1枚
付属品ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3)
トラスコ品番796-3912
質量(g)510
シリーズR面取りシリーズ
寸法L1(mm)100
能力チップ交換でR1、R2、R3のR面取り、また専用C面取りチップ交換で45°面取りカッターになります。
適合チップT32GSR-1R、T32GSR-2R、T32GSR-3R、T32MOR、TT32GUR
寸法D1(Φmm)25
寸法D2(Φmm)25
寸法L2(mm)50
寸法d(Φmm)3.8
数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R1:6.40/5.80R2:5.93/6.28R3:5.50/6.78
切刃形状1枚刃
1本
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
軽量、ハンディータイプでR3(C3)までの加工が可能です。
用途エッジの面取り加工、R、C面取り加工
刃数3
全長(mm)145
面取り角度(°)45
材質鋼
トラスコ品番796-4731
セット内容クランプスクリュ、レンチ、ミニオイル
質量(kg)1.3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
適合チップSDMWタイプまたはSDEWタイプ
使用空気圧力(MPa)0.49~0.68
面取能力R3まで
空気消費量(m3/min)0.19
ホース取付口Rc1/4
切刃形状3枚刃
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
チップの交換で裏と表のR面取り・C面取りができます。
8コーナー使えるチップを採用しています。
全長(mm)200
先端角(°)45
材質鋼
セット内容ロックピン、クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
シャンク長(mm)175
首下長(mm)25
切刃形状その他
チップの交換でR面取り・C面取りができます。
8コーナー使えるチップを採用しています。
トラスコ品番447-0940
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
質量(g)240
シャンク長(mm)80
適合チップSNEQ090308
首下長(mm)40
刃径(mm)2.67~16
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。
チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。
モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省け生産性がアップします。
専用チップは独自の形状で、振動と破損の危険を解消しました。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工
刃径(Φmm)1.2~11.88
刃数1
全長(mm)110
シャンク径(mm)16
先端角(°)60
材質鋼
トラスコ品番447-1091
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
質量(g)140
シャンク長(mm)85
適合チップDCET11X304
首下長(mm)25
切刃形状1枚刃
最大面取径(Φmm)Φ11.88
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
シャンク径(Φ10)刃先径(Φ9)と細いため、狭い箇所での加工に適している。
専用チップは独自の形状(特許取得)をしており、振動と破損の危険を解消。
モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。
加工スピードが向上し生産性がアップします。
用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工
付属品クランプスクリュ(L-13)、トルクスレンチ(N-5)
能力最小刃径(Φ0.6mm)最大刃径(Φ9mm)
適合チップC22GUX
寸法D(Φmm)10
寸法L2(mm)33
寸法d(Φmm)9
寸法A(°)90
軽量タイプで糸面~C1.5までの面取りが可能です
用途糸面~C1.5までの面取りに。
トラスコ品番125-6719
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
関連キーワード