11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーカー付ハイスチップで切れ味抜群。 チップ交換式のため再研磨の手間要らず。
用途ボール盤、フライス盤用工具 刃数1枚 適合チップTM32GUR HSS、TM32GSR HSS 切刃形状1枚刃
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密で高い信頼性、用途に適した複合センターリングツール 専用チップは独自の形状(特許取得)で振動と破損の危険を解消。 モミツケ、C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。
用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工 刃数1枚 寸法L2(mm)28 適合チップC32GUX 付属品L型レンチ(K-3)ロックピン(L-6) 切刃形状1枚刃
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

富士元工業RヌーボーJr.
チップ交換式一枚刃でR5~R10までのR面取りが可能です。寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
用途エッジのR面取り加工 寸法L1(mm)80 能力チップ交換でR5~R10までのR面取り(小径タイプ) 適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R 寸法D1(Φmm)36 寸法D2(Φmm)25 寸法L2(mm)40 数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R5:6.02/6.67R6:5.40/7.18R7:5.64/8.37R8:6.00/9.60R9:5.38/10.10R10:5.97/11.61
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士元工業デカモミ
刃数1枚 適合チップT32GUX 付属品L型レンチ(K-3)ロックピン(L-10) その他チップは標準装備していません。V溝・センター穴加工での先端部分は、特殊なチップ形状のため完全なV角にはなりません。 切刃形状1枚刃
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士元工業Rヌーボー
3枚刃により高送り加工が可能。大きなR面取り加工には最適。CNCマシニング・センターに理想的。独自のチップ固定方式により、チップの交換は敏速で正確。高価な特殊工具を用意する必要性を解消。スローアウェイタイプのため、チップ交換のみで工具補正が不用になります。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
用途エッジのR面取り加工 付属品ロックピン(L-12)、L型レンチ[L-12用](K-4)チップ押さえネジ(BB-1)、L型レンチ[BB-1用](K-3) 寸法L1(mm)90 能力チップ交換でR5~R10までのR面取り 適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R 寸法D1(Φmm)70 寸法L2(mm)40 寸法d(Φmm)42 数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R5:22.78/6.79R6:22.24/7.18R7:22.50/8.37R8:22.80/9.63R9:22.25/10.10R10:22.70/11.76
1本
53,980 税込59,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士元工業RCンドカッター
チップの交換により、R1、R2、R3のR面取り加工を実現。独自のチップ取替え方式により、チップ交換は敏速で正確。複数のツールをそろえる必要を解消。
用途エッジのR面取り加工、エッジの面取り加工 刃数1枚 付属品ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3) トラスコ品番796-3912 質量(g)510 シリーズR面取りシリーズ 寸法L1(mm)100 能力チップ交換でR1、R2、R3のR面取り、また専用C面取りチップ交換で45°面取りカッターになります。 適合チップT32GSR-1R、T32GSR-2R、T32GSR-3R、T32MOR、TT32GUR 寸法D1(Φmm)25 寸法D2(Φmm)25 寸法L2(mm)50 寸法d(Φmm)3.8 数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R1:6.40/5.80R2:5.93/6.28R3:5.50/6.78 切刃形状1枚刃
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷

富士元工業RスペシャルJr.
チップ交換式一枚刃でR0.5~R5までのR面取りが可能です。1個で4面使える超硬チップ、寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。小径のR面取りも可能です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、1度の加工でR5の切断が可能です。
用途エッジのR面取り加工 寸法L1(mm)80 能力チップ交換でR0.5~R5までのR面取り(小径タイプ) 適合チップN43GXR、N43GXR-1R、N43GXR-2R、N43GXR-3R、N43GXR-4R 寸法D1(Φmm)25 寸法D2(Φmm)25 寸法L2(mm)40
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士元工業Rヌーボー
3枚刃により高送り加工が可能。大きなR面取り加工には最適。CNCマシニング・センターに理想的。独自のチップ固定方式により、チップの交換は敏速で正確。高価な特殊工具を用意する必要性を解消。スローアウェイタイプのため、チップ交換のみで工具補正が不用になります。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
用途エッジのR面取り加工 刃数3枚 その他チップは標準装備していません。X・Z軸位置の数値は、若干の誤差が出る場合がありますので、ご了承下さい。 付属品L型レンチ[L-12用](K-4)L型レンチ[BB-1用](K-3)ロックピン(L-12)チップ押さえネジ(BB-1) トラスコ品番108-9269 能力チップ交換でR5~R10までのR面取り 適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R 切刃形状3枚刃
1本
59,980 税込65,978
4日以内出荷

富士元工業面取りカッター
用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
刃数2枚 シリーズ面取りシリーズ 適合チップTT32GUR、T32MOR 寸法L2(mm)30 付属品ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3) 切刃形状その他
1本
43,980 税込48,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

富士元工業面取りカッター
用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
刃数2枚 寸法L1(mm)100 適合チップTT32GUR、T32MOR 寸法L2(mm)30 切刃形状その他
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

富士元工業面取りカッター
用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
用途皿面取り加工、エッジの面取り加工 刃数2枚 寸法L1(mm)140 適合チップTT32GUR、T32MOR 寸法D2(Φmm)32 寸法L2(mm)30 適合L型レンチ(K-3) 質量(kg)1 切刃形状その他
1本
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ